アースノーマット コードレスアース製薬(3件のレビュー)翌々日出荷
●蚊に効く!駆除&侵入防止
【手間いらず】
ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。
【使い方自由自在】
スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使いすぎるムダがなく、とても経済的です。
●お子様・ペットがいるご家庭にも
●無香料・低刺激
●換気しててもOK
●プラグ式
【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止適合害虫蚊成虫タイプ60日セット成分1号灯油、流動パラフィントラスコ品番818-4989セット内容器具1個+薬剤ボトル1本無香料(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)121×94×91使用の目安4.5畳~12畳用香り無香料有効期間1本:1日12時間使用で60日間(延べ約720時間)使用場所約4.5畳~12畳の部屋使用期間60日(1日12時間使用)利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS2(無香料)