カテゴリ

  • 洗車・清掃(62)
  • 農業・園芸資材(29)
  • カー用品(7)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鳥フン」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パープルマジック 虫&鳥フンクリーナー カーメイトパープルマジック 虫&鳥フンクリーナーカーメイト(15件のレビュー)
499税込549
1本(400mL)
当日出荷
虫の死骸や鳥フンを強力除去。 強力タイプなので、今まで苦労していた虫取りのゴシゴシこすりが不要!
成分界面活性剤・アルカリ剤タイプ強力液性アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業業務用虫取り鳥フン泡クリーナー古河薬品工業(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4L)
当日出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズルトラスコ品番401-0426セット内容虫取り剤4L、専用スプレーボトル、専用スポンジ、ノズル使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。内容量(L)4液性弱アルカリ性サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
虫取り泡クリーナー トリガー500 古河薬品工業虫取り泡クリーナー トリガー500古河薬品工業(7件のレビュー)
429税込472
1本(500mL)
当日出荷
泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリンビュー 鳥フン虫クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー 鳥フン虫クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)53×175
フクピカ虫・フン取りシート強化タイプ SOFT99フクピカ虫・フン取りシート強化タイプSOFT99(4件のレビュー)
319税込351
1袋(8枚)
当日出荷
サッと拭くだけで、虫の死骸や鳥のフン、樹液等、塗装に悪影響を及ぼすしつこい汚れをクリーニング! 従来の専用クリーナーとは異なり、ガラスや濃色車のボディに使用しても、白残りを抑えながらスッキリきれいに仕上がります。 石油系溶剤不使用で、クルマ・人・環境に配慮した処方です。
効果虫・フン取り適合塗装色濃色シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物
鳥ふんクリーナー ニッショウ機器鳥ふんクリーナーニッショウ機器
1,798税込1,978
1本(270mL)ほか
3日以内出荷
トリ糞を殺菌・溶解し危険な糞害を防ぎ、帰巣本能を遮断!鳥類の排泄物を溶解し、有害な菌の殺菌、ダニ等の殺虫及び防臭機能を併せ持った殺菌洗浄剤です。殺菌洗浄を行うことで帰巣本能を遮断します。スプレーして5~10分待つだけ簡単スプレータイプ!殺菌効果で安全な環境を保つ!天然由来成分を使用しているので、環境に優しい商品です。
成分有機酸、殺菌成分保証期間製造日より1年間
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(6件のレビュー)
899税込989
1袋(2個)
当日出荷
ハサミでお好みのサイズにカットできます。 タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。 板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。 柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに対象動物鳥類材質プラスチック長さ(mm)512幅(mm)122高さ(mm)53
鳥除けマット PP製 モノタロウ鳥除けマット PP製モノタロウ(34件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。 プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。 簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。対象動物鳥類材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)442幅(mm)66ブラック高さ(mm)100取付穴径(Φmm)3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防鳥てぐす コンパル防鳥てぐすコンパル(15件のレビュー)
759税込835
1巻(2000m)
当日出荷
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類材質ナイロン質量(g)155線径(Φmm)約0.25寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
鳥追いリアル大型カラス モノタロウ鳥追いリアル大型カラスモノタロウ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
リアルな外観で害鳥を威嚇。
用途市のゴミ置き場、畑・果樹園等、カラスの被害でお困りの場所に。付属品吊下ひも×1本材質本体:ポリエチレン、羽:天然羽全長(mm)約550質量(g)約330対象動物鳥類
ハトプロテクター 止め金具C(着脱式) ACE(エース)ハトプロテクター 止め金具C(着脱式)ACE(エース)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの造巣防止マットです。駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物などでご使用いただけます。プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも自在に対応できます。切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
取付穴(mm)4.5仕様着脱式材質SUS304質量(g)10
コーティング専門店の虫とりクリーナー KeePerコーティング専門店の虫とりクリーナーKeePer(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
泡の洗浄力で虫の死骸や鳥のフンをふやかし、簡単に落とします。(泡トリガー採用)コーティング車に対応。
液性中性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色
ガラコdeクリーナー SOFT99ガラコdeクリーナーSOFT99(31件のレビュー)
579税込637
1本(400mL)
当日出荷
シューッとスプレーするだけで、ガンコにこびりついた鳥のフンや、虫の死骸などの汚れをみるみる浮き上がらせ、スパッと拭き取れる強力洗浄効果が特長です。 同時に60Km/hから雨をはじき、ノーワイパー走行を可能にするガラスコーティングが完了するという、まさに文句なしのスグレモノ。 環境に配慮したノンガス、エコロジータイプ。
適合鳥のフン、虫の死骸などの汚れトラスコ品番478-7790危険物の類別非危険物
Stoner インビジブルガラス 呉工業(クレ)Stoner インビジブルガラス呉工業(クレ)(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(651mL)
当日出荷
界面活性剤や着色料を含まないので、拭きスジが一切残りません。 強力な洗浄成分が、油膜、ヤニ、泥汚れ、鳥のフン、虫の死骸、樹液などの頑固な汚れをすばやく取り除きます。 着色フィルムや断熱・UVカットフィルムなどが貼られたガラスにも使用できます。
用途自動車及び家庭用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄適合油膜除去成分水性洗浄剤、アルコール類、水トラスコ品番828-2669液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.651L危険物の性状水溶性
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレンブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
Stoner クリーン&リペル 呉工業(クレ)Stoner クリーン&リペル呉工業(クレ)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(651mL)
当日出荷
ワンステップで透明感のあるクリアな視界と抜群の撥水効果を実現します。 雨や雪をはじくと同時に、鳥のフンや虫の死骸、霜などがガラスに固着するのを防ぎます。
用途自動車及びマリーン用 窓ガラス・ガラス製ミラーの洗浄・撥水タイプスプレータイプ成分撥水剤、水性洗浄剤、アルコール類、水トラスコ品番828-2670液性弱酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.651L危険物の性状水溶性
防犯・防鳥用とげマット 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]防犯・防鳥用とげマット 黒アーテック[学校教材・教育玩具]
649税込714
1個
当日出荷
防犯・防獣・防鳥と幅広く使える設置簡単で色んな場所に使える鳥や野獣の侵入を防ぐ効果的かつ便利な鳥よけです。鳥類や動物によるフン害、騒音、感染症のリスクを軽減します。特別な工具や工事は不要で接着剤や両面テープ、結束バンド、紐、ネジなどを使って簡単に設置できます。また、スパイク部分は柔軟に曲げることができ、曲面にも平面にも取付けが可能です。必要に応じてカットしてサイズを調整することもできます。鳥だけでなく、野良猫や小動物、野獣にも効果的です。材質:PP。サイズ:450×45×37mm。セット内容:本体×2、取扱説明書×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×2、取扱説明書×1材質PP寸法(mm)450×45×37形態1個梱包:箱入り
バードレスマット 宏友バードレスマット宏友(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
困ってませんかハトのフン害!!バードレスマットがあれば万事解決!! 用途に応じて切ったり、並べたりして、ハトやカラスの集まりそうな場所に設置するだけ。 迷惑なフン害を防止して、快適な暮らしを守ります。 さらに、本製品はプラスチック製なので、接近した鳥を傷つける心配も無し。 一度取り付けると、半永久的に使えます。 先端が丸く柔らかで、簡単に加工・設置できます。
材質ポリプロピレン
鳥よけシート TRUSCO鳥よけシートTRUSCO(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5891材質ポリエチレン長さ(mm)512幅(mm)122ブラック高さ(mm)50(トゲ)質量(g)150タイプ営巣・フン害防止2018年トラスコ掲載ページ9 1068
車まるごと ウェット 晴香堂(旧:オカモト産業)車まるごと ウェット晴香堂(旧:オカモト産業)(4件のレビュー)
819税込901
1パック(30枚)
当日出荷
簡単・手軽!これひとつで車の汚れまとめてキレイ!使い方いろいろ ボディについた鳥のフン、窓ガラスのタバコのヤニ、ダッシュボードの花粉・ホコリ、ホイールの黒ズミなど、車のいろいろな汚れにお使いいただけます。拭くだけできちんとキレイ 洗浄成分の働きで、から拭きでは取れない油性の汚れや、手アカ・タバコのヤニなどをスッキリ落とします。サラッとした仕上がり 拭いた後にベトつきがなく、汚れを残さないので二度拭きの手間もいりません。手にもべとつかず、気持ちいい使い心地。お得なエコノミーパッケージ これひとつで車をまるごとお掃除できますので、用途ごとにシートを買い分ける必要がありません。30枚入りで大変経済的です
用途自動車の外装及び内装の洗浄(本革、天然木部分は除く)適合塗装色全塗装色材質レーヨン・ポリエステルシートサイズ(mm)約265×300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
鳥よけシート ステンレスピン TRUSCO鳥よけシート ステンレスピンTRUSCO(4件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(12本)
当日出荷
ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類長さ(mm)500タイプ営巣・フン害防止2018年トラスコ掲載ページ9 1068
鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっし ムサシ鳥よけセンサー ソーラー 鳥しっしムサシ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
鳥のフン被害にお困りのかた、2種の強力な変動超音波で様々な鳥に対応します。鳥を傷つけずに鳥対策。ソーラー発電式なので電池交換は不要のメンテナンスフリーでご使用いただけます。家の外観をそこなわないデザインで家屋はもちろん、来客の多い宿泊・商業施設など外観が重要な場所での使用にもピッタリです。専用フックでパイプにひっかけたり、バンドでフェンスに巻き付けて簡単に設置できます。防水規格IP65で雨でも安心です。日当たりの悪い場所に設置する場合はUSBで充電もできます。
用途鳥の被害の軽減付属品専用フック・ブラケット・固定ねじ・USBケーブル(Type-C、充電用、長さ約95cm)・ステンレスバンド(約30cm)※USB充電器は付属しておりません質量(g)220モード切替超音波A/超音波B/超音波OFF充電時間6時間 ※定格1A以上/5VのUSB充電器と付属のUSBケーブルで充電した場合本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×53×52電池リチウムイオン電池 3.7V 2600mAh (充電池交換不可)寿命充放電サイクル500回探知能力(範囲)最大90° 最遠7m、集電型赤外線センサーソーラーパネル出力5V/0.5W(結晶太陽電池)動作回数(満充電時)約900回(1日10回動作として90日) ※使用環境により異なります。(ソーラー発電時)春夏秋 平均1日約100回/ 冬 平均1日約50回※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間冬=充電可能な平均日照時間約2時間 (東京)設置場所屋内 屋外(保護等級 IP65)取扱説明書(2.02MB)対象動物電源スイッチの種類ON/OFF (探知時:10秒動作)
激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮 LEC(レック)激落ちくん しぼれる!のび~るメラミンM 伸縮LEC(レック)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
大人気 激落ちくんシリーズのバスクリーナーです。手の届かない天井など高い所も、浴槽の底もラクに洗える「伸縮タイプ」。洗剤を使わず、水だけで汚れを落とすクリーナーです。ヘッド部分が折りたためるので、クリーナーに含まれた余分な水分を、手を汚さずに絞ることができます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。大きめフックでおそうじ後は浴室内物干しに掛けて水切りできます。最大80cmまで伸ばせます。クリーナーの交換は【品番:S-800】激落ちくんお風呂用メラミンスペア(1P)、または【品番:S-801】激落ちくんお風呂用メラミンスポンジスペア(2P)をお求めください。
用途お風呂掃除に材質柄:ポリプロピレン・ABS樹脂・アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタール・ステンレス鋼線、クリーナー:メラミンフォーム・ポリウレタンフォーム・ナイロ寸法(mm)165×60×590~800Hシリーズ激落ちくん耐熱温度(℃)60商品タイプ本体適合用途浴室・浴槽用繰り返し・詰め替え対応
鳥除けマット 12本セット セーフラン安全用品鳥除けマット 12本セットセーフラン安全用品
2,398税込2,638
1セット(12枚)
当日出荷
薬品を使わずハトやカラスなどの害鳥を撃退!猫対策にも効果的です。設置したい場所に合わせて並べて、接着剤や両面テープ等で固定してご使用ください。結束バンドで連結可能
用途ベランダやエアコンの室外機付近、軒下など鳥が止まりやすい場所に設置し鳥のフン害を予防に。材質PP寸法(mm)430×40×高さ35ブラウン対象動物ハトやカラスなどの害鳥
軽自動車用ボディーカバー アラデン軽自動車用ボディーカバーアラデン(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から5日以内出荷
軽自動車に最適なボディーカバーです。 着脱時に便利な着脱アシストゴム・片付けラクラク収納袋付!カバーをすることでボディーの汚れ・傷みを防ぎ、愛車を守ります。 車の塗装はとてもデリケートです。放置していますと、ボディーの劣化がどんどん劣化が進みます。 季節・昼夜を問わず、ボディーを守るにはボディーカバーが必要です。 春…雨、砂埃から愛車を防ぐ 夏…旅行先や空港、アウトドアの木の下や紫外線対策に 秋…酸化しやすい鳥のフン、動物のイタズラを防止 冬…塩分を含んだ雪や盗難・子供のイタズラなどから守ります。
用途自動車用ボディーカバー材質ポリエステル100% タフタ生地 撥水加工 カラーコーティング
外壁・玄関ブラシスポンジH アズマ工業外壁・玄関ブラシスポンジHアズマ工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
外壁・玄関タイル・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ABS樹脂質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62×150繰り返し・詰め替え対応
プロクリーン虫取りクリーナー 呉工業(クレ)プロクリーン虫取りクリーナー呉工業(クレ)
579税込637
1本
当日出荷
ウィンドウやボディにこびりついた虫汚れをすっきり落とす、スプレータイプのクリーナー 強力酵素パワーが、こびりついた虫や鳥のフンなど、通常のクリーナーでは落ちない汚れを簡単にすっきり落とします。 スプレーし拭き取るだけできれいになります。 酵素量がアップしました。 ウィンドウをはじめ塗装面、メッキ面など、車のあらゆる部分に使用できます
用途自動車のボディ、ウィンドウ、ヘッドライト、ウィンカーレンズ、バンパー、ナンバープレートなどにこびり付いた、虫の死ガイや鳥のフンなどの洗浄。成分界面活性剤、エタノール、酵素トラスコ品番495-3304質量(g)420寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×61危険物の類別非危険物
びっくり目玉風船 セフティー3びっくり目玉風船セフティー3
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型目玉で忌避効果アップです。田畑の農作物を害鳥から守ります。鳥よけ効果で食害被害、フン害対策に最適です。
用途田畑、庭、ベランダ、軒先の害鳥対策。材質ナイロン・PET・PE アルミ蒸着直径(Φcm)40
虫取りクリーナー 横浜油脂工業(Linda)虫取りクリーナー横浜油脂工業(Linda)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。容量(L)4質量(kg)4仕様ボトル入りトラスコ品番400-3659材質陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
業務用虫取り鳥フン泡クリーナー 古河薬品工業業務用虫取り鳥フン泡クリーナー古河薬品工業(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10L)
7日以内出荷
特殊タンパク質分散剤の働きで車のボディに付着した頑固な虫汚れ&鳥のフンをスピード分解し、強力に除去します。 ガラスの油膜も強力に除去します。
用途自動車のボディ、ガラス、バンパー、ヘッドライト、フロントグリルに強固に付着した虫汚れ除去に付属品コック使用方法1.キズの原因になるので、あらかじめ水をかけ、砂・ホコリ等を洗い流してください。2.虫等が付着した部分にスプレーして下さい。1分間程度放置し、乾かないうちにスポンジで軽くこすってください。3.水で十分に洗い流すか、水で湿らせた柔らかい布で完全に拭き取ってください。寸法(mm)W248×D250×H244液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ハトプロテクター ACE(エース)ハトプロテクターACE(エース)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。 特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。 ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。 プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。 簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。 切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。 薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。 重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など長さ(mm)600材質ポリプロピレングレー
軽トラック用 前面保護カバー カイトン軽トラック用 前面保護カバーカイトン
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
軽トラック前面にフックでカンタン取り付け。暑いシーズンには、ダッシュボード・ハンドルなどの日焼け、色あせ防止に!寒いシーズンには、雪・霜による窓の凍結防止に!黄砂やホコリ、火山灰の対策に!鳥のフン対策にもなります!
用途軽トラック専用前面保護カバー材質カバー本体/ポリエステル、ハトメ/亜鉛合金質量(g)950幅(cm)150高さ(cm)145奥行き(cm)145
ガラスマイクロス セイワガラスマイクロスセイワ
889税込978
1枚
当日出荷
ガラス面がキレイに仕上がるマイクロファイバー製クロスです。表面(ツルツル面)は通常の拭き上げに使用。裏面(ザラザラ面)はガラスにこびり付いた鳥のフンなどを落とす際に使用します。
用途業務用マイクロファイバー製クロス使用場所ガラス質量(g)45寸法(横×縦)(mm)450×290繰り返し・詰め替え対応
害鳥よけステンレスピンシート MROCAT害鳥よけステンレスピンシートMROCAT
3,198税込3,518
1箱(12本)
当日出荷
鳥のフン害や巣作り防止に。猫よけにも効果を発揮するステンレスピンシートです。取付用穴が開いていますので、簡単に取り付けしていただけます。5cmごとにカットできるようになっており、長さが調節が容易です。連結可(※分割していない場合)
用途鳥のフン害予防に材質ベース:PC ピン:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250幅(mm)80高さ(mm)110
鳥よけシート トゲロング TRUSCO鳥よけシート トゲロングTRUSCO(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット(3本)
当日出荷
鳥のフン害から守ります。鳥の止まりやすい場所に簡単に設置ができます。タテ・ヨコ連結も簡単にでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組み合わせが可能です。手すりや物干しなどに巻きつけることもできます。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。
用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類トラスコ品番855-5892材質ポリプロピレンブラック質量(g)320タイプ営巣・フン害防止2018年トラスコ掲載ページ9 1068
クルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー 武蔵ホルトクルマの【激落ちくん】虫・油膜取りウォッシャー武蔵ホルト
899税込989
1個(2000mL)
当日出荷
虫汚れや鳥のフンを優れた洗浄力で強力に落とすギラギラの油膜を除去して視界スッキリオールシーズン対応、-30℃まで凍結しない薄めずにそのまま使用できるストレートタイプ
凍結温度(℃)-30容量(mL)2000危険物の類別非危険物
フロントガラス保護カバー ユニカー工業フロントガラス保護カバーユニカー工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
フロントガラスを汚れから守る!
用途花粉、黄砂(PM2.5)、鳥のフンなどからフロントガラスの汚れを防ぎます。夏場は日除けになり車内温度の上昇を防ぎます。冬場は雪などの寒さによる凍結を防ぎます。軽自動車」からミニバンまで使えるフリーサイズ。材質表:アルミ 中:コットン 裏:不織布表:シルバー 裏:ブラックサイズフリー寸法(高さH×幅W)(mm)約1100×約1450
鳥害防止テグスガード ノムラテック鳥害防止テグスガードノムラテック
4,498税込4,948
1組
当日出荷
手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。 専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。 ・取り付け可能な手すり 角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm ・設置場所 テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。 必要に応じてセット数お買い求めください。 ・特徴 鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。 スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。 固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー長さ(m)テグス:30
スマートビュー ふくだけ撥水シート シーシーアイ(CCI)スマートビュー ふくだけ撥水シートシーシーアイ(CCI)
519税込571
1パック(12枚)
当日出荷
水なしでサッと拭くだけ。汚れを落とし撥水コーティング! ラクラク!撥水コーティング。ウェットシートで拭くだけで雨をとばす。 いつでもどこでも、水なしでサッとひと拭き。汚れをしっかり落とす。 撥水力復活!撥水コーティングしてあるガラスのメンテナンスに最適。フッ素・シリコン系どちらもOK
用途虫汚れ、鳥のフン除去など仕様ガラス専用質量(g)約70危険物の類別非危険物効果撥水、虫の死骸、鳥のフン除去
玄関・外壁ブラシスポンジH交換 アズマ工業玄関・外壁ブラシスポンジH交換アズマ工業
799税込879
1個
当日出荷
玄関タイル・外壁・コンクリートの汚れ・コケ・鳥のフン落としに。特長の異なるW繊維使用。毛足の長いブラシ繊維が外壁などの表面の凸凹に入り込んで汚れをかき出し、吸着繊維が浮いた汚れを拭き取ります。水だけで傷をつけずに汚れをスッキリ落とします。
用途グリップ付きなのでスポンジ全体に均等に力を入れやすく、広い面もラクラクお掃除できます。しっかり握れて手が疲れにくい形です。ビリッとはがしてペタッと貼り付け ! スペアの交換は面ファスナーだから着脱が簡単です。材質スポンジ/ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル、ナイロングリップ/ポリプロピレン質量(g)69寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×65×150繰り返し・詰め替え対応