カテゴリ
- 作業工具(30)
- 農業・園芸資材(10)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 電動工具(7)
- 測定用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 手袋(4)
- 厨房用品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大塚刷毛製造(7)
- SK11(7)
- ANEX(5)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- Rubis(5)
- 金鷲(5)
- 三商(4)
- 福農産業(4)
- ハヤシ[靴下](4)
- コクゴ(3)
- TRUSCO(3)
- 盛光(3)
- KOVAX(コバックス)(2)
- ケニス(2)
- AINO(愛農)(2)
- Ideal-Tek(2)
- KIBU(2)
- アズワン(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「鷲」の検索結果

鳥追いカイト鷹(ポール竿付)
AINO(愛農)(59件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷畑の鳥被害でお困りの方に!材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄支柱1M寸法(高さH×幅W)(cm)82×180ポール約4M対象動物鳥類
鷲
大塚刷毛製造¥749~税込¥824~1本翌日出荷から翌々日出荷大塚刷毛の技術【 ウェーブ繊維 】を採用!!化繊刷毛『 鷲 』が高評価につき前項販売!。弱溶剤塗料にも対応する耐溶剤性と化繊ながら 含み/抜けの良さ を両立。塗りやすさと均一な仕上がりを実現し現場での作業効率を高めます。秋田製 (国産) の確かな品質を保ちプロユースに最適な一品です!!。速乾塗料でもしっかり伸ばせます!弱溶剤とも相性抜群!!用途内外塗装平面・木部・鉄部なとに。材質(毛)化繊毛色黒RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性/弱溶剤系塗料
鳥追いカラスの黒ちゃん
福農産業(27件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。付属品吊り下げ用ひも付全長×幅W(mm)600×200対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
鳥追いフクロウ
福農産業(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷驚異な目玉に注目。 砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×450対象動物鳥類
鳥追い首振りフクロウ
福農産業(33件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷軽い力が加わるとリアルに首を振ります。 横にぐるり360度。 上下にも傾きます。 目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。 底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。質量(g)約550寸法(cm)16×16×44対象動物鳥類
防鳥用 大型カラス
コンパル(35件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。付属品吊下ひも×1本材質スチロール樹脂、PET、他質量(g)約186長さ(cm)(吊下ひも)120全長(cm)約49(本体)対象動物鳥類
防鳥用 大型フクロウ
(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。材質ポリエチレン寸法(mm)約180×400タイプ首固定タイプ対象動物鳥類
目地刷毛 豚毛 平 白
大塚刷毛製造¥999税込¥1,0991本当日出荷形状平種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(毛)豚毛主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)6金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
パルスエアーガン
レッドサン(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
水星塗料用刷毛「水星」
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷特許PCT製法により獣毛刷毛の含みの良さはそのままに、反応硬化型塗料も塗りやすく、固まりにくい、画期的な獣毛刷毛です用途水性塗料(速乾塗料反応タイプ)用種類刷毛材質(毛)混毛主な用途水性用毛色赤色RoHS指令(10物質対応)対応![和紙 薄口 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526653-220630-02.jpg)
和紙 薄口
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥579税込¥6371パック(50枚)当日出荷インクジェット用のやさしい風合いの和紙、インクジェットプリンタ専用紙です。薄さを生かしてレターセットやあいさつ状、便箋や包装紙に。大量に作成する案内状などにも。表裏で違う風合いです。障子紙のように一方の面はつるっとしていて、もう一方はざらざらしています。写真も鮮やかに印刷でき、万年筆でサインを加えてもにじみません。朱肉との相性もとても良く、美しい印影が得られます。※インクジェットプリンター専用紙です。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。仕様※表と裏の風合いは異なります。※両面どちらからでも印字できますが、同時に両面からのベタの印字はにじみの発生の恐れがあるので避けてください。種別薄口サイズA4白色度(%)92紙質和紙坪量(g/m2)60印刷方式両面アズワン品番65-0416-73入数50枚適合プリンタインクジェットプリンター(顔料・染料)
彩光 筋違 白
大塚刷毛製造¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷合成樹脂塗料の普及に対応し開発された、塗料含み・引きの良さ・ほど良い腰の強さ・毛先のやわらかさ等バランスのとれた刷毛です。用途合成樹脂塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
極み 筋 白
大塚刷毛製造¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷から3日以内出荷入り隅やサッシ周り、目地部分など、端や狭い部分の塗装をする際に。 ダメ込み・隅切りしやすくムラのない塗り味。 腰があり耐久性に富む、山羊の尾の毛”ヤンオ”を使用しています。用途塗装・ダメ込み・隅切り・油性・溶剤形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
鷲掴ドリルチャック キー
SK11¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 金属製のボディーで頑丈です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
鷲掴ドリルチャック スクエアロックシステム
SK11(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷新開発のスクエアロックシステムで緩みや噛み込みを大幅軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているJacobs製で、高品質なチャックです。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸取付可能寸法(mm)1.5~13
鷲掴ドリルチャック レス
SK11¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 キーレスタイプでリリースが簡単です。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 圧入軸で衝撃を分散し耐久性を向上しています。 樹脂ボディーで軽量化しています。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先細鷲型
ANEX(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 極細で非常に鋭い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。精密部品の保持に最適。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)115サイズ先細鷲型115mm質量(g)20タイプ先細鷲型先端形状先細鷲型
鷲掴ドリルチャックSDSレス
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 オートロック機構で使用中の緩みも軽減します。 54枚ギアがしっかりロック、緩みや噛み込みを軽減します。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
鷲掴ドリルチャック スーパーフェイスギア
SK11¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷圧入軸を採用し大幅に軸折れを軽減しました。 噛み込みを軽減したドリルチャックです。 手締めで簡単に先端パーツを装着できます。用途各種先端工具の把握。適合機種インパクトドライバ軸の形状6.35六角軸
Premium 精密ピンセット 鷲口タイプ
ミネシマ¥849税込¥9341個当日出荷精密ピンセットは先端部がポイントです。極めて正確な合わせのシャープな先端部で、極小の精密部品も完全にキャッチします。また、特殊構造でバネがやわらかくしなやかで、長時間作業の疲れを軽減します。
ラバーグリップ付 ステンレスピンセット 先丸鷲型
ANEX¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。 指先のすべりも防止します。 平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。材質ステンレスSUS410幅(mm)10全長(mm)120サイズ先丸鷲型120mm質量(g)23タイプ先丸鷲型先端形状先丸鷲型
高精度ステンレスピンセット SUS304 先細鷲型
ANEX¥1,498税込¥1,6481本欠品中先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。トラスコ品番493-6841材質ステンレスSUS304サイズ先細鷲型115mm質量(g)31先端形状先細鷲型
金曲尺 薄手広巾
金鷲¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。適度な弾力で対象物にフィットしてケガキやすい薄手タイプです。1mm単位の目盛りが見やすい階段状目盛りです。数字が大きく見やすい、繰り返し数字です。内側には内基準目盛り付きです。高所作業に最適なセーフティロープ取付穴付きです。用途長さ計測材質本体:ステンレスSUS430、カラビナ:アルミ厚さ角部同厚
高精度ステンレスピンセット SUS304 先丸鷲型
ANEX¥1,598税込¥1,7581本当日出荷平らで丸みのある安全性の高い先端のため、つかむものに傷をつけません。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。トラスコ品番774-1502材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部×後端部:1.5×10.2全長(mm)120サイズ120mm質量(g)31先端形状先丸鷲型
鷲印ジスク
KOVAX(コバックス)¥3,398~税込¥3,738~1箱(20枚)翌々日出荷から3日以内出荷強靭で柔軟性に富んだ基材、精選された研磨材、最高の接着在を使用しています。 作業中、基材に破損を生じたり脱砂したりすることがありません。 高速回転に対応できるため、エアーサンダーの使用にも十分に耐えます。用途一般鋼類の研磨、錆落し、塗装はがし、その他研削研磨適合材一般鋼
鷲掴ドリルチャックSDSキー
SK11¥3,998税込¥4,3981個当日出荷噛み込みを軽減したドリルチャックです。 回転・打撃モード兼用のドリルチャックです。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 世界の電動工具メーカーも採用しているWeida製で、高品質なチャックです。 金属製の大型ボディーなので、噛み込みにくく緩みにくいです。 打撃力が直に伝わる貫通一体型を採用しています。用途各種先端工具の把握。適合機種軽量ハンマードリル(回転モードのみ)軸の形状SDSPlus取付可能寸法(mm)1.5~13
特製 筋違 黒
大塚刷毛製造¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(毛)馬毛(振毛)主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22板幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
金曲尺 尺目併用
金鷲¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から15日以内出荷特殊「鎧護コート」仕様で、墨をはじき本体を保護します。一万回の擦れにも耐え、墨もはじく特殊鎧護コート仕様です。表面センチ、裏面尺目の併用タイプです。用途寸法測定、直角確認に材質(本体)ステンレス
研磨布シート 鷲印研磨布
KOVAX(コバックス)¥6,298~税込¥6,928~1箱(50枚)4日以内出荷から7日以内出荷研磨布としては最高級の基材(綿布)を使用しています。 硬度が高い上に、強靭で鋭角な研磨材をニカワで接着しているため、シャープな切れ味で、耐久性にも優れています。 天候の変化に強いため、様々な環境化で安心して使用できます。用途木工の研磨、一般鋼類の研磨、真鍮など非鉄金属の研磨適合材木工、一般鋼、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
金曲尺 1尺6寸 両同目
金鷲¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手515(妻手260)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)16/33で±0.2
金曲尺 1尺 両同目
金鷲¥4,598税込¥5,0581本当日出荷表面は金色で、一万回の擦れにも耐え(同メーカー比10倍)、墨をも弾く鎧護コート仕様です。読み間違いを防ぐ、メーカー独自の快段目盛です。JIS認証工場で製造された日本製の曲尺です。角部は均等の厚さで、ケガキやすいです。尺目盛相当です。用途長さ測定やケガキ作業、直角確認用の曲尺。仕様角部:同厚材質ステンレス寸法(mm)長手340(妻手165)×幅15×長さ1.3長さ許容差(mm)10/33で±0.2![「鷲キング」本紡軍手 ハヤシ[靴下]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67165790-251119-02.jpg)
「鷲キング」本紡軍手
ハヤシ[靴下]¥1,498税込¥1,6481ダース(12双)8日以内出荷・肌触りの良い日本製綿100%軍手。・汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広く使用可能!。・綿100%。 。・サイズ:フリー。・日本製。・細い綿糸10本できめ細かく織っているため非常に風合いがよくやわらかい!材質綿100%色生成サイズフリー質量(g)750全長(cm)約23糸本数(本)10中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約24ゲージ数7


















![和紙 薄口 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31526653-220630-02.jpg)


![雲龍紙 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52987305-260213-02.jpg)





















![「鷲キング」本紡軍手 ハヤシ[靴下]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67165790-251119-02.jpg)