カテゴリ

  • 研磨材(20)
    • トリポリ(2)
    • 白棒(6)
    • コンパウンド(3)
    • 青棒(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
    • ポリアセタール(2)
    • ABS(1)
    • その他樹脂(2)
    • 塩ビ(2)
  • 測定用品(16)
    • 電気測定その他関連用品(4)
  • 作業工具(75)
  • 溶接用品(17)
  • 空調・電設資材(15)
  • オフィス家具(15)
  • 医療(13)
  • 制御機器(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 建築金物(10)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自転車部品(4)
  • 家電(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 介護用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「黒棒」の検索結果

関連キーワード
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイザー1 光陽社サイザー1光陽社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
サイザルバフに使用。粗磨き用#240~のベルト目の除去。
用途鉄、ステンレスの粗磨き。適合材鉄、ステンレスなど種別固形研磨剤寸法(mm)約169×55×48質量(g)約750
黒棒 日本磨料工業黒棒日本磨料工業
1,049税込1,154
1個
当日出荷
バフ用研磨剤(仕上用)です。
用途黒色プラスティック用です適合材黒色プラスティックトラスコ品番852-9508質量(g)440寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×163×60
エイビーエス黒丸棒 コクゴエイビーエス黒丸棒コクゴ(2件のレビュー)
579税込637
1本(1000mm)
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
ポリアセタール丸棒(黒) コクゴポリアセタール丸棒(黒)コクゴ(3件のレビュー)
339税込373
1本(1000mm)
当日出荷から10日以内出荷
材質POM(B)(ポリアセタール黒)長さ(mm)1000
青棒 光陽社青棒光陽社(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)アセトロンGP(POM)丸棒 POM-BC(黒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1件のレビュー)
128税込141
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)1000
白棒 850g モノタロウ白棒 850gモノタロウ(83件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)850種別固形研磨剤適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.3MB)
C-800 光陽社C-800光陽社
2,998税込3,298
1本
当日出荷
サイザルバフに使用。
用途チタンの中磨き。適合材チタンなど種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約260
サイザー 光陽社サイザー光陽社(15件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用ピンク種別固形研磨剤工程粗磨き適合バフサイザルバフ適合材鉄・ステンレス鋼などRoHS指令(10物質対応)対応
トリポリ 700g モノタロウトリポリ 700gモノタロウ(54件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)700種別固形研磨剤適合材鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
六角棒レンチ 黒染め モノタロウ六角棒レンチ 黒染めモノタロウ(127件のレビュー)
37税込41
1本
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ形状L型材質クロムバナジウム(Cr-V)表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58
ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
デジタルテスター 普及型 オーム電機デジタルテスター 普及型オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
使いやすい大型ロータリースイッチ トランジスターチェック機能付き 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯取扱説明書(1.49MB)
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(2kg)ほか
当日出荷から10日以内出荷
オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
最もベーシックな低水素系棒です。 X線性能、機械的性質に優れ、アーク安定性、スラグ剥離、ビード外観が良好で、全姿勢に溶接が容易に行えます。 技能検定用としても使用されます。
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染めモノタロウ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
溶接棒 RB-26 神戸製鋼溶接棒 RB-26神戸製鋼(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(2kg)ほか
当日出荷から36日以内出荷
棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色伸び(%)23(一例)引張強力(N/mm2)510(一例)降伏点(N/mm2)450(一例)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
3,198税込3,518特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)TRUSCO(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(9本)ほか
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm TRUSCOステンレス鋼用TIG溶接棒 500mmTRUSCO
1,998税込2,198
1箱(100g)ほか
当日出荷
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)500
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染めモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)ほか
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプエクストラロング材質クロムバナジウム鋼硬度HRC49~52表面処理黒染め
ベベルディスク TRUSCOベベルディスクTRUSCO(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1パック(5個)
当日出荷
傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げが出来ます。 柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。 目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。 ワイヤブラシのようにワイヤ飛散の心配などが無く安全に使用できます。 M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。 芯ブレが少なく作業者にやさしい設計です。
外径(Φmm)95ねじ径(mm)10厚さ(mm)12材質ナイロン不織布ピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具100mm電動ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から14日以内出荷
ペンシルハイテスタ HIOKI(日置電機)ペンシルハイテスタHIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
ハイパーブラック レヂトンハイパーブラックレヂトン
6,298税込6,928
1箱(5枚)
当日出荷
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。仕上がり相当番手#120厚さ(mm)約12外径×穴径(Φmm)100×15使用機器電気、エアーグラインダー最高使用周速度(m/s)72
硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼硬化肉盛用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。棒端色:赤色、二次着色:黒色JIS規格Z3251DFMA-250-B
テストリードセット カイセテストリードセットカイセ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
PRO SERIES 黒柄万能こし用すりこぎ棒 アークランドサカモトPRO SERIES 黒柄万能こし用すりこぎ棒アークランドサカモト
169税込186
1本
当日出荷
ごま等をする際に。
用途黒柄万能こし用すりこぎ棒長さ(mm)約138
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309ニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
当日出荷から翌々日出荷
309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
薄鋼 ねじなしカップリング 大和電業薄鋼 ねじなしカップリング大和電業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
RS Pro 六角レンチ 2 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 2 mmRS PRO
919税込1,011
1袋(5個)
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ロングセット内容 = 2 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化個別L字型ボールドライバ. ロングアーム側がボールドライバ、ショートアーム側が標準六角レンチの高品質L字型六角レンチです。. クロムバナジウムスチール構造 黒化処理仕上げ
36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)36V 165mmコードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36関連資料(1.32MB)
アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェック オーム電機アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェックオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンパクトサイズで基本性能完備 電圧の平均表示ができる 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
仕様デシベル(dB):-20~+56dB(低周波用)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約99(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4%抵抗(Ω)×1K寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35直流電圧(DCV)10/50/250/500交流電圧(ACV)10/50/250/500取扱説明書(1.14MB)直流電流(DCmA)0.5/50/250
白棒 光陽社白棒光陽社(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途金属全般の中磨き用種別固形研磨剤寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約150×50×25質量(g)340~390適合材金属全般工程中磨き適合バフサイザルバフ、硬い綿バフRoHS指令(10物質対応)対応
テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ MSKテスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズMSK
109税込120
1個
当日出荷
テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。
仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:黒●備考:テスター棒アズワン品番67-0484-59
スコープ聴診棒 ブラック 土牛スコープ聴診棒 ブラック土牛(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)125~605材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)160シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8580RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業)スライドコートハンガーLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)丸棒 連続鋳造黒皮品 外径20Φmmノーブランド(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。 耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
用途パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される成分Cu(胴)/83.5~87.0Su(錫)/4~6Zn(亜鉛)/4~6Pb(鉛)/4~6Ni(ニッケル)/1以下Fe(鉄)/0.3以下Sb(アンチモン)/0.2以下Al(アルミニウム)/0.01以下Si(けい素)/0.01以下材質砲金(BC6)タイプ丸棒規格参考)H5121 CAC406C長さ公差(mm)(-0、+3)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)外径(仕上がり保証寸法)(Φmm)20納入寸法外径(実寸)(Φmm)21サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
黒棒特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 黒棒