カテゴリ

  • 作業工具(76)
    • ニッパー(6)
    • ペンチ(5)
    • プライヤ(11)
    • モンキーレンチ(6)
    • ドライバー(3)
    • ストリッパー(4)
    • 電動ドリル用(2)
    • 工具差し(14)
    • カッターナイフ(1)
  • 安全保護具(19)
    • 腰袋(7)
  • 農具(162)
  • 卓上消耗品(85)
  • 制御機器(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「黒金」の検索結果

393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
偏芯パワーペンチ(黒金) フジ矢偏芯パワーペンチ(黒金)フジ矢(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽いので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。
用途高所での電気工事作業などに。掴む・曲げる・ねじる作業に。仕様セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能、くわえ部ギザ付切断能力(Φmm) 銅線4
電工DV黒金 フジ矢電工DV黒金フジ矢
1,198税込1,318
1本
当日出荷
絶縁性に優れた樹脂製軸カバーでショートを防止できます。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。グリップ上部で+-を見分けることができます。
用途配電盤や分電盤の取り付けなど電気工事に最適です。商品構成単品刃先マグネットあり
ライトモンキー(黒金) フジ矢ライトモンキー(黒金)フジ矢(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)フジ矢
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
貫通DV黒金 フジ矢貫通DV黒金フジ矢
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける大型ナットが付いています。握りやすいグリップ形状採用しました。マグネットがネジをとらえ、作業効率がアップします。
用途潰れたネジやサビたネジを緩めるのに最適です。商品構成単品
偏芯強力ニッパ(黒金) フジ矢偏芯強力ニッパ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。仕様強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)フジ矢(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
ケーブルペンチ (黒金) フジ矢ケーブルペンチ (黒金)フジ矢
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) ピアノ線0.8
メタルカッターナイフ (黒金) フジ矢メタルカッターナイフ (黒金)フジ矢
3,898税込4,288
1個
当日出荷
アルミダイキャストの強靭ボディで強度アップ。ワンタッチで刃が出せしっかりロックするオートロックスライダー。エラストマト強化ポリプロピレンのダブルインジェクション成型。頑丈な全面焼き入れのステンレスホルダー。切れ味重視の特専黒刃を装着。替刃:オルファ特殊黒刃(大)、オルファカッター替刃(大)、オルファスピードブレード(大)、オルファウェービーブレード(大)
全長(mm)163.4質量(g)121アズワン品番65-2358-51
角型プラスコップ 石黒金属角型プラスコップ石黒金属(4件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製底が平らで隅の土がきれいにすくえます。
材質PP+グラスファイバー
全ネジクイックレンチ1/2 KUROKIN(黒金)全ネジクイックレンチ1/2KUROKIN(黒金)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。材質特殊鋼全長(mm)150ブラック/ゴールド質量(g)183適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2対応ねじW=1/2インチ
ロングマルチ穴あけカッター 石黒金属ロングマルチ穴あけカッター石黒金属(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マルチ穴あけカッターシリーズ マルチ及びビニールをキャッチする、作業がはかどるキャッチャー棒付き よく切れる波刃 安全カバー付・サビに強いステンレス製
材質本体/ステンレス特殊鋼(高周波焼入)、保護カバー/ポリプロピレン樹脂全長(mm)700
腰袋スタンダード フジ矢腰袋スタンダードフジ矢
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質PVC生地幅(mm)190高さ(mm)210
ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)フジ矢(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
深型プラスコップ 石黒金属深型プラスコップ石黒金属(3件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
プランターやポットの土入れに。丈夫で軽くて錆びない、プラスチック製土をすくいやすい深型形状。
材質PP+グラスファイバー
ステンレス コンバイン鎌900mm 石黒金属ステンレス コンバイン鎌900mm石黒金属(2件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
刃はサビにくいステンレス製 コンバインなど農機具の清掃に 山菜取り・アウトドアにも便利
質量(g)210サイズ(mm)900×60×25
マルチ穴あけカッター 石黒金属マルチ穴あけカッター石黒金属(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に作業がはかどるキャッチャー棒付。 マルチ及びビニールをキャッチするキャッチ棒付。 刃部保護安全カバー付サビに強いステンレス製よく切れる波刃。高周波焼入。
材質ステンレス特殊鋼(高周波焼入)高さ(mm)95(梱包寸法)材質(カバー)ポリプロピレン樹脂
ステンレスコンバイン鎌 石黒金属ステンレスコンバイン鎌石黒金属(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
用途コンバインなど農機具の清掃に刃長(mm)105刃幅(mm)25柄長さ(mm)130全長(mm)600寸法(mm)600×60×25質量(g)225
ギア付モンキーレンチ フジ矢ギア付モンキーレンチフジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
最大口開き(mm)38全長(mm)220仕様黒金タイプトラスコ品番859-3894
先薄モンキー(黒金・グリップ付) フジ矢先薄モンキー(黒金・グリップ付)フジ矢
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
先端部分の厚みが薄いので、キャスター等の狭い部分のナット等を回すことが可能です。疲れにくく、痛くなりにくいグリップ形状です。
用途キャスターの取り付けから機械設備・自動車の整備等、狭い場所のボルト・ナットの着脱に最適です。
クロスローレットラジオペンチ(黒金) フジ矢クロスローレットラジオペンチ(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
先端寸法へのこだわり。先端は熟練の研磨職人が手作業で研ぎ整形しています。職人の手作業により先端を寸法通り綺麗な楕円仕上げ。くわえ部の細かく交差した網目のギザ形状によって高い滑り止め効果を発揮。美しく・使いよいラジオペンチに仕上げています。
全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
草抜きニッパー 石黒金属草抜きニッパー石黒金属(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
芝生の中の雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)150質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×13×150材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
テコ付根起こし 石黒金属テコ付根起こし石黒金属(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草抜きにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)335質量(g)150材質(刃)スチール
焼入長柄移植鏝 石黒金属焼入長柄移植鏝石黒金属
739税込813
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)420
ステンヘラ付ピンセット 石黒金属ステンヘラ付ピンセット石黒金属
729税込802
1個
8日以内出荷
盆栽の手入れや植え替えに盆栽手入れシリーズ。
材質ステンレス質量(g)35
らくらく草刈り鎌 1200mm柄 石黒金属らくらく草刈り鎌 1200mm柄石黒金属(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
らくらく除草シリーズ(1200mm柄) 脚や腰によけいな負担をかけない、使う人にやさしい設計です サビにくいステンレス製 疲れにくいスポンジグリップ(可動式) 直刃で払う・波刃で刈る!先端が作業性のよい角度・下刈りに便利
用途除草作業に。材質本体/ステンレス特殊鋼、パイプ/スチール、グリップ/ポリプロピレン質量(g)480サイズ(mm)1310×210×95
マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)マルチカッター200mmKUROKIN(黒金)
5,798税込6,378
1丁
6日以内出荷
パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
スタンダードニッパ(黒金) フジ矢スタンダードニッパ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
ミニ熊手 石黒金属ミニ熊手石黒金属(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ草かき・土ならし・土寄せにグレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)170材質(本体)スチール製(静電焼付塗装)質量(g)45
モンキー・シノ2段差し フジ矢モンキー・シノ2段差しフジ矢
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質PVC生地形状モンキー・シノ2段差しトラスコ品番859-4152幅(mm)70高さ(mm)260質量(g)100
腰袋スモール フジ矢腰袋スモールフジ矢
2,998税込3,298
1個
当日出荷
材質PVC生地形状腰袋スモール2段トラスコ品番859-4148幅(mm)160高さ(mm)210質量(g)407
木柄クローム根起し 石黒金属木柄クローム根起し石黒金属(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
芝生や花壇等の雑草抜きに最適。テコ付きで楽に雑草を抜くことができます。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。
材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)250質量(g)150材質(刃)スチール
ステンレス ロングホールカッター 石黒金属ステンレス ロングホールカッター石黒金属
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
立ったまま楽に作業できるサイズ 刃部保護カバー付き サビにくいステンレス製
用途マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。全長(mm)730
ステン熊手 石黒金属ステン熊手石黒金属
679税込747
1個
当日出荷
握りやすい木柄草かき・土ならし・土寄せに。
材質ステンレス全長(mm)230質量(g)125
ステンレス 草取りノコ鎌 石黒金属ステンレス 草取りノコ鎌石黒金属
409税込450
1個
当日出荷
雑草を刈り取る。
全長(mm)200材質(本体)ステンレス特殊鋼質量(g)50材質(ハンドル)ポリプロピレン
草抜きピンセット 石黒金属草抜きピンセット石黒金属(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
小さな雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます! ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)110質量(g)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×8×110材質(刃)ステンレス特殊鋼材質(ハンドル)ポリプロピレン
ステン ホールカッター 石黒金属ステン ホールカッター石黒金属(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
マルチやビニールの穴あけ作業に花苗・野菜苗・球根植え時の穴掘り作業に手を汚さないワンタッチ開閉式サビにくいステンレス製。
材質ステンレス幅(mm)145(梱包寸法)材質(ハンドル)ポリプロピレン
セミロングソケット (黒金) フジ矢セミロングソケット (黒金)フジ矢
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
使いやすいセミロングサイズです。18Vインパクトドライバーに対応しています。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケットです。
用途仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。全長(mm)90
テープフッカー60mm KUROKIN(黒金)テープフッカー60mmKUROKIN(黒金)
1,898税込2,088
1本
欠品中
ベルト部は耐久性が強い2重構造。KUROKINの腰袋に取り付けた際、長すぎないベルトサイズ。マスキングテープやビニールテープの収納に最適な長さ60mmの金具。
用途マスキングテープやビニールテープの携帯に最適。仕様ロゴ刺繍仕上げ材質【ベルト】ポリプロピレン【金具】鉄長さ(mm)【T字金具】60寸法(mm)230×6×60ブラック/ゴールド質量(g)21