「0-170366-1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 接触子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
99税込109
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)0.3
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ピンコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状ストレート種別ピンコンタクト定格電流(A)Max7コンタクト形状オス結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC600
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ ソケットコンタクトTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1パック(100個)ほか
当日出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1セット)ほか
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)精密圧着ペンチENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
170366-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))170366-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,498税込7,148
1箱(300個)ほか
当日出荷
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
35税込39
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
47税込52
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジングTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
46税込51
1パック(1個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
形状プラグ
TE Connectivity 基板ソケット Universal MATE-N-LOK シリーズ 6.35mm 6 極 ストレート オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ソケット Universal MATE-N-LOK シリーズ 6.35mm 6 極 ストレート オスTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
109税込120
1個
6日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6ピッチ = 6.35mmタイプ = 電源取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電流 = 19A定格電圧 = 600 V acシリーズ = Universal MATE-N-LOKコンタクト材質 = リン酸銅UL、CSA. TE Connectivity Universal MATE-N-LOK基板垂直ピンヘッダ. 基板なしのプラグハウジングを取り付けるための、1行及びマトリクス形式の様々なUniversal MATE-N-LOK垂直ピンヘッダ. はんだテール長4.4 mm (テール長5.97 mmの< 720-2073') 720-2073/を除く) 基板穴径は1.78 mm *0.76 mmのスタンドオフを除くRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 170366-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,598税込2,858
1袋(100個)
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3適合電線サイズ【最大】18AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-20
コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル・メイテンロック・コネクタ 接触子TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
46税込51
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
170364-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))170364-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
55税込61
1個ほか
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス メイテンロックシリーズ 圧着 170364-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.3材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
172159-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172159-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239税込263
1個ほか
3日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 5.08mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
419税込461
1袋(10個)
欠品中
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Commercial MATE-N-LOK併用可能製品 = ソケットハウジングボディ向き = ストレート長さ = 15.49mm幅 = 23.88mm深さ = 8.38mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity業務用MATE-N-LOKフリーハンギングピンハウジング. 業務用MATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル / キャップ式ピンハウジングには、電線対電線用途向けに5.08 mmのセンターラインが付いています。 これらの業務用MATE-N-LOKケーブル取り付けピンハウジングはナチュラルカラーのUL94V-2ナイロン製で、一体型のロック装置で完全に分極されています。品 < 520-248') 520-248/、< 712-1482') 712-1482/、< 864-9533') 864-9533/及び< 864-9537') 864-9537/はポジティブロックを備え、他のハウジングは止め金ロックを備えています。 最適なコンタクトについては、代表品番< 520-371') 520-371/又は< 719-0399') 719-0399/を参照してください。. 品番< 797-3144') 797-3144/ (4極)には、UL 94V-0定格のハウジング素材を使用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556日本モレックス(molex)(19件のレビュー)
1,190税込1,309
1パック(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
定格電流(A)9(最大)種別ターミナル形状メス形状サイズ芯線/AWG#16~#28ピッチ(mm)4.2定格電圧(V)600(最大)適合ハウジング5557、51010
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プリント基板用ピン・ヘッダーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様ドレインホール付形状ストレート材質/仕上種類角型定格電流(A)Max9.5コンタクト形状メス・オス兼用RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC/DC600
TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板ヘッダ, 2極, ストレート, 電線対基板 4.14mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
779税込857
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様シリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOKピッチ = 4.14mmコンタクト数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電圧 = 600 V acTE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直実装基板ピンヘッダコネクタ. ミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、電線対基板用途向けの4.14 mmセンターライン、スズめっき又は金めっきピンコンタクト付きです。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK垂直取り付け基板ピンヘッダは、ポジティブロック式ラッチ機構の付いた白色のUL94V-0ナイロンハウジングを備えているので、確実なかん合と基板ロックで簡単に基板を保持できます。この製品にはドレン穴あり / なしタイプを用意しています。 かん合コネクタについては、ミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングとミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジング(どちらもソケットコンタクトを使用)を参照してください。 品番X-770166-X、X-770170-X、X-770174-X、X-770178-X、X-770182-X、X-770186-X、X-770190-X、X-770743-X、X-794065-X、X-794066-X、X-794067-X、X-794068-X、X-794070-X及びX-794072-Xには、すべてドレイン穴が付いています。RoHS指令(10物質対応)対応