カテゴリ
- 切削工具(732)
- 測定用品(396)
- メカニカル部品(247)
- 機構部品(206)
- 清掃用品(154)
- 農業・園芸資材(77)
- 制御機器(70)
- 厨房用品(63)
- 測量用品(土木/建設)(50)
- 科学研究・開発用品(42)
- 梱包用品(37)
- 店舗什器・備品(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 手袋(27)
- 卓上消耗品(26)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- 電気材料(13)
- 塗装・養生・内装用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- テープ(11)
- 日用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 作業服(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 整備工具・収納(5)
- 電動工具(5)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 救急・衛生(3)
- 作業工具(3)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(223)
- NS(日進工具)(159)
- NACHI(不二越)(80)
- OSG(オーエスジー)(60)
- 中央精機(59)
- 岩田製作所(57)
- オザック精工(55)
- HEIKO(48)
- サンドビック(45)
- ナベヤ(45)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(43)
- 三木プーリ(42)
- 三菱マテリアル(42)
- ハウスホールドジャパン(37)
- イスカル(35)
- 京セラ(35)
- KANON(中村製作所)(35)
- 日本サニパック(35)
- オルディ(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「0.02mm」の検索結果

業務用ポリ袋 厚さ0.02mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(100枚)当日出荷メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン厚さ(mm)0.02容量(L)45寸法(横×縦)(mm)800×650
ポリ袋 厚さ0.02mm
TRUSCO¥469税込¥5161袋(300枚)ほか当日出荷汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02色透明RoHS指令(10物質対応)対応
トイレコーナー用ポリ袋0.02mm 黒50枚入り
オルディ¥479税込¥5271個(50枚)当日出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のトイレコーナー用ポリ袋です。黒色で中身が見えないので安心です。材質LD色黒縦(mm)380横(mm)320
ぷっち袋 13号 0.02mm 透明 100P
オルディ¥539税込¥5931個(100枚)当日出荷そのまま置いて使える取り出しタイプのポリ袋。材質ポリエチレン色透明高さ(mm)1質量(g)3.64種類ポリ袋縦(mm)380横(mm)260耐冷温度(℃)-30
ぷっち袋ひも付 12号 0.02mm 透明 100P
オルディ¥399税込¥4391個(100枚)当日出荷かけて便利に使えるひもつきポリ袋。レタスが丸ごと入るサイズです。材質ポリエチレン色透明高さ(mm)1質量(g)2.88縦(mm)340横(mm)230耐冷温度(℃)-30
ぷっち袋ひも付9号 0.02mm 透明 100枚入り
オルディ¥309税込¥3401個(100枚)当日出荷低密度ポリエチレン製、0.02mm厚の規格袋(ポリ袋)です。材質LD色透明縦(mm)250横(mm)150
ボードンパック 穴なし 0.02mm コーナーカットタイプ
HEIKO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷底面の両側がカットされており、水が溜まりにくい構造です。 水分を出しやすい葉物野菜などに適しています。
強化ポリバッグネオ 45L 0.02mm透明 10枚入り
オルディ¥229税込¥2521個(10枚)4日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製の業務用ポリ袋です。材質LD色透明容量(L)45縦(mm)800横(mm)650
Facom ワイヤーストリッパー ワイヤ, 最小サイズ:0.02mm, 793940
FACOM¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ケーブルの切断と被覆剥ぎを可能にする 2 つの機能ツール。プレイ巻き取り機構により、スムーズで簡単なストリッピングを実現。大量のケーブルを切断する際に最適なガングリップを装備。用途に応じてストリップの深さを調整可能。気温に合わせて爪の力を調整可能。切断機能を内蔵(切断範囲は単線で1.5mm2まで、多線で10mm2まで)。ガラス繊維入りナイロン製のコンパクトで人間工学に基づいたボディ用途ワイヤー・ストリッパーは、電線の絶縁体や外被を除去するために設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤー・ストリッパーを使うと、きれいにカットされた電線が現れ、ハンダ付けやコネクタの取り付けが可能になります。ケーブルの被覆剥きから、銅や電線管の切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤーストリッパーは、主に電気技師や整備士が使用しますが、DIY用の工具箱に入れておいても違和感はありません。仕様●ケーブルタイプ:ワイヤ●ストリップ範囲:0.02→10mm2●最小サイズ:0.02mm●重量 : 165g
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
CR布入りゴムシート
タイガースポリマー¥189~税込¥208~1枚7日以内出荷から10日以内出荷布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。色黒![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
【リビルト】オルタネーター
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷ミツビシ製 12V 55A D107 共通品(デンソー製)変換カプラー付きでの対応となります。主な適合純正品番31400-60FV0・AZ08-18-300・AZ10-18-300・31400-60FV1・31400-60D30・31400-60F30・31400-60F50・AZ11-18-300メーカースズキ、マツダサービス分類リサイクル・リビルト
エコノプラス30L透明
日本サニパック(13件のレビュー)¥579税込¥6371個(50枚)当日出荷30L透明のゴミ袋。厚さは0.02mm。材質LLDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応
SKライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から13日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ソルティーステージ プロトタイプ シーバス
AbuGarcia(アブガルシア)¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷XSBS-872L。湾奥や運河といったシチュエーションで活躍するライトアクション、8フィート7インチのショートレングスモデル。小型プラグから12g前後のミノーがベストマッチ。スレたわずかなアタリをも捉える高感度を実現し、その「コッ」「フッ」といったバイトをしっかりフッキングさせるソフトなティップを実現。魚影は濃いがスレたシーバスが多い湾奥において、いかに口を使わせ、数を伸ばすか。そのようなケースに、まさにこのモデル。アップロック式のグリップを採用し、操作性を向上。ライトアクションながら80cmオーバーのシーバスにも余裕の対応が出来るのもTAF製法ブランクスならでは。細いPEラインとの相性抜群。XSBS-882ML。干潟や河口域でのウェーディングゲームに、また湾岸や河川のショアゲームにも最適なレングス設定のミディアムライトアクション。ミノー、バイブレーション、スピンテールジグなどあらゆるルアーに適合したオールマイティーロッド。モンスタークラスのシーバスにも屈しない、トルクフルなバットパワーが魅力!アベレージサイズが大きく、ライトより少しパワーが欲しいアングラーにオススメモデル。グリップはアップロック式を採用。魚のバイトを捉える高感度なブランクスはもちろん、潮流の変化、ルアーの動きが変化する僅かな感触をも確実に捉える!。XSBS-942MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。9フィート4インチの操作性重視、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-972ML。河川、サーフといった広大なエリアにおいても、繊細に操り、仕掛けていく操作重視モデル。TAF製法によって生まれ変わった超軽量ブランクスの効果により、とても9フィートを感じさせない快適な操作性を実現。繊細な操作を長時間維持することが出来るロッドバランス。ファーストからレギュラーテーパーに可変する特徴あるテーパーが、軽量なシンキングペンシルから14cm前後のロングミノー等も使用可能。汎用性の高さは抜群で、テクニカルな港湾部からウェーディングによる干潟・河川まで高次元で対応する。XSBS-982M。デイゲームや沖堤防のシチュエーションにおける1oz前後のスピンテールジグやメタルバイブレーションにベストマッチングしたモデル。これらのルアーをしっかりブランクスに乗せてストレスなくフルキャストが可能。ルアーから発信する振動を明確に手元に伝え、シーバスがしっかりルアーを吸い込める適度な柔らかさのティップを兼ね備える。ベリーからバット部は強力なパワーを持ちながら、魚がバレにくい適度に曲がる柔軟さも両立。沖堤防や大河川、サーフといった遠投が必要なシチュエーションに最適。巧みな操作性能とトルクを兼ね備えた高強度TAFブランクは、主導権を渡したくないパワーゲーム、激流の中においても真価を発揮してくれる。XSBS-1002MMH。あのもはや伝説のハイエンドシーバスロッド「ゼノモーフ・ビッグチャップ」で培った、オオニベやアカメと互角に戦える高性能な遺伝子を組み込んだシーバスモデル。10フィートジャスト、ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代スタンダードモデル。長さ120mm、140mm、ウエイト30~40gといった通常よりボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなど、モンスターを狙うのに欠かせないルアーを無理なくキャストが可能。かと言って12gの軽量ミノーも扱える不思議さが、TAF製法ならではの魅力!元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。XSBS-1062M。モンスターに主導権を与えない、抜群のリフティングパワーと遠投性能が魅力。30gを超えるヘビーなスピンテールジグや鉄板バイブレーション、ジグまでもストレスなく遠投。サーフキャスティング、磯マル、磯のヒラスズキゲームや小型青物の回遊魚にも対応。ヘビールアーだけでなく、10cm前後のミノーイングも可能な汎用性の高さも魅力。リールシートはDPSを採用し、大型番手のリールにもマッチ。含有率100%カーボンブランクスで、持った感じシャキッとしているのに、鞭のようにしなる最高のブランクス性能を味わえる。XSBS-1102MH-Hira。磯に立ち狙い通りの着水点にルアーを一発で入れ、磯の王者ヒラスズキを仕留める、全て安全に確実に獲るための研ぎ澄まされた仕様。TAF製法だからこそ可能とした高次元バランス。強風下でも狙い通りにキャスト可能なブレないブランクス設計と、大型のヒラを抜き上げるバットパワー。シーバスがプラグを弾かない繊細なティップかつフックをしっかり貫通させるベリー部。全てのバランスが整ったスペシャルモデル。11フィートのロングレングスを感じさせないロッドバランスと一日中振り切れるシャープさが魅力。4000番の大型スピニングリールにも対応可能なFuji DPS#18。元ガイドは#30のKWガイドのダブルフット、ダブルラッピングで強化。MAXPE2.5号といった太いライン対応。XSBC-722M-GJ。7フィート2インチ、ショートレングス、GJ(岸壁ジギング)専用シーバスモデル。日中シェードとなる岸壁際に着くシーバスを狙うため、多用する30g前後のジグにマッチさせた専用設計。メタルジグのイレギュラーアクションもつけ易く、かつアタリも弾きにくい繊細なティップデザイン。フォール中の僅かなアタリも取れる超高感度仕様。フォール中のアタリを取るための直接ブランクタッチ可能な極限まで肉抜きされたABUオリジナルリールシート採用。ダイレクトかつスピーディーに攻めるためのショートグリップデザイン。TAF採用で魚を掛けてからはブランクス全体で魚の引きを吸収し、さらにバラシにくい柔軟なブランクスを手に入れた。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。スーパーファイヤーラインとの相性も抜群。XSBC-742X-BB。7フィート4インチのテクニカルビッグベイトルアー専用スペシャルモデル。LKWガイドのオールダブルフットガイド、オールダブルラッピング仕様で、軽量と強度の両立化に成功。ビッグベイト用ながら一日中快適にキャストし続けられる軽量バランスを実現。滑り止めの熱収縮ラバー素材を採用したセンターグリップが、重量級ルアーも力をしっかり入れてキャスト可能とした。また棒のように硬過ぎず、トルクフルで曲げて獲る、バレにくいブランクスを採用。またティップは適度に入りやすく、ショートバイトも逃がさない丁度良い硬さセッティング。ジャイアントペンシルベイトのドッグウォークも思いのままに演出出来る。軽いルアーからMax140gのスーパーヘビーウエイトまで扱える汎用性が魅力。対モンスター用にも最適なパワフルベイトキャスティングモデル!。XSBC-842M。「ベイトタックルで最高のシーバスゲームを!」この想いから数年、完全に定着した元祖系ベイトシーバスモデルがさらなる進化を果たす。使用頻度が一番高い12g前後のルアーを想定した8フィート4インチ、ミディアムアクション、スーパーバーサタイルのベイトキャスティングモデル!河川など速い流れの中、ランカーシーバスの強烈な引きをしなやかなティップ~ベリー部でいなしつつ、強力なバットパワーでしっかり寄せる、ベイトタックルながらパワーだけに頼らない曲げて捕るコンセプトをハイエンドシリーズのエラディケーターから継承。最新技術のTAF製法とナノカーボンにより飛距離、柔軟さ、強さなど、ランカーシーバスゲームにおいて全ての要素が詰まった唯一無二の究極モデル。驚くほどの汎用性の高さ、ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージを味わえる次世代スタンダードベイトモデル。XSBC-922MMH。9フィート2インチのロングアドバンテージ・ミディアムアクション以上、ミディアムヘビー未満の次世代ベイトモデル。使用頻度が一番高い12g前後のルアーをベースとしながら30g以上のバイブレーション、ボリュームのあるファット系ミノー、ファット系シンペンなどもキャスト可能。橋脚周りやシェード狙いなどの小場所のピンスポット狙いから、干潟のウェーディングや河口、沖堤防などの大場所、磯場まで視野に入れたオールラウンドモデル。感度重視の極限まで肉抜きされたABU独自リールシートとTAF製法ブランクスで、潮流の変化、ベイトの存在、シーバスの気配さえ伝えてくれる高感度を実現。ショートバイトが多発するタフコンディションや弱い吸い込みバイトにも対応する繊細なティップセクション。掛けた後バラシ低減を目的としたブランクス全体がほどよくしなるTAF設計。ベイトモデルならではの、キャストアキュラシー、巻き上げトルク、手返しの速さなどのアドバンテージが魅力。XSBC-972ML。遠投可能な9フィート7インチ、ミディアムライトアクションのベイトシーバスモデル。ベイト独自のキャスティングフォームでルアーを投げやすくした専用のしなるレギュラーファーストテーパー設計。干潟や河口部のウエーディングにおいても、キャスティングを持続・集中できる軽さとバランスに、潮流変化をも感知できるスペシャル設計。ミディアムライトアクションながら80を超える大型ランカーにも主導権を渡さないバットパワー。TAF製法採用ブランクスで5gから35gまで、さらに幅広いルアーを扱えるスーパーバーサタイル感がパワーアップ。特にスタンダードな12cm前後のミノーと相性抜群!用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
サニパック ステラ サニタリークロ
日本サニパック(3件のレビュー)¥199税込¥2191袋(30個)当日出荷サニタリー用黒のポリ袋。厚さは0.02mm。材質LLDPE入数(枚)30寸法(横×縦)(mm)320×380アズワン品番64-1136-69RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレベル
新潟理研測範(RSK)¥169,800~税込¥186,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。質量(kg)0.5寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETP-MM-05
イスカル¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TP/T 0502PDRRoHS指令(10物質対応)対応
360°回転・スマホ&タブレットスタンド(Medium)
bitstrong(ビットストロング)¥3,490税込¥3,8391個6日以内出荷360°回転するので、最適な視野角度が得られます。クレードルが上下に任意の位置に調整出来るので首への負担が軽減できます。回転はクリック機能でブレにくくなっています。折り畳んで手軽に持ち運び出来ます。クレードル受け部分に切り欠きがあるので充電コード類の活用ができます。ベースの裏面やクレードルに滑り止めシリコンパッドを装着していますので安定して活用出来ます付属品保証書付き・取扱説明書材質アルミ合金・シリコンラバー質量(g)173寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×73×26~40高さ調整範囲(mm)1~59タブレットサイズ(目安)(推奨)12インチ以下
真鍮ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質真鍮(BS)
銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質銅(CU)
磁石式スコヤ形精密水準器
新潟理研測範(RSK)¥299,800~税込¥329,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
燐青銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02
シム&ゲージ¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整材質燐青銅(PB)幅(mm)180長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
IRL レジ袋 100枚入り
IRL(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(100枚)当日出荷0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。用途薬局等のレジ袋に。厚さ(mm)0.02
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
...




















![【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)















![レインポンチョ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28530610-250403-02.jpg)