カテゴリ

  • 農業・園芸資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(222)
  • NS(日進工具)(161)
  • NACHI(不二越)(80)
  • OSG(オーエスジー)(61)
  • 中央精機(61)
  • 岩田製作所(57)
  • オザック精工(55)
  • ナベヤ(46)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(44)
  • 三木プーリ(42)
  • 三菱マテリアル(42)
  • サンドビック(41)
  • イスカル(35)
  • 京セラ(35)
  • KANON(中村製作所)(35)
  • 日本サニパック(30)
  • TRUSCO(27)
  • RS PRO(26)
  • 株洲工具(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.02mm」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックガウン モノタロウプラスチックガウンモノタロウ(5件のレビュー)
649税込714
1箱(10枚)
当日出荷
防水性の高いポリエチレン製です。 エンボス加工でまとわりつきにくく着脱簡単です。 経済的・衛生的な使い捨てタイプです。 異物の侵入を防ぐ袖口ゴムタイプとズレない指フックタイプと用途によって選べます。 首部分のスリットで衛生的に取り外し可能です。
用途感染症対策や介護現場、お掃除や汚れ作業、水回りの作業など材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.02ブルーサイズフリー着丈(cm)約113裾幅(cm)約105入数10枚
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02シャンク径公差h6首下角(°)15
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
ハイトゲージ モノタロウハイトゲージモノタロウ(42件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
微動送りで微調整ができます。 スクライバは先端超硬チップ付です。(ケガキ作業可能)
最小表示量(mm)0.02器差(mm)±0.04スライダの微動上下量(mm)5材質(ベース)ステンレス(塗装仕上)表示形式アナログ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)商品タイプ本体
養生シート ポリ製 モノタロウ養生シート ポリ製モノタロウ(38件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塩ビ手袋 極薄 粉なし モノタロウ塩ビ手袋 極薄 粉なしモノタロウ(250件のレビュー)
499税込549
1箱(100枚)
当日出荷
手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けるプラスチックグローブです。天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強く、劣化しにくい手袋です。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等化学物質安全性参考資料(0.3MB)
パン袋 モノタロウパン袋モノタロウ(2件のレビュー)
139税込153
1袋(100枚)ほか
当日出荷
透明度の高いパン袋です。 柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。 食品衛生法適合商品です。
材質IPP規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
スキマゲージ モノタロウスキマゲージモノタロウ(201件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
腕カバー ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー ポリエチレン製モノタロウ(6件のレビュー)
499税込549
1袋(50枚)
当日出荷
使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02サイズフリー幅(cm)約20全長(cm)約40素材合成繊維特性使い捨て
ボードン袋 穴あり モノタロウボードン袋 穴ありモノタロウ(11件のレビュー)
369税込406
1袋(100枚)
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。 防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4
マルチシート 虫よけ シルバー モノタロウマルチシート 虫よけ シルバーモノタロウ(89件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。 防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用長さ(m)50シルバー厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウマルチシート 黒 センターライン入モノタロウ
689税込758
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
マルチシート 黒 モノタロウマルチシート 黒モノタロウ(254件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
標準ノギス 長尺タイプ モノタロウ標準ノギス 長尺タイプモノタロウ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。
用途外径、内径の測定に。測定範囲(mm)0~600寸法d(mm)24寸法a(mm)100最小読取値(mm)0.02器差(mm)±0.05寸法b(mm)46寸法c(mm)39関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マルチシート 黒 穴あきタイプ モノタロウマルチシート 黒 穴あきタイプモノタロウ(151件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。長さ(m)50厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
フィラーテープ モノタロウフィラーテープモノタロウ(47件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質SK焼入鋼