カテゴリ

  • 自動車純正部品(211,660)
  • バイク純正部品(150,028)
  • トラック純正部品(60,912)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47,386)
  • 制御機器(34,108)
  • パソコン/周辺機器(33,451)
  • 農業機械(29,730)
  • メカニカル部品(21,993)
  • 科学研究・開発用品(18,430)
  • バイク部品(15,408)
  • 切削工具(13,142)
  • 測定用品(12,652)
  • 空調・照明・電設資材(8,209)
  • 店舗什器・備品(7,925)
  • 機構部品(6,974)
  • 電気材料(6,910)
  • 物流用品(6,013)
  • 配管・水廻り設備部材(5,942)
  • 作業工具(5,743)
  • 卓上消耗品(5,138)
  • 医療(4,657)
  • ねじ・ボルト・釘(4,650)
  • 建築金物(4,512)
  • 作業服(4,506)
  • 事務用品(4,270)
  • 自動車補修部品(3,492)
  • 研磨材(3,468)
  • 船舶用品・漁業資材(3,273)
  • 建材・エクステリア(3,259)
  • オフィス家具(3,228)
  • 厨房用品(3,224)
  • トラック用品・パーツ(3,140)
  • 安全標識(2,904)
  • 学童・教育用品(2,627)
  • 自転車部品(2,626)
  • 清掃用品(2,465)
  • FA担当者のオススメ新商品(2,407)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,340)
  • 保管用品(2,306)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,213)
  • カー用品(2,159)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,113)
  • 介護用品(2,080)
  • 溶接用品(1,994)
  • 農業・園芸資材(1,983)
  • 家電(1,862)
  • 電動工具(1,846)
  • 塗装・養生・内装用品(1,813)
  • 日用品(1,664)
  • 食品・飲料(1,554)
  • 縫製用品(1,529)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1,524)
  • 安全保護具(1,422)
  • 梱包用品(1,361)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,187)
  • 安全用品(1,081)
  • 空圧工具(1,066)
  • テープ(1,049)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(948)
  • 手袋(933)
  • 塗料(899)
  • 防災用品(870)
  • 安全靴・作業靴(865)
  • 救急・衛生(860)
  • ヘルスケア(813)
  • はんだ関連・静電気対策用品(807)
  • 防犯用品(766)
  • 住設機器(750)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(701)
  • クリーンルーム用品(636)
  • スプレー・オイル・グリス(599)
  • フォークリフト・産機・建機用品(564)
  • 整備工具・収納(560)
  • 接着剤・補修材(534)
  • 洗剤・除去剤(524)
  • 農具(517)
  • 測量用品(土木/建設)(431)
  • 測定関連サービス(407)
  • エンジン工具(401)
  • バッテリー・電装(334)
  • 鈑金・塗装(304)
  • トラック輸送・安全用品(292)
  • 洗車・清掃(283)
  • マスク(281)
  • 自動車用オイル・ケミカル(279)
  • タイヤ・足回り(230)
  • 理美容(228)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(194)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(156)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(151)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(127)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(92)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(86)
  • ガレージ機器・整備設備(81)
  • 完成車(60)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(44)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(20)
  • 名入れカレンダー(15)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「0.1」の検索結果

関連キーワード
810,543件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社

    ヨーポリ袋(0.1mm厚)

    大洋社(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1包(1000枚)ほか
    当日出荷
  • ハクゾウG綿 0.1 ハクゾウメディカル

    ハクゾウG綿 0.1

    ハクゾウメディカル(6件のレビュー)
    759税込835
    1箱(60包)ほか
    当日出荷
    0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。 0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。 2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。 高圧蒸気滅菌済です。
    用途手指・皮膚の洗浄・消毒質量(g)0.32サイズ(mm)40×40基材医療脱脂綿20g(100mL中)有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
  • 量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位) パール金属

    量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)

    パール金属(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg
    材質ABS樹脂ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g
  • 金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1% VISHAY

    金属皮膜 抵抗器 0.5W 250Ω ±0.1%

    VISHAY
    609税込670
    1個
    欠品中
    Vishay RN65シリーズ。Vishay RN65シリーズの金属皮膜抵抗器です。 0.5 W定格で高い信頼性及び最高品質を保証します。各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプ
    仕様●抵抗:250Ω●定格電力:0.5W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:RN65●温度係数:±50ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-6918-49
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1%

    SUSUMU
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 0.1×365×600 光

    真鍮 0.1×365×600

    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です
  • 0.1x150mm [スチール]シム エスコ

    0.1x150mm [スチール]シム

    エスコ
    4,870税込5,357
    1個
    当日出荷
    用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)厚さ(mm)0.1材質カーボンスチールエスコ品番EA440E-0.1質量(g)324寸法150mm×2.5m許容差±0.012
  • ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機

    ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW

    三菱電機(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
    付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 4000g(0.1g) 電子はかり エスコ

    4000g(0.1g) 電子はかり

    エスコ
    36,700税込40,370
    1個
    当日出荷
    種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
  • SUS シムワッシャー(T=0.1 大阪魂

    SUS シムワッシャー(T=0.1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法t(mm)0.1
  • 床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm ニトムズ

    床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm

    ニトムズ(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5巻)ほか
    当日出荷
    床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。
    用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 120Ω, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 120Ω, ±0.1%

    SUSUMU
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 200g(0.1g) 電子はかり エスコ

    200g(0.1g) 電子はかり

    エスコ(1件のレビュー)
    9,550税込10,505
    1個
    当日出荷
    種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1仕様本体のみ幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    TDK
    219税込241
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 0.1mm目盛 ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 ダイヤルゲージ

    テクロック(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。
    目量(mm)0.1仕様ショックプルーフ外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
  • 進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1% SUSUMU

    進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1%

    SUSUMU
    999税込1,099
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ灌水用 減圧器0.1 セフティー3

    マイクロ灌水用 減圧器0.1

    セフティー3
    699税込769
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
  • 銅0.1×365×1200 光

    銅0.1×365×1200

    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%) Asian Brand

    セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)

    Asian Brand
    9税込10
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
  • 0.1mmスケールルーペ クリアー光学

    0.1mmスケールルーペ

    クリアー光学
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
    目盛(mm)0.1
  • 0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ

    0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)

    エスコ
    480税込528
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
  • 0.1ton シャックル エスコ

    0.1ton シャックル

    エスコ
    85税込94
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1
  • 0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ テクロック

    0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,698税込10,668
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。
    測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.5以下全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル寸法H(mm)5寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
  • MP930-0.10-1% CADDOCK

    MP930-0.10-1%

    CADDOCK
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.1x150mm [ブラス]シム エスコ

    0.1x150mm [ブラス]シム

    エスコ
    9,750税込10,725
    1個
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.1材質真鍮エスコ品番EA440EC-0.1質量(g)369寸法150mm×2.5m許容差±0.01
  • MP915-0.10-1% CADDOCK

    MP915-0.10-1%

    CADDOCK
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリングSUS (10枚入)T0.1 岩田製作所

    シムリングSUS (10枚入)T0.1

    岩田製作所
    3,598税込3,958
    1袋(10枚)
    当日出荷
    ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス
    材質SUS304(ステンレス)質量(g)8.5外径D(Φmm)72内径d(Φmm)62板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • [0.1-300g] 電子はかり エスコ

    [0.1-300g] 電子はかり

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    翌日出荷
    種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)300/600/1500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715CC-300目量(g)0.1/0.2/0.5ひょう量単位g
  • 0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ

    0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー

    エスコ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
  • [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ

    [0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    3,030税込3,333
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA725VA-6
  • 200g 0.1g コンパクトスケール エスコ

    200g 0.1g コンパクトスケール

    エスコ
    4,850税込5,335
    1台
    翌日出荷
    注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
    仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付
  • 0.1ton ボウシャックル エスコ

    0.1ton ボウシャックル

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1
  • チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル) 丸万

    チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)

    丸万
    1,998税込2,198
    1袋(8枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。
    用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天秤 1.2kg 0.1g エスコ

    電子天秤 1.2kg 0.1g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)1200最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 電子天秤 0.6kg 0.1g エスコ

    電子天秤 0.6kg 0.1g

    エスコ
    34,800税込38,280
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)約1.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)600最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状材質(計量皿)SUS304
  • 水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L Merck(メルクミリポア)

    水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =0.1mol/L 0.1 N Titripur (R) Reag. Ph Eur,Reag. USP 109141 1L

    Merck(メルクミリポア)
    6,479税込7,127
    1個
    欠品中
    種別Eur, USP 109141 1Lアズワン品番61-0306-09危険物の類別非危険物
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1台
    当日出荷
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状
  • 電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 1個口 0.1m 2P コンセント エレコム

    電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 1個口 0.1m 2P コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
    定格15A・125V・1500Wまでコンセント形状2Pケーブル径(Φmm)4.2×7.6コンセント個数1長さ(m)0.1主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
  • ポリディスクTF 0.1μm Whatman(ワットマン)

    ポリディスクTF 0.1μm

    Whatman(ワットマン)
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷
    耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。 
    用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルター穴径(μm)0.1TGK品番996-40-93-30
関連キーワード
...
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
"0.1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷