カテゴリ
- パソコン/周辺機器(32,436)
- 農業機械(28,824)
- バイク部品(15,153)
- 制御機器(14,435)
- 切削工具(11,881)
- 測定用品(8,077)
- 空調・照明・電設資材(7,391)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,205)
- メカニカル部品(5,905)
- 店舗什器・備品(5,265)
- 配管・水廻り設備部材(5,106)
- 科学研究・開発用品(5,089)
- 作業工具(4,626)
- ねじ・ボルト・釘(4,175)
- 物流用品(3,956)
- 事務用品(3,885)
- 機構部品(3,829)
- 卓上消耗品(3,551)
- 建築金物(3,523)
- 作業服(3,373)
- 自動車補修部品(3,224)
- 船舶用品・漁業資材(3,118)
- トラック用品・パーツ(3,086)
- 研磨材(2,887)
- 電気材料(2,613)
- 厨房用品(2,477)
- 自転車部品(2,370)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,132)
- カー用品(2,057)
- 学童・教育用品(2,028)
- FA担当者のオススメ新商品(1,924)
- 建材・エクステリア(1,837)
- バイク純正部品(1,827)
- 清掃用品(1,778)
- 溶接用品(1,773)
- 安全標識(1,710)
- 食品・飲料(1,530)
- 電動工具(1,510)
- 塗装・養生・内装用品(1,495)
- 家電(1,470)
- オフィス家具(1,458)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1,458)
- 自動車純正部品(1,426)
- 縫製用品(1,407)
- 日用品(1,362)
- 介護用品(1,284)
- 医療(1,277)
- 油圧機器・油圧ホース(1,275)
- 農業・園芸資材(1,214)
- 安全保護具(1,113)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1,050)
- 空圧工具(792)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(786)
- 手袋(781)
- テープ(769)
- 塗料(757)
- 安全靴・作業靴(738)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(694)
- 安全用品(667)
- 自転車整備工具・アクセサリー(659)
- 梱包用品(613)
- 防犯用品(527)
- はんだ関連・静電気対策用品(511)
- 防災用品(510)
- 洗剤・除去剤(471)
- 農具(462)
- 救急・衛生(457)
- ヘルスケア(453)
- 住設機器(452)
- フォークリフト・産機・建機用品(445)
- 保管用品(433)
- 接着剤・補修材(432)
- スプレー・オイル・グリス(423)
- 整備工具・収納(361)
- 測量用品(土木/建設)(322)
- 鈑金・塗装(298)
- バッテリー・電装(289)
- 洗車・清掃(257)
- クリーンルーム用品(246)
- 自動車用オイル・ケミカル(241)
- エンジン工具(220)
- マスク(217)
- トラック輸送・安全用品(201)
- タイヤ・足回り(182)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(180)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(150)
- 理美容(142)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(131)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(89)
- 肥料・農薬・除草剤・種(86)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(78)
- ガレージ機器・整備設備(47)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(42)
- 完成車(39)
- トラック純正部品(36)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(10)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
- 測定関連サービス(8)
- 名入れカレンダー(7)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(407)
- メディアカバーマーケット(29,628)
- ホンダ(12,372)
- スバル(7,388)
- 工進(3,214)
- TAKEGAWA(武川)(3,121)
- BIGM(丸山製作所)(2,855)
- コガネイ(2,583)
- 三菱電機(2,389)
- 大阪魂(2,277)
- Panasonic(パナソニック)(2,258)
- KITO(キトー)(2,136)
- 三菱(2,037)
- 雅(2,035)
- Kawasaki(1,878)
- TRUSCO(1,588)
- NAKANO(1,525)
- SHIMANO(シマノ)(1,503)
- KITACO(1,447)
- 理研計器(1,438)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「0.1」の検索結果

ハクゾウG綿 0.1
ハクゾウメディカル(6件のレビュー)¥759~税込¥835~1箱(60包)ほか当日出荷0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。 0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。 2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。 高圧蒸気滅菌済です。用途手指・皮膚の洗浄・消毒質量(g)0.32サイズ(mm)40×40基材医療脱脂綿20g(100mL中)有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中)医薬品医療機器等法指定医薬部外品
量HAKARI デジタルキッチンスケール(0.1g単位)
パール金属(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お菓子・パン作りに最適、最小軽量0.1g。4分オートパワーオフ機能付。容器分差し引き計算できる。最小表示0.1g(2~300gまで0.1g)。最大計量2kg材質ABS樹脂色ホワイトタイプ2.0kg用電源単4形乾電池2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×30最大計量(kg)2最小目盛(g)0.1ひょう量単位g
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃最小温度係数 = -25ppm/℃超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 0.1×365×600
光¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮素材のシートです ホビーや工作、各種補修などに最適です![0.1x150mm [スチール]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450675-170418-02.jpg)
0.1x150mm [スチール]シム
エスコ¥4,870税込¥5,3571個当日出荷用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)厚さ(mm)0.1材質カーボンスチールエスコ品番EA440E-0.1質量(g)324寸法150mm×2.5m許容差±0.012
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW
三菱電機(4件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から14日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
4000g(0.1g) 電子はかり
エスコ¥36,700税込¥40,3701個当日出荷種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13幅(mm)190質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)218電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
床養生用テープ さくら色 厚み0.1mm
ニトムズ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5巻)ほか当日出荷床養生テープ「さくら色」。よく貼り付いて、のり残りがすくなく剥がせます。※よりのり残りが少ない「NO.395N」もあります。手で軽く切れるので、作業性がよいです。展開(巻き戻し)が軽いため、作業性に優れています。用途養生シートの固定、部材の保護・仮止めに、木質フロア材への養生材固定に。主な用途保護用、固定・仮止め用、塗装・養生用引張強度(N/10mm)10.3粘着力(N/25mm)5.9
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 120Ω, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から8日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
200g(0.1g) 電子はかり
エスコ(1件のレビュー)¥9,550税込¥10,5051個当日出荷種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)200最小目盛(g)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)130エスコ品番EA715CB-1仕様本体のみ幅(mm)130高さ(mm)51質量(g)530(電池含む)奥行(mm)192電源単3電池×4本(別売)表示7セグメントLCD(文字高13.5mm)再現性0.1g(標準偏差)型番HL-200i寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×192×51機能ホールド、オートパワーオフ、風袋引き使用温湿度範囲-5℃~35℃、85%RH以下直線性±0.2g電池寿命約500時間(マンガン電池)約1000時間(アルカリ電池)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃ひょう量単位g表示書換回数約5回/秒
0.1mm目盛 ダイヤルゲージ
テクロック(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個ほか当日出荷から21日以内出荷目量0.1mmのダイヤルゲージです。木工や皮革製品などのラフな寸法測定や、ズレ寸法の判定などに使用されています。スピンドルに10mm移動がわかる赤マークが入っています。目量(mm)0.1仕様ショックプルーフ外枠径(mm)Φ55ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-017繰返し精密度(μm)35取付径(Φmm)(軸径)8
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ灌水用 減圧器0.1
セフティー3¥699税込¥7691個当日出荷お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。水圧を0.1Mpaへ減圧します。用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×68×35
銅0.1×365×1200
光¥4,498~税込¥4,948~1個ほか当日出荷から3日以内出荷トラスコ品番849-5191材質銅(C1100P)長さ(mm)1200幅(mm)365厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)
Asian Brand¥9税込¥101個当日出荷直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
0.1mm目盛 小形ダイヤルゲージ
テクロック¥9,698~税込¥10,668~1個ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。リフトレバーの装着が可能です。測定範囲(mm)10目量(mm)0.1測定力(N)1.5以下全長(mm)78.5質量(g)72タイプ0.1mm目量の小形長ストロークモデル寸法H(mm)5寸法A(mm)32.5寸法F(mm)14.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)15指示誤差[1/2回転](μm)-指示誤差[1回転](μm)-指示誤差[全測定範囲](μm)50測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)20指示誤差[1/10回転](μm)20
シムリングSUS (10枚入)T0.1
岩田製作所¥3,598税込¥3,9581袋(10枚)当日出荷ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです ベアリングの品番からお選びいただけます 内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ 材質はステンレス材質SUS304(ステンレス)質量(g)8.5外径D(Φmm)72内径d(Φmm)62板厚t(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)
[0.1-300g] 電子はかり
エスコ¥27,500税込¥30,2501個翌日出荷種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)300/600/1500計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715CC-300目量(g)0.1/0.2/0.5ひょう量単位g
チャック付きポリ袋0.1mm特大(マルマルジップ ダブル)
丸万¥1,998~税込¥2,198~1袋(8枚)ほか当日出荷から6日以内出荷厚くて(0.1mm)丈夫、特大サイズのチャック付きポリ袋。ダブルチャックになっており、本体は透明、チャック部分はピンクと青色の2色使いです。また、開閉しやすいようにチャック上は口ずらしになっています。用途釣りのクーラーボックス用、アパレル用材質ポリエチレン厚さ(mm)0.1寸法(mm)チャック下:400、袋巾:700RoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 1個口 0.1m 2P コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。定格15A・125V・1500Wまでコンセント形状2Pケーブル径(Φmm)4.2×7.6コンセント個数1長さ(m)0.1主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)
キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥999税込¥1,0991個当日出荷ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。倍率(倍)8レンズ径(Φmm)21寸法(mm)32×38×45質量(g)50測定範囲(mm)20目盛(mm)0.1スケール(適合)P-100材質(レンズ)高級白ガラス(2枚構成)アズワン品番64-5274-84
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 22Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥339税込¥3731袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 22Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最大温度係数 = +25ppm/℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器20 →69.8 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 13kΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 13kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器6.04 → 26.7 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 560Ω, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 560Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 270Ω, ±0.1%
SUSUMU¥999税込¥1,0991袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 270Ωパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 金属皮膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールド超高精度・高信頼金属皮膜チップ抵抗器,RG1608シリーズ(1608サイズ 0.1%). 無機質の保護膜を採用し、薄膜技術を結集した高信頼性チップ抵抗器 鉛フリーはんだ対応RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 910Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499税込¥5491袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 910Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器300 Ω → 1.58 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 製品用途の情報. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 150Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器71 → 294 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 100Ω, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥189税込¥2081袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器71 → 294 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
調整式水準器(スターレット) 150-0.1
大菱計器製作所¥48,980税込¥53,8781個当日出荷・一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。・気泡が見やすく、軽量で持ち運びに便利な製品です。寸法(mm)150×41×63感度(mm/m)0.1種別調整式水準器
...









![0.1x150mm [スチール]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450675-170418-02.jpg)














![0.1x150mm [ブラス]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450876-180824-02.jpg)


![[0.1-300g] 電子はかり エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03567137-180824-02.jpg)
![[0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50188608-170405-02.jpg)


![キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12624090-221018-02.jpg)