カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(75)
  • 作業工具(26)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.2 鏝」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン仕上鏝 0.2mm アローライン工業

    ステン仕上鏝 0.2mm

    アローライン工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
  • 超極薄シゴキ鏝 0.2 アローライン工業

    超極薄シゴキ鏝 0.2

    アローライン工業
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。高さ(mm)67板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
  • ペンギン ステン仕上鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン仕上鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm 宮谷製作所

    バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
    厚さ(mm)0.2
  • ペンギン 本焼角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 福寿 ステンレス角鏝 カネシカ

    福寿 ステンレス角鏝

    カネシカ(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
    用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
  • ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼土間鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • ペンギン ステン仕上鏝 先丸 五百蔵製作所

    ペンギン ステン仕上鏝 先丸

    五百蔵製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    翌々日出荷から7日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • プラスチック盛板ハンド型 井上工具

    プラスチック盛板ハンド型

    井上工具
    9,998税込10,998
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    塗装やクロス下地(パテをひび割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落しても割れにくく、軽量で、しかも薬品にも強いです。 平滑な表面は手入れが簡単です。 LL・L・R・Mの4種類で、取手は手になじむ桧を使っています。 Mサイズは取手がプラスチック製の物もあります。
    材質ABS樹脂
  • マンボステン内丸面引 五百蔵製作所

    マンボステン内丸面引

    五百蔵製作所
    1,698税込1,868
    1丁
    翌々日出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
    R(角径)9mm寸法(mm)80板厚(mm)0.2羽根幅(mm)50
  • ペンギン ステン土間鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン土間鏝

    五百蔵製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
    板厚(mm)0.3
  • ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワン

    ハイベッセル容器(目盛りなし)

    アズワン(13件のレビュー)
    366税込403
    1本
    当日出荷
    頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
    材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
  • バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm 宮谷製作所

    バッファロー ステン 先丸鏝 0.5mm

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
    厚さ(mm)0.5
  • PPパック 瑞穂化成工業

    PPパック

    瑞穂化成工業(7件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    透明度の優れた、半透明のポリプロピレン製のサンプル容器です。 内側がストレートです。粉末からペースト状のものまで使用でき、内容物の使用ロスが一切ありません。 ねじキャップで中栓付なので、防湿性・密閉性も優れています。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質本体/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)色(本体)半透明材質(中栓)ポリエチレン(PE)中栓あり
  • αボンド先丸鏝 カネミツ[コテ]

    αボンド先丸鏝

    カネミツ[コテ]
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス
  • タイガー ステン 仕上げ鏝 0.2mm 宮谷製作所

    タイガー ステン 仕上げ鏝 0.2mm

    宮谷製作所
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    しなりが良く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
    厚さ(mm)0.2
  • αボンド波消鏝 カネミツ[コテ]

    αボンド波消鏝

    カネミツ[コテ]
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス
  • 水含 左官クリップ付きメラン刷毛 宮谷製作所

    水含 左官クリップ付きメラン刷毛

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    特殊ナイロン加工により水含みが格段に良くなりました。 左官クリップをバケツなどにつけることで水からの木部劣化を防ぎます。
    全長(mm)425種類刷毛毛丈(mm)50材質(毛)特殊ナイロン主な用途左官用毛色オレンジ玉厚(mm)5刷毛幅(mm)70
  • ペンギン ステン角鏝 スリム 五百蔵製作所

    ペンギン ステン角鏝 スリム

    五百蔵製作所
    2,998税込3,298
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • デジタル温調はんだこて用交換コテ先 goot(太洋電機産業)

    デジタル温調はんだこて用交換コテ先

    goot(太洋電機産業)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    鉄メッキ処理の長寿命こて先です。
    適合機種PX-280/280ERoHS指令(10物質対応)対応
  • マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン内丸面引鏝

    五百蔵製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
  • マンボ ステン外丸面引鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン外丸面引鏝

    五百蔵製作所(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
  • R0.2mm  交換用こて先 エスコ

    R0.2mm 交換用こて先

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AG-5
  • R0.2mm  交換用こて先 エスコ

    R0.2mm 交換用こて先

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AG-22
  • マンボ ステン内丸面引鏝 内角 五百蔵製作所

    マンボ ステン内丸面引鏝 内角

    五百蔵製作所(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
    板厚(mm)0.2
  • マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W HAKKO(白光)

    マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W

    HAKKO(白光)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
    適合FX-971/ FX-972全長(mm)174(こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70内容こて部 FX-9703/取扱説明書コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • 面引鏝 カネシカ

    面引鏝

    カネシカ
    1,998税込2,198
    1個(1丁)
    翌々日出荷
    材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材シルバー/ナチュラルウッド/ブラック
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
  • R0.2mm  交換用こて先 エスコ

    R0.2mm 交換用こて先

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AG-21
  • R0.2mm  交換用こて先 エスコ

    R0.2mm 交換用こて先

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA304AG-1
  • マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット HAKKO(白光)

    マイクロはんだこて部 FX-9703 24V-70W コンバージョンキット

    HAKKO(白光)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    通電開始から約3秒で立ち上がりクラス最高出力70Wで温調可能な極細マイクロはんだこて。 顕微鏡下でのマイクロソルダリングに最適。 最細、超軽量かつ、こて先先端からグリップまで27mm、ケーブル径Φ3.6mmで優れたハンドリング性。 ペン感覚で握れば、微細部品へのアプローチも高精度かつ容易に。 豊富なこて先ラインアップでさらに微細な作業への対応。 新形状こて先 0.2D型と0.4D型を追加し、全部で8種類をラインアップ。 微細化し続ける部品や狭ピッチにも対応。
    適合FX-971/ FX-972セット内容こて部 FX-9703/こて台 FH-215(クリーニングスポンジ・クリーニングブラシ付き)/取扱説明書全長(mm)174 (こて先 T50-D1を付けた場合)質量(g)15 (こて先 T50-D1を付けた場合)消費電力(W)70 (24V)コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2温度設定範囲(℃)50~450
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
  • R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ

    R0.2mm交換用こて先(EA304AL用)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃