カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,651)
- 自動車純正部品(9,251)
- 制御機器(5,964)
- 切削工具(4,572)
- バイク純正部品(3,926)
- メカニカル部品(3,574)
- トラック純正部品(3,230)
- 科学研究・開発用品(2,670)
- ねじ・ボルト・釘(2,354)
- 機構部品(1,743)
- 農業機械(1,697)
- 測定用品(1,553)
- バイク部品(1,249)
- 物流用品(1,192)
- 電気材料(1,192)
- 配管・水廻り設備部材(1,047)
- 油圧機器・油圧ホース(940)
- FA担当者のオススメ新商品(844)
- 空調・照明・電設資材(822)
- 作業工具(771)
- 研磨材(676)
- パソコン/周辺機器(596)
- 店舗什器・備品(590)
- 船舶用品・漁業資材(559)
- 卓上消耗品(496)
- 建築金物(434)
- ポンプ・送風機・電熱機器(424)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(413)
- 塗装・養生・内装用品(334)
- 厨房用品(272)
- 溶接用品(271)
- 事務用品(256)
- オフィス家具(237)
- 自動車補修部品(237)
- 建材・エクステリア(232)
- カー用品(230)
- 電動工具(230)
- 空圧工具(216)
- 農業・園芸資材(208)
- 医療(198)
- 食品・飲料(192)
- 学童・教育用品(192)
- 作業服(185)
- テープ(183)
- 清掃用品(162)
- 安全標識(162)
- 防犯用品(152)
- 梱包用品(150)
- 縫製用品(144)
- 家電(139)
- 救急・衛生(133)
- 防災用品(130)
- 塗料(129)
- エンジン工具(117)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
- 保管用品(114)
- 日用品(107)
- クリーンルーム用品(92)
- 安全靴・作業靴(91)
- 安全用品(88)
- 介護用品(86)
- はんだ関連・静電気対策用品(83)
- 印刷用紙/インク/印刷機(81)
- 接着剤・補修材(77)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(77)
- ヘルスケア(72)
- 手袋(68)
- 住設機器(60)
- 測定関連サービス(55)
- 自転車部品(55)
- 自動車用オイル・ケミカル(51)
- 整備工具・収納(50)
- フォークリフト・産機・建機用品(45)
- 鈑金・塗装(44)
- スプレー・オイル・グリス(39)
- トラック用品・パーツ(39)
- 自転車整備工具・アクセサリー(38)
- 安全保護具(37)
- 測量用品(土木/建設)(36)
- バッテリー・電装(36)
- トラック輸送・安全用品(29)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(27)
- タイヤ・足回り(25)
- 農具(24)
- 洗剤・除去剤(17)
- 洗車・清掃(14)
- 肥料・農薬・除草剤・種(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- マスク(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 理美容(4)
- 完成車(4)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(85)
- SMC(10,734)
- ホンダ(3,082)
- トヨタ(3,068)
- MAZDA(マツダ)(2,883)
- 三菱ふそう(2,567)
- 大阪魂(1,689)
- ニッサン(1,221)
- ミツビシ(1,043)
- RS PRO(793)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(588)
- Kawasaki(535)
- Panasonic(パナソニック)(531)
- スバル(528)
- Igus(イグス)(524)
- SAMTEC(519)
- スズキ(514)
- CKD(504)
- 日野自動車(487)
- KITO(キトー)(468)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「0.25」の検索結果

水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
FBK(フタバ)¥379税込¥4171本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.25mm プレーン シャンクサイズ0.25mm
RS PRO¥3,398税込¥3,7381本(5個)当日出荷仕様直径 = 0.25mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.25mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
0.25tonプレーントロリー
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷エスコ品番EA987ED-0.2材質スチール質量(kg)5使用荷重(t)0.25適合ビーム幅(mm)50・75・100・125
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.25W 250Ω ±0.05%, PTF65250R00AYEK
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷抵抗 = 250Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±0.05%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = PTF65。温度係数 = ±10ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。PTF シリーズ - 0.125W-025W. Vishay PTF シリーズの金属皮膜抵抗器は、定格 0.125W-0.25 W で、高い信頼性と最高品質を誇ります。. 各種抵抗に対応 すべてのモデル: アキシャルタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer5Mシリーズ 0.25-280度 ステンレスノズル
Flash Forge¥5,298税込¥5,8281個当日出荷Adventurer5Mシリーズ専用 0.25-280度 ステンレスノズルRoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X150A型
永井ゲージ製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番838-0472長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.25質量(g)3.5![0.25x150mm [ステンレス]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450806-180824-02.jpg)
0.25x150mm [ステンレス]シム
エスコ¥13,300税込¥14,6301個翌日出荷エスコ品番EA440EB-0.2A材質ステンレス(SUS302)厚さ(mm)0.25質量(g)441寸法150mm×1.25m許容差±0.030
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
ステン+ナベコホソメP0.25
大阪魂¥667税込¥7341袋(69個)ほか翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32頭部形状なべ寸法Q(mm)1.21寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4寸法k+f(mm)1.6
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥369税込¥4061袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)
エスコ¥255税込¥2811個翌日出荷エスコ品番EA638FA-52材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)20ねじ径M5使用荷重(t)0.25寸法B(mm)10寸法D1(mm)4.6寸法D2(mm)5
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X75A型
永井ゲージ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番838-0641長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.25質量(g)1.625![0.25x150mm [ブラス]シム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450903-180824-02.jpg)
0.25x150mm [ブラス]シム
エスコ¥13,600税込¥14,9601個翌日出荷エスコ品番EA440EC-0.2A材質真鍮厚さ(mm)0.25質量(g)882寸法150mm×2.5m許容差±0.025
筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入
FBK(フタバ)¥389税込¥4281本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
被覆K熱電対 ガラス被覆 Φ0.25mm DS-2000-025シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。材質(被覆)ガラスウール線径(Φmm)0.25測定温度範囲-50~+450℃リード線(端末部)M4Y端子
筒型ブラシ G線0.25 釘止式
FBK(フタバ)¥289~税込¥318~1本当日出荷から8日以内出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
0.25mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥8,950税込¥9,8451個当日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-5材質ステンレス厚さ(mm)0.25寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.02mm(参考)
RS PRO 炭素皮膜 抵抗器 0.25W 100Ω ±5%
RS PRO¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷抵抗 = 100Ω。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 炭素皮膜。シリーズ = RS。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。。炭素皮膜抵抗器 0.25W. RS PROの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器シリーズは、優れた長期安定性と標準はんだめっき銅リード線を特長としています。 炭素皮膜は、最も一般的なアキシャルリード抵抗器で、非常に優れた許容差と温度係数を要求しない用途に使用されます。特長. 1Ω~9.1mOhmの抵抗値を用意 0.25W 定格電力 5%許容差 抵抗体直径2.3mm、長さ 6.3mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リード線. 炭素被膜の利点. 炭素被膜抵抗器は、炭素粉末をフェノール樹脂と混合して成形し、均一な抵抗体を作ります。 エンドリードを取り付けた後、絶縁ケースに収められます。炭素被膜抵抗器は、初期公差が値の±5%より小さい必要がない用途に使用されます。定格出力とは.. 抵抗器の定格電力は、その抵抗器が安全に放散できる電力量を表します。色の意味は.. それぞれのカラーコードには特定の意味があります。 最初の2色は抵抗器のベース値を示し、次の色は乗数を示し、最後の帯は許容差を示します。 抵抗器に5つのカラーコードがある場合、それはより精密な抵抗器であり、最初の3つのコードは基本値を表し、4番目と5番目はそれぞれ乗数と許容差を表します。RS PRO. RS PROはRSオリジナルのブランド製品です。高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。 世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO 製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO 認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズ
LEMO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状ストレート種類丸型定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.25W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
...



















![0.25x150mm [ステンレス]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450806-180824-02.jpg)






![0.25x150mm [ブラス]シム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03450903-180824-02.jpg)