カテゴリ

  • 切削工具(4,155)
  • 制御機器(2,369)
  • ねじ・ボルト・釘(2,248)
  • メカニカル部品(1,623)
  • 農業機械(1,563)
  • バイク部品(1,222)
  • 測定用品(1,131)
  • 機構部品(1,070)
  • 科学研究・開発用品(815)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(811)
  • 配管・水廻り設備部材(804)
  • 空調・照明・電設資材(733)
  • FA担当者のオススメ新商品(733)
  • 物流用品(732)
  • 作業工具(622)
  • 研磨材(563)
  • 船舶用品・漁業資材(549)
  • 電気材料(528)
  • パソコン/周辺機器(528)
  • 油圧機器・油圧ホース(382)
  • 店舗什器・備品(332)
  • 建築金物(305)
  • 塗装・養生・内装用品(294)
  • 卓上消耗品(278)
  • 事務用品(227)
  • 溶接用品(224)
  • カー用品(223)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(211)
  • 厨房用品(211)
  • 自動車補修部品(203)
  • 食品・飲料(189)
  • 空圧工具(177)
  • 電動工具(161)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(156)
  • 学童・教育用品(148)
  • 農業・園芸資材(146)
  • テープ(145)
  • 作業服(138)
  • 清掃用品(135)
  • 縫製用品(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(112)
  • 塗料(109)
  • 家電(109)
  • 建材・エクステリア(104)
  • 防犯用品(94)
  • エンジン工具(92)
  • 梱包用品(91)
  • 日用品(91)
  • 安全標識(86)
  • 安全靴・作業靴(77)
  • バイク純正部品(76)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(64)
  • 防災用品(60)
  • 接着剤・補修材(59)
  • 医療(59)
  • 手袋(59)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(56)
  • オフィス家具(55)
  • 安全用品(54)
  • 自転車部品(54)
  • 介護用品(48)
  • 自動車用オイル・ケミカル(48)
  • はんだ関連・静電気対策用品(47)
  • 住設機器(45)
  • 救急・衛生(45)
  • 鈑金・塗装(43)
  • フォークリフト・産機・建機用品(40)
  • ヘルスケア(36)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(35)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 整備工具・収納(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 保管用品(26)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(25)
  • 安全保護具(24)
  • 農具(23)
  • 自動車純正部品(22)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • タイヤ・足回り(14)
  • 洗車・清掃(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • マスク(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 理美容(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「0.25」の検索結果

28,748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐熱塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25使用温度範囲(℃)5~90規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2
  • ニップル球 2.2V/0.25A オーム電機

    ニップル球 2.2V/0.25A

    オーム電機
    139税込153
    1セット(2個)
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池2個用口金E10ガラス球形状TL9
  • 耐衝撃塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    耐衝撃塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    用途給水用長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 筒型ブラシ G線0.25 スプリング入 FBK(フタバ)

    筒型ブラシ G線0.25 スプリング入

    FBK(フタバ)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
    用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製) エスコ

    0.25ton/ M5 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638F-52材質ステンレスねじ径M5使用荷重(t)0.25
  • ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.25mm プレーン シャンクサイズ0.25mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 19 mm HSS 直径0.25mm プレーン シャンクサイズ0.25mm

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.25mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 19 mmシャンクサイズ = 0.25mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • 0.25tonプレーントロリー エスコ

    0.25tonプレーントロリー

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987ED-0.2材質スチール質量(kg)5使用荷重(t)0.25適合ビーム幅(mm)50・75・100・125
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W - フルバンドリア(1 KΩ → 9 M1 Ω). RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Adventurer5Mシリーズ 0.25-280度 ステンレスノズル Flash Forge

    Adventurer5Mシリーズ 0.25-280度 ステンレスノズル

    Flash Forge
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    Adventurer5Mシリーズ専用 0.25-280度 ステンレスノズル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X150A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X150A型

    永井ゲージ製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0472長さ(mm)150形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.25質量(g)3.5
  • 0.25x150mm [ステンレス]シム エスコ

    0.25x150mm [ステンレス]シム

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440EB-0.2A材質ステンレス(SUS302)厚さ(mm)0.25質量(g)441寸法150mm×1.25m許容差±0.030
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 330Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン+ナベコホソメP0.25 大阪魂

    ステン+ナベコホソメP0.25

    大阪魂
    667税込734
    1袋(69個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32頭部形状なべ寸法Q(mm)1.21寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4寸法k+f(mm)1.6
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 4.7kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 4.7kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ

    0.25ton/ M5 ボウシャックル(ステンレス製)

    エスコ
    255税込281
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638FA-52材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)20ねじ径M5使用荷重(t)0.25寸法B(mm)10寸法D1(mm)4.6寸法D2(mm)5
  • DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X75A型 永井ゲージ製作所

    DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.25X75A型

    永井ゲージ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番838-0641長さ(mm)75形状A幅(mm)12.7厚さ(mm)0.25質量(g)1.625
  • 0.25x150mm [ブラス]シム エスコ

    0.25x150mm [ブラス]シム

    エスコ
    13,600税込14,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440EC-0.2A材質真鍮厚さ(mm)0.25質量(g)882寸法150mm×2.5m許容差±0.025
  • 0.25Tonx1.0m レバーホイスト エスコ

    0.25Tonx1.0m レバーホイスト

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988AB-1
  • 筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入 FBK(フタバ)

    筒型ブラシ G線0.25 アルミパイプ入

    FBK(フタバ)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。(TT161はブラシ先端が広がりにくいタイプです。) アルミパイプ入はブラシ先端が広がりにくい、毛腰も強く重研磨・高耐久向けです。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
    用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 470Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 470Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.25x300mm シクネスゲージ エスコ

    0.25x300mm シクネスゲージ

    エスコ
    935税込1,029
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA725RE-9長さ(mm)300厚さ(mm)0.25
  • 0.25-6.0mm2 圧着ペンチ(スリーブ用) エスコ

    0.25-6.0mm2 圧着ペンチ(スリーブ用)

    エスコ
    24,000税込26,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538KH-16
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.25tonx2.5m チェーンブロック エスコ

    0.25tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ
    22,500税込24,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA987AC-0.3
  • 筒型ブラシ G線0.25  釘止式 FBK(フタバ)

    筒型ブラシ G線0.25 釘止式

    FBK(フタバ)
    289税込318
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 ブラシ線材の固定方法が釘止式です。 カシメ式に比べ線材の抜けや根本折れが少なく安定したワークが可能です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)
    用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.25適合材各種金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.25mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚) エスコ

    0.25mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1個
    当日出荷
    用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-5材質ステンレス厚さ(mm)0.25寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.02mm(参考)
  • 同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズ LEMO

    同軸00.250 変換アダプタ(レモソケット BNCプラグ) 00シリーズ

    LEMO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、ニッケル形状ストレート種類丸型定格電流(A)4結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
  • SUS マルW(8.4+0.25) 大阪魂

    SUS マルW(8.4+0.25)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)17呼び径8.4寸法l(mm)2
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 220Ω 0.25W ±5%

    RS PRO
    379税込417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 220Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大温度係数 = +350ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5 TRUSCO

    スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~2.5

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~2.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~2.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V24Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • DIA ピストンストックフィラーゲージ0.25X3m 永井ゲージ製作所

    DIA ピストンストックフィラーゲージ0.25X3m

    永井ゲージ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整トラスコ品番838-0761材質炭素工具鋼厚さ(mm)0.25質量(g)74.772寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
  • 0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用) エスコ

    0.25-10mm2 圧着ペンチ(裸端子用)

    エスコ
    7,870税込8,657
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA682JC-3
  • 天然木ウッドデッキ 0.25坪 ワンモード

    天然木ウッドデッキ 0.25坪

    ワンモード
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!
    用途家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。材質天然木(水性ステイン塗装)寸法(mm)(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17耐荷重(kg)(天板)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×360
  • 3カ-W マルW(6.5+0.25) 大阪魂

    3カ-W マルW(6.5+0.25)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(142個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)13呼び径6.5寸法l(mm)0.8
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5 TRUSCO

    スプリング式端子台2線式 電線サイズ0.25~1.5

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。DINレールに端子台と必要なアクセサリを組み立て済みなので、すぐに使用できます。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。付属品エンドストップ、DINレール、マーカー、エンドプレート適合電線サイズ:0.25~1.5[[MM2]]適合機種電線サイズ:0.25~1.5(MM2)セット内容端子台X1、エンドストップX2、DINレール68mmX1、マーカーX1、エンドプレートX1材質66ナイロン長さ(mm)68幅(mm)48.5グレー高さ(mm)33.0定格800V18Aボタン色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"0.25" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷