カテゴリ
- 電気材料(3)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 2(1)
芯数(C)
- 1
- 2(11)
- 3(18)
- 4(12)
- 5(7)
- 6(11)
- 7(3)
- 8(9)
- 10(9)
- 11(1)
- 12(8)
- 14(2)
- 16(8)
- 20(8)
- 24(4)
- 30(6)
- 36(3)
- 40(5)
- 50(2)
- 60(2)
- 芯数(C)をもっと見る
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 1.8(1)
- 4(1)
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- 潤工社(1)
- 二宮電線工業(1)
協和ハーモネット・潤工社・二宮電線工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「0.2sq」の検索結果

250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥3,898~税込¥4,288~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798税込¥9,6781巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10