カテゴリ

  • 作業工具(218)
  • 機構部品(154)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
  • 切削工具(30)
  • 空調・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 事務用品(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 住設機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0.3mm板」の検索結果

関連キーワード
612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ500x1000x0.3mm ポリアセタールシートエスコ
3,760税込4,136
1個
当日出荷
エスコ品番EA441MD-0.3
PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]PP板アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷
ダイオキシンが出ないエコ素材材質:PP
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.4材質ポリプロピレン(PP)
プラ板 西敬(イカリボシ)プラ板西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。サイズA4厚さ(mm)0.3半透明
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
PPクラフトフィルム アクリサンデーPPクラフトフィルムアクリサンデー(6件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
アクリル板(透明) 住化アクリル販売アクリル板(透明)住化アクリル販売(44件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から8日以内出荷
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
アルミ平板 光アルミ平板(226件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
アクリル板 光アクリル板(50件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所シムリング 板厚セット 鉄岩田製作所(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)セット内容各板厚10枚RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から13日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質真鍮岩田製作所(35件のレビュー)
269税込296特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プラ板 西敬(イカリボシ)プラ板西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。サイズA4厚さ(mm)0.3ホワイト
PPクラフトシート アクリサンデーPPクラフトシートアクリサンデー(26件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)
ステンレスポスト グリーンライフステンレスポストグリーンライフ(35件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
付属品木ねじ×3質量(kg)1.2穴径(Φmm)(鍵穴)6.5関連資料ポストの取付穴位置
中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機中継型ヒューズホルダー MF-520マル信無線電機(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
定格電流(A)3定格電圧(V)AC125種類ヒューズホルダ板厚(mm)(ヒューズ止金具)0.3材質(絶縁体)ポリプロピレン絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上材質(金具)黄銅適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8、Φ6.4×30耐電圧(V/min)AC1500
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(11件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
金切鋏 倍力型 ロング SK11金切鋏 倍力型 ロングSK11(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
ペンギン 本焼土間鏝 五百蔵製作所ペンギン 本焼土間鏝五百蔵製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から13日以内出荷
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
シムプレート アルミ 岩田製作所シムプレート アルミ岩田製作所(3件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(11件のレビュー)
389税込428
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング万能はさみ AD SK11ストロング万能はさみ ADSK11(23件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
シムリング 岩田製作所シムリング岩田製作所(9件のレビュー)
64税込70特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(14件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング対応シムリング(外輪用) 岩田製作所ベアリング対応シムリング(外輪用)岩田製作所(17件のレビュー)
889税込978
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整材質SUS304
皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(8件のレビュー)
439税込483
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね
カード立て フリーサイズ PET ササガワカード立て フリーサイズ PETササガワ(4件のレビュー)
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカードに使えるカード立てです。飲食店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使い頂けます。カード挟み幅:0.3mmまで
材質透明スチロール樹脂
シムリングSUS 岩田製作所シムリングSUS岩田製作所(7件のレビュー)
119税込131
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコステンレス穴なしプレート(のり付)ミヤコ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から3日以内出荷
のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム62シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(15件のレビュー)
629税込692
1袋(1本)
当日出荷から7日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)1.9材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
E形止め輪(Eリング)(ステンレス) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(Eリング)(ステンレス)大陽ステンレススプリング(35件のレビュー)
439税込483
1パック(100個)
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm モノタロウハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mmモノタロウ(9件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(12件のレビュー)
399税込439
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
99税込109特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
...