カテゴリ

  • 制御機器(734)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(588)
  • パソコン/周辺機器(196)
  • バイク部品(125)
  • 測定用品(104)
  • 機構部品(91)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • 電気材料(80)
  • メカニカル部品(73)
  • 事務用品(46)
  • 切削工具(32)
  • 研磨材(31)
  • 家電(24)
  • ねじ・ボルト・釘(22)
  • 物流用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 塗料(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 作業工具(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 清掃用品(8)
  • 防犯用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業機械(8)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • カー用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 日用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「0.5 10p」の検索結果

2,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    45,980税込50,578
    1巻(100m)
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • 通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線(東京)

    通信用構内ケーブル TKEV

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.5規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
  • 電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業

    電子ボタン電話用ケーブル

    富士電線工業(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
    用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
  • 0.5mm*10対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.5mm*10対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    34,980税込38,478
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.5mm×10P 灰色 100m箱巻き。
    グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    44,980税込49,478
    1本(100m)
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    14,980税込16,478
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • 屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV) 冨士電線(東京)

    屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV)

    冨士電線(東京)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。
    長さ(m)100
  • 0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.5mm*10対 EM-NSケーブル (グレー)

    日本製線
    37,980税込41,778
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.5mm×10P エコ仕様 灰色 100m箱巻。
    グレー長さ(m)100対数(P)10導体径(mm)0.5
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC屋内線 TIV-F 伸興電線

    PVC屋内線 TIV-F

    伸興電線(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    当日出荷
    ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
    用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線
  • 電話用ケーブル EM-ETI 沖電線

    電話用ケーブル EM-ETI

    沖電線
    47,980税込52,778
    1本(100m)
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置用シース色
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80
  • スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用) コーニング

    スコッチロック Uエレメントコネクタ(通信・信号ケーブル用)

    コーニング(8件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1パック(100個)
    当日出荷
    心線の絶縁被膜をはぎ取ることなくそのまま接続できるため接続作業時間を大幅に短縮することが可能です。 コネクタには防湿用混和剤が入っており、絶縁・防食・防湿効果があります。
    用途通信・信号用メタルケーブルの接続・分岐差込み線数(本)2定格電流(A)0.1適合工具E9J
  • インターホンケーブル JMACS(日本電線工業)

    インターホンケーブル

    JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
    用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    12,980税込14,278
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線導体外径(Φmm)0.5±0.01シース色ねずみ絶縁体厚さ(mm)標準0.15
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO(15件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
    用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト

    エレコム(11件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
  • 埋込屋内電話線 富士電線工業

    埋込屋内電話線

    富士電線工業
    13,980税込15,378
    1巻(100m)
    当日出荷
    シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。
    用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。種類通信ケーブル芯数(C)4導体外径(Φmm)0.65全長(m)100シース厚(mm)約1.5材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル仕上外径(Φmm)6.7絶縁体外径(mm)約1.45絶縁体厚さ(mm)約0.4耐電圧(V/min)AC600導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上質量(kg)5
  • ジェットストリーム シングル 0.5mm 10P箱 SXN-150-05 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム シングル 0.5mm 10P箱 SXN-150-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)
    当日出荷
    シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • ゼブラ サラサクリップ0.5黒 ゼブラ

    ゼブラ サラサクリップ0.5黒

    ゼブラ(10件のレビュー)
    669税込736
    1パック(10本)
    当日出荷
    インク色シリーズサラサエコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.5インク水性顔料入数10本グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.5mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数10本
  • ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.5入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームLite  単色 0.5mm 10P箱  SXN-LS-05 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームLite 単色 0.5mm 10P箱 SXN-LS-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,998税込2,198
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
    方式ノック式ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールゼント 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 UBR-Z-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールゼント 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 UBR-Z-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途詰め替えボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームLite  多機能用リフィル  0.5mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームLite 多機能用リフィル 0.5mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    超・低摩擦ジェットストリームインク
    用途詰め替えボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリームLite  単色用リフィル  0.5mm 10P箱  SXR-L-5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリームLite 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 SXR-L-5

    uni(三菱鉛筆)
    1,198税込1,318
    1箱(10本)
    当日出荷
    超・低摩擦ジェットストリームインク
    用途詰め替えボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • タプリクリップボールペン0.5【10本】 ゼブラ

    タプリクリップボールペン0.5【10本】

    ゼブラ(1件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10本)
    当日出荷
    商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5仕様ラバーグリップ付全長(mm)143シリーズタプリクリップエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11.4替芯SH-0.5芯インク油性ボールペングリーン購入法適合エコマーク認定番号17112185入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-05

    uni(三菱鉛筆)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。軸の素材には再生材を使用しています。
    方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合
  • ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.5mm Rゴールド仕様 10P箱 UMN-SG-05

    uni(三菱鉛筆)
    1,898税込2,088
    1箱(10本)
    当日出荷
    仕様ローズゴールドクリップシリーズユニボールONE方式ノック式インク色ボール径(Φmm)0.5入数10繰り返し・詰め替え対応
  • フリクションノック05 10P パイロット

    フリクションノック05 10P

    パイロット(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック
    当日出荷
    ノック式の消えるボールペン「フリクションボールノック」。待望のノック式フリクションボールが遂に登場。手帳や資料の書き込みにスピーディに使えます。ノックはクリップで行います(クリップスライドノック式)。ノック面が大きく、ノックしやすい形状です。〈ノックインジケーター〉小さな窓から色が現れることで「ON」状態がわかります。【フリクションボールノックの特徴】。◆こするとインキが透明に。一定以上の温度になると色が消える独自の「フリクションインキ」を使用。筆跡を専用ラバーでこすると、生じた摩擦熱でインキの色が無色透明になります。◆こすっても消しカスが出ない。温度変化を利用してインキを無色にするため、消しカスが出ません。紙の目に入り込んでしまった筆跡も温度が伝わればキレイに消せるので、消し残りがほとんどありません。◆何度でも書き・消しが可能。一度消した箇所に繰り返し何度でも書き直すことができます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類ゲルインキボールペンボール径(Φmm)0.5ペン先極細材質(軸)樹脂/ラバー方式クリップスライドノック式インクフリクションインキシリーズフリクション入数10本
  • ジェットストリーム単色リフィル 05 10P uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム単色リフィル 05 10P

    uni(三菱鉛筆)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    ジェットストリーム単色用替芯
    芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • ゼブラ サラサクリップ0.5 ゼブラ

    ゼブラ サラサクリップ0.5

    ゼブラ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(10本)
    当日出荷
    グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズサラサ先端ボール径(mm)0.5入数10本芯色黒、ブルーブラック、コバルトブルー、ライトブルー、緑、ライトグリーン、黄、オレンジ、ピンク、赤エコマーク認定番号15112026繰り返し・詰め替え対応
  • ジェットストリーム0.5 黒 10本パック uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム0.5 黒 10本パック

    uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(10本)
    当日出荷
    クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
    質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
  • デルガード替芯 0.5 ゼブラ

    デルガード替芯 0.5

    ゼブラ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]

    ダブルクリップ

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10個×10箱)
    当日出荷
    しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
  • ユニボールONE リフィル 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    829税込912
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • ユニボールONE 0.38mm 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE 0.38mm 10P箱

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。
    シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.38入数10本
  • デュアルロッドシリンダ CXSJL10P SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSJL10P

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
...