カテゴリ
- 電気材料(51)
- 制御機器(44)
- 科学研究・開発用品(22)
- 切削工具(19)
- 事務用品(15)
- 測定用品(14)
- メカニカル部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- バイク部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 安全用品(3)
- 清掃用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CF POSH(4)
- CKD(5)
- omron(オムロン)(5)
- uni(三菱鉛筆)(13)
- VISHAY(18)
- アイゼン(7)
- アズワン(5)
- エスコ(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- 三商(4)
- 三木プーリ(7)
- 伸興電線(7)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 倉茂電工(6)
- 冨士電線(東京)(12)
- 大阪魂(4)
- 未来工業(7)
- 沖電線(5)
- 谷口工業(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「0.5-10p」の検索結果

ジェットストリーム シングル 0.5mm 10P箱 SXN-150-05
uni(三菱鉛筆)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ユニボールONE 0.5mm 10P箱
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10本)当日出荷から5日以内出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。シリーズユニボールワン方式ノック式先端ボール径(mm)0.5入数10本
ジェットストリーム0.5 黒 10本パック
uni(三菱鉛筆)(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(10本)欠品中クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性質量(g)9.3シリーズジェットストリーム方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合色(軸)白寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.3×139.6入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
ユニボールONE リフィル 0.5mm 10P箱
uni(三菱鉛筆)¥799税込¥8791箱(10本)当日出荷から5日以内出荷新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。適合本体シリーズ名ユニボールONE単色先端ボール径(mm)0.5入数10本繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームLite 単色 0.5mm 10P箱 SXN-LS-05
uni(三菱鉛筆)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷よりかろやかな書き心地を実現する、新開発『JETSTREAM Lite touch ink』を搭載したどんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。方式ノック式ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ユニボールゼント 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 UBR-Z-05
uni(三菱鉛筆)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷から4日以内出荷用途詰め替えボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームLite 多機能用リフィル 0.5mm 10P箱
uni(三菱鉛筆)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷超・低摩擦ジェットストリームインク用途詰め替えボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ジェットストリームLite 単色用リフィル 0.5mm 10P箱 SXR-L-5
uni(三菱鉛筆)¥1,198税込¥1,3181箱(10本)当日出荷超・低摩擦ジェットストリームインク用途詰め替えボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 スタンダードモデル UBN-ZSC-05
uni(三菱鉛筆)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷から4日以内出荷やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。”時や場所” 、”気分やこころの声”に沿って選ぶ自分の色。指や手があたる場所を広くカバーするロングラバーグリップで、握りやすく安定した書き心地をもたらします。軸の素材には再生材を使用しています。方式ノック式インク色黒ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合![修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881868-200123-02.jpg)




修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)当日出荷から4日以内出荷12mたっぷり使える縦引き修正テープの定番品「ホワイパー Push-Pull」。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッド。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。利き手を問わない、ユニバーサル仕様です。材質82%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×16×39グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 235
ユニボールゼント 単色 0.5mm 10P箱 ベーシックモデル UBN-ZS-05
uni(三菱鉛筆)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)4日以内出荷やわらか水性ボールペン 「かく」ひと時を心地よく。新開発 ZENTOインクを搭載。実用的なシーンで多く使われる、黒・赤・青、3色のインク色を揃えました。色の識別性を高めたミニマルな外観でどんなシーンにも自然となじみます。方式ノック式ボール径(Φmm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥45,980税込¥50,5781巻(100m)当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
ACアダプター 5V
bitstrong(ビットストロング)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
エコアラミド厚手軍手
FUKUTOKU(福徳産業)¥4,798税込¥5,2781組(10双)3日以内出荷高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。10双組色黄サイズL入数(双)10全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)なし材質(手袋)アラミド繊維(未利用繊維)手のひらまわり(cm)22質量(g/双組)75厚さ(cm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ
シグマ光機¥12,480税込¥13,7281個当日出荷から32日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
切断砥石スーパー1 プレミアム
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(10枚)当日出荷特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
LEDストリング(SJシリーズ)
JEFCOM(ジェフコム)¥7,498税込¥8,2481個(10m)翌々日出荷スタンダードタイプ。最長120mまで接続可能(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。多彩なバリエーション、拡張パーツで様々レイアウトに対応。 ・長さ5種、カラー17種(SJ-E05-□□□□)。 ・分岐接続(別売 Y型分岐コード・5分岐コード・ラウンド分岐コード・ストリングベース使用)。 ・延長接続(別売 延長コード使用)。全点滅(別売 コントローラーSJ-600C使用時。)・全点灯(別売 整流器SJ-603D使用時)。仕様。 ・長さ:10m。 ・質量:500g。 ・LED色:ピンク・ピンク。 ・SJV:5.0。 ・駆動方式:AC-ACアダプタ方式。 ・定格入力電圧:AC24V。 ・使用環境条件:-10~40℃、常温 屋外使用IP44 。 ・定格消費電力(全点灯時):6.8W。 ・LED数:96個。 ・LED間隔:10cm。LEDストリングは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。仕様個装梱包、1個口
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
通信ケーブル
沖電線¥12,980~税込¥14,278~1本(30m)ほか5日以内出荷ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
S形電灯分電盤動力回路付
内外電機¥139,800~税込¥153,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P30A
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から3日以内出荷耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
ボタンキャップ
CF POSH¥749税込¥8241個4日以内出荷から5日以内出荷DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
電話用ケーブル ETI
沖電線¥44,980税込¥49,4781本(100m)5日以内出荷電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。用途電子ボタン電話装置の配線シース色灰
12ポイント
CF POSH¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。
レトロ ストライプシフトノブ いすゞ 三菱 軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット4日以内出荷レトロ ストライプシフトノブ 100mm。シフトノブ全長:約100mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
切断砥石 スーパー
BOSCH(ボッシュ)¥57,980税込¥63,7781セット(200枚)3日以内出荷特殊コーティング砥粒で耐久性が大幅アップしています。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味です。ステンレスも焼けず、きれいに切断できます。用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に。材質特殊コーティング砥粒砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P外径(Φmm)105刃厚(mm)1
ヘックスキャップ
CF POSH¥719税込¥7911個5日以内出荷DIAMOND ENGINEERING(USA)は、レースで長い歴史を持っており、ボルト、ナットの開発を行っています。 12ポイントボルトは、SUS630ステンレスを使用し、強度はGR8(1035N/mm2)の約20%UPを実現しています。 その他スタンダードボルトはSUS303ステンレスを使用し、強度はGR5(828N/mm2)となります。








![ダブルクリップ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31510404-221004-02.jpg)






![修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52881868-200123-02.jpg)