カテゴリ

  • 電気材料(87)
  • 切削工具(81)
  • 制御機器(57)
  • 溶接用品(16)
  • 測定用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 研磨材(7)
  • 農業機械(6)
  • 事務用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 家電(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「0.5-2p」の検索結果

380件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018) 通信興業

    カッド型電話線0.5-2P 500m巻(420020018)

    通信興業
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    6日以内出荷
    0.5-2P カッド型 500m巻 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)500対数(P)2導体径(mm)0.5
  • ラインストーン付シャープペン 0.5ミリ2P レモン

    ラインストーン付シャープペン 0.5ミリ2P

    レモン
    ¥129税込¥142
    1組(2本)
    6日以内出荷
    ノック部トップにラインストーンがセットされたかわいゴージャスなシャープペンシルです。ブルーとピンクの2本パック。
    用途通常の筆記、描線に。0.5ミリ芯対応。
  • 0.5mm*2P IDCジャンパー線 日本製線

    0.5mm*2P IDCジャンパー線

    日本製線
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱
    6日以内出荷
    IDCジャンパ線 0.5mm×2P 青色・白色/橙色・白色 300m巻き。
  • シャープペンシル 0.5mm 2P レモン

    シャープペンシル 0.5mm 2P

    レモン
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    ダブルノック式シャープペン2本セット。
    用途筆記用。色ピンク&ブルーセットとパープル&グリーンセットの2種アソート。※色の選択はできません。タイプキャンディカラー芯径(mm)0.5
  • フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ほたるスイッチ(ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(46件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
    定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • カッド型電話線 200m巻(420020014) 通信興業

    カッド型電話線 200m巻(420020014)

    通信興業
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱
    当日出荷
    0.5-2P カッド型 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • 電話線 200m巻 通信興業

    電話線 200m巻

    通信興業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    当日出荷
    0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から6日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • マスキングシール(丸/目印・タブ付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/目印・タブ付)

    岩田製作所
    ¥469税込¥516
    1袋(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD

    オールマイティ ZERO(マルノコ用)

    Y'sGOD(44件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    当日出荷
    木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。) 147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
    タイプ静音、制振、サイレントタイプスリット有
  • マスキングシール(丸/分割台紙付) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付)

    岩田製作所
    ¥459税込¥505
    1袋(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • テストピース アズワン

    テストピース

    アズワン
    ¥17,900税込¥19,690
    1袋(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • ハイブリッドX(マルノコ用) Y'sGOD

    ハイブリッドX(マルノコ用)

    Y'sGOD(28件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    スーパーオールマイティーのホームUSE版。 パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ一枚! 釘があっても切断可能
    用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下。適合材木材・アルミ・鉄・塩ビなど穴径(mm)20スリットなし
  • リコイルりん青銅 リコイルジャパン

    リコイルりん青銅

    リコイルジャパン(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。
    用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
  • LED電球 ミニクリプトン形 ELPA

    LED電球 ミニクリプトン形

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥1,709税込¥1,880
    1個
    当日出荷
    白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
    用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用口金E17電球形状ミニクリプトン形寿命40000時間入数2個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台。PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
  • スプリングコレット超精密級 MSTコーポレーション

    スプリングコレット超精密級

    MSTコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(200m)
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • 木工用チップソー 黒豹 EFFORT(エホート)

    木工用チップソー 黒豹

    EFFORT(エホート)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂を採用によりヤニ付や集成材の接着剤が付着しにくい為スベリが良く軽快な作業 レーザースリットと樹脂充填 特殊超便チップ採用
    用途集成材・造作用刃数52内径(Φmm)20適合材木工
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • スプリングコレット MSTコーポレーション

    スプリングコレット

    MSTコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    アングルヘッドのオプション品です。
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱

    日本製線
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    6日以内出荷
    2対カッド型PE屋内線 0.5mm×2P 200m巻き。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
  • デオセル5本指カカト付 ショート丈 L FUKUTOKU(福徳産業)
    グレー
    ブラック

    デオセル5本指カカト付 ショート丈 L

    FUKUTOKU(福徳産業)
    ¥849税込¥934
    1袋(2足)
    3日以内出荷
    高機能消臭糸「デオセル」
    質量(g)約40(1足)RoHS指令(10物質対応)対応丈区分ショート
  • ジグソーブレード SK11

    ジグソーブレード

    SK11
    ¥799税込¥879
    1パック(2枚)
    当日出荷
    ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。
    用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
  • 工匠チップソー(木工用) ハウスビーエム

    工匠チップソー(木工用)

    ハウスビーエム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途6型・7型マルノコ用
  • Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P) 冨士電線(東京)

    Cat5e LANケーブル (TPCC 5 0.5mm×2P)

    冨士電線(東京)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    仕上外径(mm)4.5概算質量(kg/km)18シース色薄青導体サイズ(mm)0.5
  • 荷車用タイヤ UL BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    荷車用タイヤ UL

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    3日以内出荷から26日以内出荷
    タイヤタイプチューブタイプ
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話用ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(200m)
    当日出荷から6日以内出荷
    電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
  • サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4 Aratas(旧:omron)

    サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4

    Aratas(旧:omron)
    ¥52,980税込¥58,278
    1パック(500個)
    当日出荷から52日以内出荷
    仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。色(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
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
"0.5-2p" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷