カテゴリ

  • 制御機器(460)
  • 電気材料(226)
  • 農業機械(79)
  • メカニカル部品(76)
  • 空調・照明・電設資材(72)
  • 物流用品(37)
  • 測定用品(37)
  • 切削工具(33)
  • 農業・園芸資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • バッテリー・電装(14)
  • 作業工具(13)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • 機構部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • テープ(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • エンジン工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)

「0.75 100m」の検索結果

関連キーワード
1,230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線コード 100m巻 モノタロウ

    配線コード 100m巻

    モノタロウ(68件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻(100m)
    当日出荷
    徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 モノタロウ

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻(100m)
    当日出荷
    UL規格認定品です。
    用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    899税込989
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 自動車用低圧電線 矢崎総業

    自動車用低圧電線

    矢崎総業(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    自動車用電線の基本バージョン。 自動車用に使用される低圧電線です。
  • ダブルコード 30m巻 モノタロウ

    ダブルコード 30m巻

    モノタロウ(185件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(30m)
    当日出荷
    電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 平型ビニルコード オーナンバ

    平型ビニルコード

    オーナンバ(28件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
    用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)1000定格温度(℃)60定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質ビニルRoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • AVコード(自動車用低電圧線) 清和工業

    AVコード(自動車用低電圧線)

    清和工業(16件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • 配線コード エーモン

    配線コード

    エーモン(13件のレビュー)
    299税込329
    1巻(6m)ほか
    当日出荷
    耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
    周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
  • 配線コード JTC

    配線コード

    JTC
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    使用可能電力12V-約252W、24V-約504W全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(32件のレビュー)
    699税込769
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 配線コード 5m巻 モノタロウ

    配線コード 5m巻

    モノタロウ(123件のレビュー)
    199税込219
    1巻(5m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ソフトナイロンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ソフトナイロンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    長さ(m)100使用温度範囲(℃)気体:-20~100(凍結なきこと)、流体:-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気/水(条件あり)/熱媒体油(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐寒/耐摩耗/耐圧
  • SF VCTF 0.75X6C 品川電線

    SF VCTF 0.75X6C

    品川電線
    46,980税込51,678
    1本(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)8芯数(C)6材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.9最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    55,980税込61,578
    1本(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    16,980税込18,678
    1本(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)6.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    56,980税込62,678
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
  • Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 100Ω, 2010 (5025M), 0.75W CRCW2010100RFKEF

    VISHAY
    299税込329
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 100Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 2010 (5025M)。許容差 ±1%。定格電力 0.75W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。2010型CRCWシリーズ 1 (ペーパーT/R) (10 → 100 kΩ). 高品質セラミックにメタルグレーズ グレーズ上を保護 優れた安定性(ΔR/R 1 (70 ℃で1000時間)) ニッケルバリヤ層のリード(Pb)フリーはんだコンタクト 純すずめっきにより、リード(Pb)フリー及びリード含有はんだプロセスに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 SJ-210

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    現場での使い易さを追求したハンドツール感覚で携帯するにも便利な小型表面粗さ測定器。従来機と比べて充電時間が約1/4に短縮。検出器は壁面や上向きでの測定など、色々な姿勢での測定に対応。視認性が良い2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で視認性を大幅向上。合否判定結果をカラー表示。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線を表示可能。評価曲線の拡大縮も可能。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切替が可能。演算結果はデカ文字表示。データ保存機能を大幅に強化。スタイラスアラーム機能あり。十字ボタンで画面表示を簡単に変えられる簡単設定。測定後に別のパラメータに変更して再計算も可能(一部条件に制限もあります。)。【注意事項】。パラメータRmaxは、VDA規格及び、ANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能です。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能です。パラメータRzJISはJIS'01規格選択時のみ演算可能です。パラメータTpはANSI規格のみ演算可能です。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効になります。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能です。VA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効です。また、オートスリープ設定OFFも可能です。
    電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式言語表示16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)パラメータRa、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、Rpm、tp、Htp、R、Rx、ARカスタマイズ可能サービス分類レンタル
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206 LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.5A 8V dc 0.75A 1206

    LITTELFUSE
    569税込626
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●動作電流: 1.5A●定格電圧: 8V dc●動作時間: 0.2s●保持電流: 0.75A●電流 Max: 100 A●長さ: 3.4mm●高さ: 0.75mm●幅: 1.8mm●ターミナル材質: はんだメッキ-銅●最小抵抗: 0.09Ω●最大抵抗: 290mΩ●電力損失: 0.6W●動作温度 Min: -40℃●パッケージサイズ: 1206℃●シリーズ: 1206Lmm●Littelfuse 1206Lシリーズ. Littelfuse 1206Lシリーズでは、表面実装のリセット可能な過電流保護を実現し、小型であるため、スペースが限られた用途に最適です。 1206Lは故障電流に対して高速で反応し、低抵抗で低プロファイルです。. 用途: USB周辺機器。 携帯電話。 PDA。 ゲームコンソールのポート保護。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W RS PRO

    RS PRO SMDレジスタ, 100mΩ, 2010 (5025M), 0.75W

    RS PRO
    959税込1,055
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩテクノロジー = 薄膜パッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.75WRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq ノーブランド

    プラグ付き小判コード 灰色 0.75sq

    ノーブランド
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷
    300W程度まで使用可能なACコンセント(オス)が付いたケーブルです。 AC100VプラグのついたVCTF0.75SQ(mm平方)ケーブル3mです。
    サイズ075SQ長さ(m)3極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • プラグ付コード 灰 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 灰 0.75sq 2m

    ノーブランド
    409税込450
    1本
    3日以内出荷
    家庭用100V-ACプラグ付きの0.75SQ(断面積mm平方)ケーブル2mです。
    サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-570-11 校正証明書付 SJ-310

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり。【注意事項】。パラメータRmaxはVDA規格選択時及びANSI規格、JIS'82規格選択時のみ演算可能。パラメータRz1maxはISO'97規格選択時のみ演算可能。パラメータRzjiSはJIS'01規格選択時のみ演算可能。パラメータtp、HtpはANSI規格のみ演算可能。カットオフ値入sはJIS'82規格を選択時は無効。合否判定機能はANSI規格では平均値ルールのみ可能、VDA規格では16%ルールは選択できません。オートスリープ機能はACアダプタ使用時は無効、オートスリーブ選定OFFも可能。接続ケーブル/12AAW066は演算表示部と駆動部の接続用
  • TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電流検出用チップ抵抗器, 5025サイズ, 0.75W, 100mΩ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    689税込758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 100mΩパッケージ/ケース = 2010定格電力 = 0.75W温度係数 = ±100ppm/℃寸法 = 5 x 0.7mm長さ = 5mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.7mmシリーズ = TLM終端スタイル = はんだ最小温度係数 = -100ppm/℃TLMシリーズSMD電流検出抵抗器. TLMシリーズは、低抵抗金属チップ抵抗器で、パワーエレクトロニクスシステムの電流検出回路用に設計されています。. 特長と利点:. 小型ながら高電力対応 金属ホイル構造で、低く安定したTCRと共に高い信頼性と性能を実現 端子はマット仕上げのスズめっきニッケル. 動作温度範囲: -55 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210 Mitutoyo(ミツトヨ)

    【レンタル】サーフテスト 0.75mN 標準駆動タイプ 178-560-11 校正証明書付 SJ-210

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    視認性が良い 2.4インチカラーグラフィックLCDを搭載、バックライトの採用で、視認性を大幅向上しております。合否判定結果をカラー表示いたします。測定結果だけではなく、評価曲線、負荷曲線、振幅分布曲線も表示可能です。評価曲線の拡大縮小も可能です。横姿勢表示、縦姿勢表示を自由切り替えが可能です。演算結果はデカ文字表示です。測定条件を演算表示部内蔵メモリに最大10 件保存、ワークに応じた条件を一発読み出し可能です。メモリカード(オプション)装着で、測定結果や測定条件を大量に保存可能です。USBインターフェースを標準装備しております。
    電源内蔵バッテリー(Ni-MH充電池)/ACアダプタの2電源※内蔵バッテリー充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)※測定可能回数:約1000回(使用条件、現場などにより異なる場合あり)言語表示日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語スキッド圧(mN)400以下サービス分類レンタル
  • SF VCTF 0.75X3C 品川電線

    SF VCTF 0.75X3C

    品川電線
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    24,980税込27,478
    1本(100m)
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    24,980税込27,478
    1本(100m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)7芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.6最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • パワーロック 椿本チエイン

    パワーロック

    椿本チエイン
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
  • サーフテスト0.75mN/標準駆動タイプ Mitutoyo(ミツトヨ)

    サーフテスト0.75mN/標準駆動タイプ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷から40日以内出荷
    多彩な測定・解析機能と使い易さを兼ね備え、携帯性にも優れた小型表面粗さ測定器。大画面で視認性の良いタッチパネル付き7.5インチカラーグラフィックLCD搭載。測定シーに合せた豊富なバリエーションを揃えた駆動部と検出器。メモリカードに保存したデータを用いて、パラメータ再演算や測定結果をテキスト形式でメモリカードに保存し、PCに読み込んだり、PCとUSB通信し専用ソフトを用いて、測定制御から条件変更、検査成績書発行が可能。画面はアイコン表示とテキスト表示の切替が可能で、ガイダンス機能付きでボタンの詳細説明も表示可能。測定データを部分削除可能なため、パラメータの演算に含めたくないキズなどを削除指定し計算することも可能。公差を予め設定することで合否判定結果をカラー表示。演算結果の表示は選択可能。測定後、評価条件を変更して再計算も簡単に可能。2曲線同時評価機能あり。スタイラスアラーム機能あり
    仕様●X軸測定範囲(mm):16●ミツトヨコード:178-570-21●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●対応規格:JIS’82、JIS’94、JIS’01、ISO’97、ANSI、VDS●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定力/スタイラス先端形状:0.75mN/2μmR60°●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●測定時測定速度(測定時):0.25、0.5、0.75mm/s●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)種別178-570-21電源内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源機能カスタマイズ:表示、演算させたいパラメータを選択可能校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式RoHS指令(10物質対応)対応
...