カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,998)
  • 自動車純正部品(5,411)
  • 農業機械(4,565)
  • バイク純正部品(3,750)
  • 制御機器(3,023)
  • 切削工具(2,577)
  • トラック純正部品(2,168)
  • メカニカル部品(2,042)
  • ねじ・ボルト・釘(1,387)
  • 配管・水廻り設備部材(1,168)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,094)
  • 電気材料(947)
  • 科学研究・開発用品(945)
  • 物流用品(875)
  • 測定用品(798)
  • 機構部品(786)
  • 空調・照明・電設資材(632)
  • 船舶用品・漁業資材(586)
  • バイク部品(564)
  • 作業工具(547)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(499)
  • 建築金物(497)
  • パソコン/周辺機器(436)
  • FA担当者のオススメ新商品(417)
  • 店舗什器・備品(330)
  • 自動車補修部品(307)
  • 厨房用品(297)
  • 電動工具(257)
  • 住設機器(237)
  • 建材・エクステリア(212)
  • 研磨材(210)
  • 事務用品(206)
  • 塗装・養生・内装用品(174)
  • 卓上消耗品(151)
  • カー用品(149)
  • 農業・園芸資材(146)
  • オフィス家具(142)
  • バッテリー・電装(130)
  • 作業服(128)
  • 家電(106)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
  • 空圧工具(90)
  • テープ(88)
  • 安全標識(83)
  • 縫製用品(79)
  • 保管用品(76)
  • 医療(74)
  • 自転車部品(72)
  • 清掃用品(71)
  • 学童・教育用品(71)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(69)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(68)
  • 安全用品(58)
  • 食品・飲料(58)
  • 梱包用品(56)
  • 防災用品(56)
  • 手袋(54)
  • 塗料(52)
  • フォークリフト・産機・建機用品(52)
  • 溶接用品(50)
  • 介護用品(41)
  • 日用品(39)
  • はんだ関連・静電気対策用品(35)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(35)
  • 鈑金・塗装(33)
  • 救急・衛生(32)
  • 農具(32)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • エンジン工具(26)
  • 安全保護具(24)
  • 接着剤・補修材(23)
  • マスク(23)
  • 測定関連サービス(21)
  • 整備工具・収納(21)
  • ヘルスケア(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(17)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • 防犯用品(15)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 理美容(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 完成車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「0.75」の検索結果

49,340件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SF VCTF 0.75X4C 品川電線

    SF VCTF 0.75X4C

    品川電線
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCTF 0.75X2C 品川電線

    SF VCTF 0.75X2C

    品川電線
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCTF 0.75X3C 品川電線

    SF VCTF 0.75X3C

    品川電線
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCTF 0.75X6C 品川電線

    SF VCTF 0.75X6C

    品川電線
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)6ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.9定格電圧(V)300許容電流(A)8色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
  • SF VCTF 0.75X8C 品川電線

    SF VCTF 0.75X8C

    品川電線
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • エンドスリーブ 0.75 JOKARI

    エンドスリーブ 0.75

    JOKARI
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(500個)
    当日出荷
    61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。
    トラスコ品番855-6407材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ0.75mm質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)0.75
  • メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    メス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    ¥799税込¥879
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ

    倉茂電工
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • プラグ付コード 黒 0.75sq 2m ノーブランド

    プラグ付コード 黒 0.75sq 2m

    ノーブランド
    ¥409税込¥450
    1本
    当日出荷
    コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。
    色黒サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
  • 菜園用防虫ネット 0.75mm目 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    菜園用防虫ネット 0.75mm目

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(28件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    当日出荷
    約0.75mmの細かい網目により、アブラムシ・コナガ・キスジノミハムシなどの害虫に効果的です。 張るときに便利な、目印ライン(センターライン・すそ埋め目印ライン)入りです。 太陽の光を約90%通します。 網の上から散水できます。 トンネル栽培・べたがけ栽培に使用できます。 減農薬・無農薬栽培のお手伝い、害虫もシャットアウト。
    用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策。
  • ワイヤーストリッパー VCTF 0.75 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー VCTF 0.75

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様VCTF用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0.75mm2×2心・0.75mm2×3心・0.75mm2×4心(VCTF線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTC

    オス端子適用電線0.75~1.5mm2

    JTC
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
  • テフゼルチューブ 0.75×1.59mm 大阪ケミカル

    テフゼルチューブ 0.75×1.59mm

    大阪ケミカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10m)
    当日出荷
    塩化塩のようなステンレススチールを腐蝕させる薬品類にも使用することができます。
    仕様1巻(m):10 材質:ETFE型式T-083-10耐圧(MPa)11.7内径(mm)0.75
  • HKIV 0.75SQ 品川電線

    HKIV 0.75SQ

    品川電線
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)14ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV
  • HSクボミ-ホソメP0.75P0.75 大阪魂

    HSクボミ-ホソメP0.75P0.75

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4ねじの呼びM8寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • M6  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M6 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥745税込¥820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-6B
  • 平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 黄銅

    協育歯車(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • KIV 0.75SQ 品川電線

    KIV 0.75SQ

    品川電線
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(200m)
    5日以内出荷
    国内規格単芯コード
    用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)12ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称KIV
  • M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M8 x 0.75 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-8C
  • シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%) ノーブランド

    シリコンゴム絶縁電線 0.75sq 5m(±2%)

    ノーブランド
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック
    3日以内出荷
    色白サイズ0.75sq長さ(m)5±2%定格電圧(V)300耐熱温度(℃)180
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンフローねじ式万能型クランプ0.75t 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    レンフローねじ式万能型クランプ0.75t

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
  • 0.75ton 強力型シャックル エスコ

    0.75ton 強力型シャックル

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NC-2材質スチール寸法L(mm)26ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
  • 0.75mHDMIケーブル エスコ

    0.75mHDMIケーブル

    エスコ
    ¥2,270税込¥2,497
    1個
    翌日出荷
    HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応
    色ブラックケーブル長(m)0.75コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブルー

    フジマック(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3075色ブルー種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
  • 六角ボルト 全ねじ 細目・P-0.75(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ 細目・P-0.75(ステンレス)

    大阪魂
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷
    種別全ねじ材質ステンレスねじピッチ(mm)0.75頭部形状六角ねじの呼びM8ねじ山種類メートル細目
  • クリプトン球 4.8V/0.75A オーム電機

    クリプトン球 4.8V/0.75A

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    懐中ライト交換用豆電球
    仕様乾電池4個用定格4.8V/0.75A口金P13.5sガラス球形状B11平均寿命(時間)20
  • M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PC-4
  • SF VCT 0.75X3C 品川電線

    SF VCT 0.75X3C

    品川電線
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
  • 0.75ton 強力型シャックル エスコ

    0.75ton 強力型シャックル

    エスコ
    ¥380税込¥418
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638ND-2材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
  • 極小穴用検出器(0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)

    極小穴用検出器(0.75mN

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
  • 3カ-WHSクボミ-ホソメP0.75HSクボミ-ホソメP0.75 大阪魂

    3カ-WHSクボミ-ホソメP0.75HSクボミ-ホソメP0.75

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(18個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.071寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
  • 0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ

    0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)

    エスコ
    ¥1,350税込¥1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538WC-7全長(mm)17種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 0.75ton 強力型ボウシャックル エスコ

    0.75ton 強力型ボウシャックル

    エスコ
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NB-2材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
  • 0.75ton 強力型シャックル エスコ

    0.75ton 強力型シャックル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥320税込¥352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638NA-2材質スチール寸法L(mm)26ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
  • M8  x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M8 x0.75 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-8C
  • 【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド

    【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯

    ノーブランド
    ¥769税込¥846
    1本(1m)
    3日以内出荷
    環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
    色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
  • 替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ フジマック

    替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ

    フジマック(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3077色オレンジ種類電源コード全長(m)5芯数(C)2