カテゴリ
- 農業機械(4,536)
- 切削工具(2,366)
- 制御機器(1,635)
- ねじ・ボルト・釘(1,353)
- 配管・水廻り設備部材(1,060)
- メカニカル部品(769)
- 油圧機器・油圧ホース(693)
- 電気材料(647)
- 機構部品(588)
- 船舶用品・漁業資材(576)
- バイク部品(554)
- 空調・照明・電設資材(519)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(508)
- 作業工具(453)
- 物流用品(451)
- 測定用品(446)
- 建築金物(420)
- パソコン/周辺機器(400)
- FA担当者のオススメ新商品(326)
- バイク純正部品(269)
- 自動車補修部品(247)
- 店舗什器・備品(235)
- 科学研究・開発用品(184)
- 事務用品(176)
- 電動工具(170)
- 研磨材(166)
- 塗装・養生・内装用品(157)
- ポンプ・送風機・電熱機器(148)
- カー用品(142)
- 厨房用品(133)
- 卓上消耗品(119)
- 住設機器(117)
- 作業服(114)
- バッテリー・電装(107)
- 建材・エクステリア(106)
- 家電(85)
- 農業・園芸資材(85)
- 空圧工具(74)
- 自転車部品(72)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(70)
- テープ(63)
- 縫製用品(61)
- 印刷用紙/インク/印刷機(56)
- 学童・教育用品(54)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
- 食品・飲料(52)
- 安全標識(51)
- 手袋(48)
- 清掃用品(46)
- フォークリフト・産機・建機用品(46)
- 溶接用品(43)
- 塗料(41)
- 安全用品(38)
- 防災用品(37)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
- オフィス家具(35)
- 日用品(33)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(33)
- 鈑金・塗装(33)
- 農具(32)
- 梱包用品(31)
- 介護用品(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- スプレー・オイル・グリス(27)
- 測量用品(土木/建設)(27)
- トラック用品・パーツ(26)
- 保管用品(25)
- エンジン工具(22)
- 安全保護具(20)
- 接着剤・補修材(19)
- 救急・衛生(19)
- 医療(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(16)
- トラック輸送・安全用品(16)
- 整備工具・収納(15)
- マスク(14)
- 自動車純正部品(12)
- 安全靴・作業靴(12)
- 自転車整備工具・アクセサリー(12)
- 防犯用品(11)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- ヘルスケア(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 洗剤・除去剤(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 洗車・清掃(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック純正部品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- BIGM(丸山製作所)(2,869)
- ホンダ(1,793)
- 大阪魂(764)
- 廣杉計器(401)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(389)
- Kawasaki(284)
- メディアカバーマーケット(282)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(263)
- CKD(249)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(209)
- TRUSCO(208)
- GAONA(ガオナ)(193)
- エスコ(185)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(174)
- IDEC(和泉電気)(164)
- omron(オムロン)(159)
- KITO(キトー)(153)
- イスカル(136)
- サンドビック(135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「0.75」の検索結果

SF VCTF 0.75X4C
品川電線¥5,498~税込¥6,048~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)90シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
SF VCTF 0.75X2C
品川電線¥3,598~税込¥3,958~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
SF VCTF 0.75X3C
品川電線¥4,398~税込¥4,838~1本(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)3ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)7定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)70シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
SF VCTF 0.75X6C
品川電線¥8,998~税込¥9,898~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)6ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.9定格電圧(V)300許容電流(A)8色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
SF VCTF 0.75X8C
品川電線¥10,980~税込¥12,078~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)300芯数(C)8色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑/(5)黄/(6)茶/(7)青/(8)灰シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
エンドスリーブ 0.75
JOKARI¥1,198税込¥1,3181セット(500個)当日出荷61000に使用するエンドスリーブです。61000とエンドスリーブ(0.5、0.75、1.0、1.5、2.5mm[[の2乗]])およびスリーブをセットするマガジン(3個)のセットです。収納ケース付です。トラスコ品番855-6407材質ポリプロピレン、ポリアミド、ポリプロピレン、スチールサイズ0.75mm質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1206寸法(mm2)0.75
メス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
プラグ付コード 黒 0.75sq 2m
ノーブランド¥409税込¥4501本当日出荷コード先端にACコンセントプラグが加工されていているのでプラグ接続の手間がいりません。色黒サイズ075SQ長さ(m)2極数2極定格電流(A)7端末仕様切りっ放し
オス端子適用電線0.75~1.5mm2
JTC¥849税込¥9341袋(10個)当日出荷Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
HKIV 0.75SQ
品川電線¥19,980税込¥21,9781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)14ケーブル長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称HKIV
HSクボミ-ホソメP0.75P0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:3、2欄:5寸法e(mm)4.58寸法s(mm)4ねじの呼びM8寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
KIV 0.75SQ
品川電線¥18,980税込¥20,8781本(200m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)0.75仕上外径(Φmm)2.7定格電圧(V)600許容電流(A)12ケーブル長(m)200規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)14導体構成(本/mm)30/0.18定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4規格/略称KIV
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入
TRUSCO¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
平歯車 モジュール0.75 S45C
協育歯車(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から8日以内出荷種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
レンフローねじ式万能型クランプ0.75t
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用。トラスコ品番165-7283質量(kg)2.6寸法L(mm)151寸法H(mm)129寸法d(mm)28寸法D2(mm)28寸法h2(mm)60
0.75ton 強力型シャックル
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷エスコ品番EA638NC-2材質スチール寸法L(mm)26ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
0.75mHDMIケーブル
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応色ブラックケーブル長(m)0.75コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
SF VCT 0.75X3C
品川電線¥4,798~税込¥5,278~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード色黒規格JIS定格電圧(V)600芯数3色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(SQ)0.75
0.75ton 強力型シャックル
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA638ND-2材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
極小穴用検出器(0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-384先端半径(μm)スタイラス形状:2R
3カ-WHSクボミ-ホソメP0.75HSクボミ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.071寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
0.75ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷エスコ品番EA638NB-2材質スチール寸法L(mm)31ねじ径M10使用荷重(t)0.75表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法D1(mm)8
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯
ノーブランド¥769税込¥8461本(1m)3日以内出荷環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。色灰サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ
フジマック(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番852-3077色オレンジ種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
3カーWHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)翌々日出荷長さ(mm)6ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
3カ-WHSヒラサキ-ホソメP0.75HSヒラサキ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)1欄:2、2欄:3.5寸法s(mm)3.08寸法dp(mm)4寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM6
HSトガリ-ホソメP0.75
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷ピッチ(mm)0.75寸法t(mm)2寸法e(mm)3.443寸法s(mm)3.08寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM6寸法dt(mm)1.5
SF VCT 0.75X2C
品川電線¥3,998~税込¥4,398~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.8定格電圧(V)600許容電流(A)12色黒規格JIS芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
...