カテゴリ
- 測定用品(60)
- バッテリー・電装(3)
- 電気材料(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0.75gr」の検索結果

配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)100線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
限界ネジリングゲージ 検査用
測範社(JPG)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別検査用
限界ネジリングゲージ 工作用
測範社(JPG)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から72日以内出荷おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。種別工作用
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 6 M6Pシリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:6 ピッチ:0.75 種類:通りアズワン品番65-3645-04
ディテールブラシ グリーン1075-GR
東和ポリエイト¥699税込¥7691個11日以内出荷細かい部分の掃除に適した小型ブラシです。持ちやすく、精密な作業がしやすい設計。材質本体/ポリプロピレン 毛/ポリエステル寸法(mm)【全長×毛長】250×15×15
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 0.75 Mシリーズ
第一測範¥40,980税込¥45,0781セット5日以内出荷仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:めねじ●呼び寸法:6●ピッチ:0.75●種類:検査用通り止まりアズワン品番65-3645-56
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 7 M7Pシリーズ
第一測範¥44,980税込¥49,4781セット8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 9 M9Pシリーズ
第一測範¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:9●ピッチ:0.75●種類:工作用通り止りアズワン品番65-3646-21
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 9 M9Pシリーズ
第一測範¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:9 ピッチ:0.75 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3645-61
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 10 M10Pシリーズ
第一測範¥51,980税込¥57,1781セット8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:10●ピッチ:0.75●種類:検査用通り止りアズワン品番65-3645-10
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.75 10 M10Pシリーズ
第一測範¥51,980税込¥57,1781セット8日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:10 ピッチ:0.75 種類:工作用通り止りアズワン品番65-3645-65
メートルネジリングゲージ GR28-0.75
第一測範¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165381アズワン品番67-4839-73
メートルネジリングゲージ GR26-0.75
第一測範¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●通りのみ●コード番号:119-0165379アズワン品番67-4839-71