カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(531)
- 切削工具(372)
- 制御機器(68)
- メカニカル部品(31)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- 電気材料(30)
- 農業機械(24)
- 機構部品(20)
- 測定用品(17)
- バイク部品(16)
- 自動車純正部品(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- バッテリー・電装(9)
- 医療(7)
- 自動車補修部品(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 厨房用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(512)
- NS(日進工具)(82)
- グーリング(33)
- 明工社(30)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
- NACHI(不二越)(24)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- ユニオンツール(22)
- VISHAY(22)
- OSG(オーエスジー)(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(21)
- CKD(16)
- EIKO(栄工舎)(15)
- ケナメタル(13)
- 協和精工(13)
- 京セラ(12)
- 三菱マテリアル(12)
- 椿本チエイン(11)
- タンガロイ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「0.75r」の検索結果

配線コード 30m巻
(359件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 5m巻
(123件のレビュー)¥239税込¥2631巻(5m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
配線コード 100m巻
(68件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻(100m)当日出荷徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ
ユーボン(10件のレビュー)¥939税込¥1,0331袋(100個)当日出荷から11日以内出荷TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supply
ゼノア(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から5日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC2020 部品 Carburator, fuel supply用途部品の交換に適合品番BC2020関連部品【部品グループ】Carburator, fuel supply
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥242税込¥2661個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)21耐荷重(kg)7(縦2ヶ使用時)表面仕上げ鏡面バフ研磨
機器用ビニルコード KIV (短巻)
ユーボン(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻(50m)当日出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
自動車配線ダブルコード(平行線)
Meltec(大自工業)¥23,980税込¥26,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(5個)当日出荷から9日以内出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
無限コーティングインナーRカッター-MIR200
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷コーナーRが簡単に加工できます。 無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を高めました。刃数2材質極超微粒子超硬合金ねじれ角(°)0加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.02
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ビニール平行コード(UBVFF)
ユーボン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻(10m)当日出荷から3日以内出荷ビニール平行コード 10mのカット品用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18規格/略称UBVFF
N5 ナイロンチューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から42日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性に優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性耐薬品性に優れています。使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から7日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,75Ω,±5%
ARCOL(OHMITE)¥979税込¥1,0771個当日出荷仕様抵抗 = 75Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
HyperZスパイラルタップ ZSP
NACHI(不二越)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
スライドユニット (CXWM~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から18日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
難燃性FR2層チューブ TRB
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。使用流体空気、水材質ナイロン12最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
スライドユニット (CXWL~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から22日以内出荷・衝撃を吸収するショックアブソーバを内蔵,ボールブッシュ軸受(基本形)。 ・取付固定はハウジング、プレート部どちらでも可能。またシリンダとワークとの平行度は 高精度を実現。 ・オートスイッチ付(CDBXWシリーズ:CDBXWM、CDBXWL、 CDPXWシリーズ:CDPXWM、CDPXWL)
SAコーティング 超硬2枚刃ボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から5日以内出荷生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能。高速加工も可能。焼きばめシステム対応。材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SA(TiAlN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
HyperZポイントタップ
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。溝数3食付長さ(mm)5
プッシュインケーブルグランド 取り外しツール
クイックコネクト¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から翌々日出荷プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。色グレー極数1使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
SGスパイラルタップ バリレス
NACHI(不二越)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷バリ極小化への挑戦。めねじ内径を総形で削る「シェービングエッジ」でバリゼロを達成。切屑挟み込みを抑制する「ガイドチャンファ」を採用することで、刃欠けを防止。用途ねじ加工溝数3食付き(P)2.5P
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ(CJ2XB10)
SMC¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
...