カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
シース色
黒(1)
対数(P)
- 6
- 1(7)
- 2(7)
- 3(7)
- 4(3)
- 5(6)
- 7(4)
- 10(6)
- 15(3)
- 16(2)
- 20(3)
ブランド
- 伸興電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「0.75sq」の検索結果

弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)
伸興電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか8日以内出荷作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000