カテゴリ
- 農業機械(4,702)
- 切削工具(1,356)
- ねじ・ボルト・釘(743)
- 油圧機器・油圧ホース(723)
- 制御機器(513)
- バイク部品(444)
- 機構部品(329)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(324)
- メカニカル部品(280)
- FA担当者のオススメ新商品(246)
- 作業工具(216)
- パソコン/周辺機器(194)
- 電気材料(165)
- 測定用品(163)
- 空調・照明・電設資材(150)
- 店舗什器・備品(145)
- 物流用品(134)
- 配管・水廻り設備部材(126)
- 科学研究・開発用品(124)
- 自動車補修部品(123)
- 電動工具(112)
- カー用品(110)
- 建築金物(106)
- 厨房用品(103)
- 卓上消耗品(100)
- 船舶用品・漁業資材(98)
- 自動車純正部品(89)
- 事務用品(86)
- 研磨材(76)
- バイク純正部品(72)
- 作業服(65)
- バッテリー・電装(49)
- 建材・エクステリア(48)
- 縫製用品(48)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(44)
- 学童・教育用品(44)
- 安全標識(42)
- 家電(40)
- 清掃用品(37)
- 溶接用品(36)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
- 食品・飲料(33)
- エンジン工具(29)
- 空圧工具(28)
- 塗料(24)
- 梱包用品(23)
- テープ(23)
- 日用品(23)
- 鈑金・塗装(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(23)
- オフィス家具(20)
- 自転車部品(20)
- トラック用品・パーツ(20)
- 農具(19)
- 医療(18)
- 保管用品(17)
- 介護用品(17)
- 安全用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 安全保護具(15)
- 手袋(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 救急・衛生(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 住設機器(11)
- ヘルスケア(11)
- 整備工具・収納(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 洗車・清掃(8)
- 安全靴・作業靴(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 理美容(6)
- 洗剤・除去剤(6)
- 防災用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 接着剤・補修材(5)
- タイヤ・足回り(5)
- 防犯用品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- クリーンルーム用品(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- マスク(2)
- 完成車(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(4,222)
- 大阪魂(573)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(385)
- ホンダ(178)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(174)
- CKD(172)
- TRUSCO(153)
- メディアカバーマーケット(133)
- 十川ゴム(120)
- スバル(96)
- サンドビック(93)
- 大栄電線工業(92)
- 三菱(89)
- Kawasaki(83)
- イスカル(78)
- BOSCH(ボッシュ)(68)
- タンガロイ(66)
- 岩田製作所(65)
- スバルアクセサリー(65)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「0.85」の検索結果

127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926608-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 青
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926748-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 黄
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926617-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 赤
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926660-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 白
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926581-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 100m 黄
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926599-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 100m 青
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926626-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 100m 白
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926712-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 100m 赤
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926669-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 50m 黒
REX(レックス)[自動車用品]¥3,500税込¥3,8501巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。コードのみ(リールなし)用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926642-260824-02.jpg)
配線コードAV0.85sq 100m 黒
REX(レックス)[自動車用品]¥5,998税込¥6,5981巻3日以内出荷自動車の充電、照明などのための低圧電気回路として使われます。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
ケッセンタンシ0.5~0.85SQ(アカ)5コ
DAYTONA(デイトナ)¥369税込¥4061個5日以内出荷ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
非安定化ACアダプター DC12V/0.85A 出力プラグ切替式
パトス¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧12Vは目安です。12V丁度が必要な場合は15Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで12Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
非安定化ACアダプター DC9V/0.85A 出力プラグ切替式
パトス¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷リニアタイプ(非スイッチング)の非安定化ACアダプターです。 スイッチングを行わないのでローノイズです。極端にノイズを嫌う高精度のアナログ機器やオーディオに向きます。出力は非安定化なので出力電圧9Vは目安です。9V丁度が必要な場合は12Vなど少し高めの電圧のアダプターを使用し3端子レギュレーターなどで9Vに安定化して使います。備考トランス式(非安定化)コード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC9入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力プラグ直付タイプ出力電流(mA)850極性コード先端の出力プラグは着脱式で、挿入方向により「センタープラス」または「センターマイナス」になります。機器接続前に必ず極性を確認してください。プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)DC2.1
ツイストドリルビット RS Pro 30 mm HSS 直径0.85mm プレーン シャンクサイズ0.85mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281本(5個)7日以内出荷仕様直径 = 0.85mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 30 mmシャンクサイズ = 0.85mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m
EcoFlow(エコフロー)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。長さ(m)0.85RoHS指令(10物質対応)対応
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)
Meltec(大自工業)¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)当日出荷から4日以内出荷二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(2本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥849税込¥9341パック(6個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
TDK 積層表面実装インダクタ, 1.5 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK¥229税込¥2521袋(10個)7日以内出荷仕様インダクタンス = 1.5 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最小品質ファクター = 45パッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 400mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃チップインダクタ、MLF2012シリーズ. 高周波数(多層)用RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥589税込¥6481パック(3個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
TDK 積層表面実装インダクタ, 1 μH, 80mA, 2 x 1.25 x 0.85mm
TDK¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様シリーズ = MLF2012インダクタンス = 1 μH許容差 = ±10%最大直流電流 = 80mA最大自己共振周波数 = 160MHzパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 300mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.85mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃TDK 0805 MLF2012シリーズ磁気遮蔽インダクタ. モノリシック構造の高密度実装に最適なSMDインダクタ 高い周波数での高い品質と安定性 多層構造、磁気シールド 用途: 携帯電話、コンピュータなどの信号ラインRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(6個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
...






![配線コードAV0.85sq 50m 青 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926608-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926748-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926617-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 白 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926660-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黄 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926581-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 青 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926599-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 白 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926626-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 赤 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926712-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 50m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926669-260824-02.jpg)
![配線コードAV0.85sq 100m 黒 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02926642-260824-02.jpg)