カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- 測定用品(4)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
「00-02-0481」の検索結果

指針接点付連成計 SUS
旭計器工業¥49,980税込¥54,9781個45日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。接点上下限2接点測定流体気体及び液体接続形状U
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥89,980~税込¥98,978~1個45日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。 電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。 マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T
指針接点付連成計 SUS
旭計器工業¥61,850~税込¥68,035~1セット53日以内出荷圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。接点材料は、白金-白金を使用しています。設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。種類指針接点付連成計ねじの種類G測定流体気体及び液体接続形状U
マイクロスイッチ付連成計
旭計器工業¥107,090~税込¥117,799~1セット53日以内出荷このマイクロスイッチ付圧力計は、圧力によって変位するブルドン管またはベローズの先端がマイクロスイッチを作動させON-OFFの電気信号を発するもので警報または制御用に使用するものです。電気容量の大きなマイクロスイッチを使用しており大容量の負荷に使用が可能で指示と接点用エレメントが別になっているため接点後の指示遅れはありません。マイクロスイッチの寿命は定格の場合50万回以上です。種類マイクロスイッチ付連成計測定流体気体及び液体接続形状T