カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,678)
- 制御機器(1,451)
- 自動車純正部品(370)
- 配管・水廻り設備部材(209)
- メカニカル部品(204)
- 油圧機器・油圧ホース(173)
- 農業機械(139)
- 空調・照明・電設資材(131)
- FA担当者のオススメ新商品(91)
- 切削工具(88)
- 測定用品(76)
- 科学研究・開発用品(76)
- 電気材料(63)
- パソコン/周辺機器(59)
- 作業工具(54)
- バイク純正部品(53)
- 自動車補修部品(53)
- 物流用品(48)
- 建築金物(44)
- 船舶用品・漁業資材(42)
- 機構部品(39)
- バイク部品(37)
- フォークリフト・産機・建機用品(37)
- 厨房用品(33)
- 医療(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 事務用品(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(25)
- 学童・教育用品(24)
- 家電(23)
- 電動工具(23)
- 店舗什器・備品(21)
- 清掃用品(18)
- 研磨材(18)
- エンジン工具(17)
- 塗料(16)
- カー用品(15)
- 作業服(15)
- 梱包用品(13)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 溶接用品(12)
- 縫製用品(12)
- 卓上消耗品(11)
- 日用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 安全標識(10)
- オフィス家具(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 建材・エクステリア(7)
- 介護用品(7)
- 食品・飲料(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 保管用品(6)
- 鈑金・塗装(6)
- トラック純正部品(6)
- 空圧工具(6)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- バッテリー・電装(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 進物(4)
- ヘルスケア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 洗車・清掃(2)
- 完成車(2)
- 自転車部品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- APEM(49)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- CKD(171)
- IDEC(和泉電気)(93)
- IKO(日本トムソン)(53)
- KITZ(キッツ)(55)
- MAZDA(マツダ)(208)
- NORGREN(62)
- Panasonic(パナソニック)(94)
- Qlight(45)
- RS PRO(132)
- SMC(1,550)
- STMicro(62)
- エスコ(46)
- オンダ製作所(49)
- シュナイダーエレクトリック(55)
- トヨタ(140)
- マルヤス電業(164)
- 三菱電機(143)
- ブランドをもっと見る

RDH02リプロディスク220/105/125
DAYTONA(デイトナ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合ダックス125(24/26) [ST125AS] ※JB04/JB06系に限るダックス125(23) [ST125AP] ※JB04/JB06系に限るモンキー125(24/26) [Z125MAS] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(22/23) [Z125MAN/Z125MAN-2J] ※JB02/JB03/JB05系ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)モンキー125(19) [Z125MAK] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※Z125MK(非ABS)は取付不可スーパーカブC125(24/26) [C125AR/C125AR-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(22/23) [C125AN/C125AN-2J] ※JA48/JA58/JA71系に限るスーパーカブC125(18) [C125K] ※JA48/JA58/JA71系に限るグロム125(21-24) [GROM125AM/GROM125AP/GROM125AR/GROM125AR-2J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型JC61/JC75系は取付不可スーパーカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110JQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110(22-26) [C110JN/C110JS/C110JT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可スーパーカブ110 HELLO KITTY(25) [C110JS-3J] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110ライト<新基準原付>(26) [C110XQZT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110(22-26) [C110XN/C110XS/C110XT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可クロスカブ110 くまモン(22-26) [C110KMN/C110KMS/C110KMT] ※ABS付モデル専用(非ABS車取付不可)※旧型(JA44/JA45系)は取付不可DAX125(海外)(22-24) [ST125AP] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MONKEY125/SPECIAL(海外)(18-24) [Z125MAK/MAL/MAM/MAN/MAP/MAR/MAS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須CUB/SUPER CUB125(海外)(19-24) [C125AL/AM/AN/AP/AR] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須SUPER CUB125<非ABS>(海外)(19-20) [C125K] ※ABSパルサーリング無し ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須MSX125/GROM125/SF/SPECIAL(海外)(17-24) [MSX125AH/AJ/AK/AL/AM/AN/AP/AR/AS] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須厚さ(mm)3.6穴数5外径(mm)220内径(mm)105穴径(mm)6.5純正品番45251-K26-C12、45251-K26-C11、45351-K88-J41、45251-K0G-901摩耗限界(mm)3寸法PCD(mm)125
超小型カップリング ノンスピルタイプ インサート NS2D220シリーズ
アズワン¥3,700税込¥4,0701個当日出荷ノンスピル設計で簡単かつ安全に流体を流せます。 複数のシールと通気を遮断する弁を備えています。 簡単に捻って着脱が可能です。仕様インサート材質本体/ガラス繊維入りPP、バルブスプリング/SUS316、シール/EPDM使用温度範囲(℃)0~49使用圧力(MPa)真空~0.3適合チューブ内径(Φmm)6.4アズワン品番2-7754-14
Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,450V dc, EEUEE2W220S
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)450dcシリーズEE RADIAL静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,160V dc, EEUEE2C220
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)3日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)160dc寿命8000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUED2G220S
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381袋(5個)3日以内出荷仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)400dc寿命10000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)600最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
メートルネジリングゲージ GR2IR220-1.0
第一測範¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165394アズワン品番67-4839-86
メートルネジリングゲージ GR2WR220-1.5
第一測範¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165422アズワン品番67-4840-15
メートルネジリングゲージ GR2WR220-1.0
第一測範¥59,980税込¥65,9781個10日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165421アズワン品番67-4840-14
Panasonic コンデンサ 22μF, ,350V dc, EEUEE2V220
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)350dc寿命10000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
KOA SMDレジスタ, 22Ω, 0805 (2012M), 0.25W RK73B2ATTD220J
KOA¥249税込¥2741袋(100個)3日以内出荷厚膜チップ抵抗器、RK73Bシリーズ(2012サイズ、5%)シリーズRK73B定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805(2012M)テクノロジー厚膜
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, ECA2GHG220
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)400dc寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 220Ω ±5%, ROX2SJ220R
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥14,980税込¥16,4781箱(1000個)7日以内出荷シリーズROX2S定格電力(W)2抵抗(Ω)220許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物最大動作温度(℃)235最小動作温度(℃)-55
メートルネジプラグゲージ GP2XWP220-2.0
測範社¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:2●コード番号:119-0170522アズワン品番67-4846-12
メートルネジプラグゲージ GP2XIP220-2.0
測範社¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:2●コード番号:119-0170462アズワン品番67-4845-51
Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, ECA2AM220
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291袋(5個)8日以内出荷仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)100dcシリーズM-A寿命2000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 22μF, ,100V dc, EEUFC2A220
Panasonic(パナソニック)¥579税込¥6371袋(5個)8日以内出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)100dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUEE2G220S
Panasonic(パナソニック)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)400dc寿命10000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
メートルネジリングゲージ並目 GR2WR220-2.5
第一測範¥56,980税込¥62,6781個10日以内出荷仕様●従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)・0207(旧規格)●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの直径:20●ピッチ:2、5●コード番号:119-0165423アズワン品番67-4840-16
Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, ECA2DHG220
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131袋(5個)8日以内出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 22μF, ,200V dc, EEUEE2D220
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991袋(5個)8日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 22μF, ,450V dc, ECA2WHG220
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)8日以内出荷仕様NHGシリーズタイプA. パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)16(Dia.)×25直径(Φmm)16高さ(mm)25電圧(V)450dc寿命2000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 22μF, ,400V dc, EEUEE2G220
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)8日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)400dc寿命10000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 220 V dc 4 W
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
Panasonic コンデンサ 22μF, ,350V dc, EEUED2V220
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)350dcシリーズED RADIAL寿命10000h静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
Panasonic コンデンサ 22μF, ,350V dc, EEUEE2V220
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)8日以内出荷仕様EEシリーズ. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。. 高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス. 用途. パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)350dc寿命10000h許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25
メートルネジリングゲージ GR2IR220-1.5
測範社¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170569アズワン品番67-4846-59
メートルネジプラグゲージ GP2XIP220-1.0
測範社¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:1●コード番号:119-0170460アズワン品番67-4845-49
メートルネジプラグゲージ GP2XIP220-1.5
第一測範¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●検査用●通り止りセット●コード番号:119-0165259アズワン品番67-4838-50
メートルネジリングゲージ GR2WR220-1.5
測範社¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170616アズワン品番67-4847-07
メートルネジプラグゲージ GP2XWP220-1.5
測範社¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170521アズワン品番67-4846-11
メートルネジプラグゲージ GP2XIP220-1.5
測範社¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(検査用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:1.5●コード番号:119-0170461アズワン品番67-4845-50
メートルネジプラグゲージ GP2XWP220-1.0
第一測範¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165300アズワン品番67-4838-91
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(139件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
メートルネジプラグゲージ GP2XWP220-1.0
測範社¥32,980税込¥36,2781個13日以内出荷従来JIS方式 JISB 0205(旧規格)/0207(旧規格)仕様●種類:通り止まり(工作用)●等級:2級●ねじの径:20●ピッチ:1●コード番号:119-0170520アズワン品番67-4846-10
メートルネジプラグゲージ GP2XWP220-1.5
第一測範¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷仕様●ゲージの種類:旧JIS方式●ねじの等級:2級●工作用●通り止りセット●コード番号:119-0165301アズワン品番67-4838-92
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら