カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,767)
- 制御機器(3,627)
- 物流用品(1,910)
- メカニカル部品(1,801)
- 油圧機器・油圧ホース(1,014)
- 測定用品(1,003)
- 電気材料(958)
- 科学研究・開発用品(883)
- 農業機械(690)
- 自動車純正部品(645)
- 切削工具(578)
- 作業工具(480)
- FA担当者のオススメ新商品(406)
- 配管・水廻り設備部材(402)
- パソコン/周辺機器(342)
- 空調・照明・電設資材(297)
- 機構部品(297)
- 梱包用品(290)
- バイク部品(256)
- 建築金物(255)
- 船舶用品・漁業資材(240)
- 家電(203)
- 溶接用品(174)
- 学童・教育用品(129)
- 保管用品(125)
- カー用品(124)
- 厨房用品(121)
- 医療(120)
- 自動車補修部品(112)
- 建材・エクステリア(110)
- 店舗什器・備品(105)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(102)
- 塗装・養生・内装用品(95)
- バイク純正部品(89)
- 塗料(89)
- ポンプ・送風機・電熱機器(89)
- 電動工具(88)
- 防災用品(85)
- 防犯用品(81)
- 事務用品(81)
- フォークリフト・産機・建機用品(78)
- 測定関連サービス(76)
- 鈑金・塗装(72)
- 食品・飲料(72)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(70)
- ねじ・ボルト・釘(63)
- オフィス家具(63)
- 印刷用紙/インク/印刷機(62)
- 農業・園芸資材(62)
- 安全標識(61)
- 安全用品(56)
- 卓上消耗品(53)
- 清掃用品(51)
- 介護用品(50)
- 日用品(47)
- 救急・衛生(47)
- 研磨材(40)
- トラック純正部品(36)
- 洗剤・除去剤(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 接着剤・補修材(32)
- 肥料・農薬・除草剤・種(32)
- 縫製用品(32)
- エンジン工具(31)
- 空圧工具(30)
- バッテリー・電装(27)
- スプレー・オイル・グリス(25)
- 測量用品(土木/建設)(25)
- 自転車部品(22)
- クリーンルーム用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
- 整備工具・収納(20)
- 作業服(20)
- 住設機器(19)
- 安全保護具(16)
- ヘルスケア(15)
- テープ(13)
- トラック用品・パーツ(13)
- 洗車・清掃(12)
- マスク(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(7)
- 手袋(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(49)
- SMC(9,052)
- KITO(キトー)(1,662)
- CKD(740)
- コガネイ(673)
- SAMTEC(584)
- BIGM(丸山製作所)(428)
- 堀内機械(377)
- エスコ(342)
- RS PRO(310)
- MAZDA(マツダ)(284)
- Panasonic(パナソニック)(275)
- ParkerTAIYO(268)
- ニッセイ(253)
- 三菱電機(237)
- 富士インパルス(237)
- omron(オムロン)(227)
- ニッサン(204)
- ホンダ(183)
- アズワン(182)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「002-200」の検索結果

#2x200mm ロングドライバービット
エスコ(9件のレビュー)¥335税込¥3691個当日出荷長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。エスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)200先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1刃先マグネットあり両頭機能両頭
デジタルノギス 大文字2 200mm
シンワ測定¥9,498~税込¥10,448~1本ほか当日出荷から15日以内出荷大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~200最小表示量(mm)0.01仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定器差(mm)±0.03材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)175使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)50寸法a(mm)294本体寸法(mm)294×90×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)90保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)294×90×15.5寸法c(mm)19寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)有特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
ブルーレベルJr.2 200mm マグネット付
シンワ測定¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。質量(g)135呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ブルーレベルJr.2 200mm
シンワ測定¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。質量(g)115呼び寸法(mm)200本体寸法(mm)200×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)
[2.0mmx200g] 銀錫はんだ
エスコ(3件のレビュー)¥8,570税込¥9,4271個欠品中鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
天蓋用ワンタッチステー(L2=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,609税込¥1,7701個当日出荷蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持上げるとストッパーが解除されます。用途点検口・制御盤仕様天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)395寸法L1(mm)209~306寸法S(mm)17寸法L2(mm)200許容荷重(N)490表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
CONIC2V200耳栓(PUフィットタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥4,198税込¥4,6181箱(200組)当日出荷仕様●NRR:33dB●SNR:37dB材質PU高さ(mm)約26.7包装個包装
PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー
エスコ¥3,450税込¥3,7951個翌日出荷エスコ品番EA560WC-2B種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
オプトロンカーテン のれん式 2-200L
大成ファインケミカル¥83,980税込¥92,3781巻3日以内出荷間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。幅(mm)200厚さ(mm)2質量(kg)16色グリーンタイプ防虫・帯電防止1巻長さ(m)30
薄形シリンダ CDQ2B200
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から34日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵![#2x200mm [+]ドライバー(7mm軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082734-260414-02.jpg)
#2x200mm [+]ドライバー(7mm軸)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷エスコ品番EA560PE-2C種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
LEDライト SL-M2-200-564
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷AC100 V/200 Vで使用できます。防水・防塵(IP66)仕様です。半屋外(軒下)での使用が可能です。LED素子が見えにくい仕様です。これによりマルチシャドウ(多重影)が起きにくい仕様です。用途軒下照明、エクステリア電圧(V)AC100/200消費電力(W)16RoHS指令(10物質対応)対応![#2x200mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084037-180226-02.jpg)
#2x200mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷エスコ品番EA560WE-2L種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
コイルワイヤー2 200m
東京堂¥3,698税込¥4,0681巻(200m)6日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質鉄、紙長さ(m)200寸法(Φmm)約1.5分類ワイヤーワイヤー#27(約Φ0.4mm)
ハイスペックハイディスク V2 200W
日動工業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷水銀灯1000W同等の明るさ!用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2タイプ屋外型消費電力(W)(100V)208、(200V)200定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0色温度(K)5000寿命球:60000時間使用環境温度(℃)-30~50入力電圧範囲(V)90~305防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70入力電源(V)100/200(50/60Hz)
オプトロンカーテン のれん式 CG 2-200L
大成ファインケミカル¥86,980税込¥95,6781巻3日以内出荷間仕切りに最適な、のれんタイプのスリットカーテン。透明感に優れ、クリアな視界が確保でき、出入りもスムーズです。「オプトロン」とは。光に誘引される特性の虫を「グリーンの光と色」で阻止する。安全な「防虫システム商品」です。室内照明に寄ってくる飛翔性昆虫の誘引阻止率80%を実現。薬剤を使用しないため、人の健康や環境へのリスクがなく、しかも、紫外線や熱の遮断、省エネ効果も備えた画期的な商品です。幅(mm)200厚さ(mm)2質量(kg)16色クリアグリーンタイプ防虫・帯電防止1巻長さ(m)30
レベルアジャスター(M30×L2=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷用途工作機械・自動販売機付属品六角ナット(一種)質量(g)2950寸法L1(mm)255.5寸法D(Φmm)100寸法L2(mm)200寸法W(mm)46寸法L3(mm)55.5寸法L4(mm)36.5基本使用荷重(kN)68.6(垂直時)寸法MM30×3.5適合金具KC-1275-C-13
HEWI 石鹸受 477-02-200型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷表面が滑らかに仕上がっているため、細菌が増殖しにくくなっています。また角が丸く取付部が見えないため、掃除が簡単です。突起付きです。材質ポリアミドシリーズHEWIシリーズ
RP02-200W Module
パナソニックLSネットワークス¥109,800税込¥120,7801式7日以内出荷ZEQUO REシリーズ用の交換用電源モジュールコード41456200アズワン品番64-8308-84
ドライバービット シングル 差込6.35xNo.2x200L
NAC(長堀工業)¥6,398税込¥7,0381セット(10本)当日出荷トラスコ品番853-5437全長(mm)200質量(g)34先端サイズNo.2軸径Φ5先端(+)2先端形状プラス(+)本数10差込口6.35両頭機能片頭
コンパクトGバイス T2X200mm用ライザー
ジェラルディ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。 標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。トラスコ品番206-6058適合機種GR650T2X200質量(kg)5.52材質(本体)アルミニウム全高(mm)100ベース径(Φmm)210アズワン品番64-8540-43
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B200~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個翌々日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハード吊バンドタン付 1/2×200A
日栄インテック¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷材質鉄製(電気亜鉛めっき)d1/2H234mm寸法6.0×50mm(t×B)C50mm適合配管径(Φmm)2163締付ボルトナット:M12×45適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用できます)管径200A
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B200~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)200
デンジベン(AB42-03-2)200V
BIGM(丸山製作所)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷規格200V部品名称デンジベン(AB42-03-2)200V図解NoMS410ENA-K 希望付属品部品_No.3、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.3、MS410ENA-M テンション1部品_No.3
ベルトスリング”ロックスリング シグマ”A-2 200mm
明大¥24,980~税込¥27,478~1本5日以内出荷から6日以内出荷(3層構造)3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。(使用限界標示)厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。材質ポリエステル100%タイプ片側アイ部折曲げ等級4等最大使用荷重(t)16ベルト寸法(mm)200×8.5
...










![#2x200mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50077755-180226-02.jpg)
![[2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03431093-260723-02.jpg)

![13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540605-210428-02.jpg)


![13x2.0x200mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084904-180226-02.jpg)




![#2x200mm [+]ドライバー(7mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082734-260414-02.jpg)

![#2x200mm [+]ドライバー・絶縁(slip STOP) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50084037-180226-02.jpg)