カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(1)

「002-6727」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジム

    PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)

    キングジム(297件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
    用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
  • メンブレンフィルター アズワン

    メンブレンフィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥9,990税込¥10,989
    1個(100枚)
    当日出荷
    コンタミネーションの心配が無い便利な個別包装仕様です。
  • ネジ口ガラス管 DWK Life Sciences

    ネジ口ガラス管

    DWK Life Sciences
    ¥559税込¥615
    1本
    翌々日出荷
    オートクレーブ可能です。
  • Weidmuller 棒端子 ワイドミュラー

    Weidmuller 棒端子

    ワイドミュラー
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-23-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6727アズワン品番65-7689-56
  • 配電ブロック 18極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続に対応し、幅は 46.9 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-6727アズワン品番65-7757-52
  • 基板対ケーブル ピッチ:2mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:2mm

    日本モレックス(molex)
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000 ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000

    ワイドミュラー
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R150mm 3500.200.150.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R150mm 3500.200.150.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R200mm 2500.03.200.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R200mm 2500.03.200.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
  • エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R250mm 2600.12.250.0シリーズ Igus(イグス)

    エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R250mm 2600.12.250.0シリーズ

    Igus(イグス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    20日以内出荷
    産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。