「002-6743」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジムPROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)キングジム(295件のレビュー)
779税込857
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続 testo(テストー)testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続testo(テストー)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。
仕様露点温度(℃):-45~+30、接続ネジ径:NPT1/2質量(g)300外形寸法(mm)203×37×37出力4-20mA電源24VDC温度(℃)0~50アズワン品番61-0104-63耐圧(Pa)5M
TS  5K フランジ Aron(アロン化成)TS 5K フランジAron(アロン化成)
625税込688
1個
4日以内出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性5kg
ペーパースリッパ 西村製作所ペーパースリッパ西村製作所
1式(300足)
取扱停止中
不織紙製のディスポスリッパです。
材質ポリプロピレン不織布
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 白 表面実装 1袋 50個入OSRAM(オスラム)
2,198税込2,418
1袋(50個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors LED は、周囲光に対して優れた光質を発揮するだけでなく、高 CRI の専用蛍光体を使用して優れた演色性を発揮します。色温度は 4500 K です。EPI_Sapphire チップ・テクノロジー 腐食耐性クラス: 2B AEC-Q200 認定済みです 非常に小さな色と輝度の入れ物です シングル及びマルチライトポイント用途に対応( Matrix )
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 → 3.6 V●シリーズ:KW DELSS2.CC●コード番号:211-6743アズワン品番65-7242-73
ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ピンヘッダ 10極 2.0mm 1列 1袋 10個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6743アズワン品番65-7716-76
DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A フエニックス・コンタクトDINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9Aフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、EAC、CSA、cULusPTTシリーズ遮断端子台PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
イーサネットケーブル 2m 青 UTP ROLINEイーサネットケーブル 2m 青 UTPROLINE
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
デバイス間のネットワーク接続用パッチケーブル。両端に RJ-45 コネクタ付きのシールドなしツイストペアケーブルを用意成形キンク保護で Durable 。 柔軟性があり、きつい曲げに最適金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです。コンタクト設定 1:1 。構造: 4 ペアの銅より線
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:2m●外側シース材質:LSZH●外被色:青●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●配線構成:ストレート スルー●コード番号:194-6743アズワン品番65-7463-81
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R150mm 3500.200.150.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅200mm 外幅220mm 曲げ半径R150mm 3500.200.150.0シリーズIgus(イグス)
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R175mm 2500.03.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R175mm 2500.03.175.0シリーズIgus(イグス)
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R150mm 2600.12.150.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R150mm 2600.12.150.0シリーズIgus(イグス)
61,980税込68,178
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。