カテゴリ
- 制御機器(6)
- 医療(2)
- テープ(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「003-2522」の検索結果

VFB三角2522 桃りんご梨3個用
エフピコチューパ¥2,398~税込¥2,638~1袋(25枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷玉物果実3個用パックです。側面の通気口でムレ対策しています。用途りんご・梨・桃・ラフランス等青果物容器。仕様側面通気口材質エコA-PET
バリアス・シスト上置 窓付引戸型 V930-10SG 薬品戸棚 25-2522-03
ダイシン¥89,980税込¥98,9781台11日以内出荷用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
Dサブコネクタ ソケット・ディップL形端子 XM3B
Aratas(旧:omron)¥569~税込¥626~1個当日出荷から82日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ EMI対策用のシールドコネクタ。 メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。 金属シェルつき、小型堅牢タイプ。 各種の固定具、アース金具を準備。形状ソケット・ディップL形端子規格RoHS指令定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)5材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト接触部)りん青銅材質(コンタクト端子部圧接部)りん青銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき挿抜耐久(回)200
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C
Aratas(旧:omron)¥589~税込¥648~1個当日出荷から82日以内出荷OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタ。EMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
バリアス・シスト下置 3枚引戸型 V945-09TS 薬品戸棚 25-2522-06
ダイシン¥93,980税込¥103,3781台11日以内出荷用途に合わせてユニットを組合せ、病院受付からスタッフステーション、調剤薬局などで利用できる収納システムです。耐衝撃性や耐久性に優れ、遮光タイプなので薬品の劣化を防ぎます。オールロック機構。V930-10SG、V945-09H、V945-09TS、V945-309Dは扉付は全て鍵・ラッチ装置付。下置ユニットはベースを使用して下さい。上置ユニットは必ず下置の上で使用して下さい。
ねじなし変換アダプタ
三桂製作所¥359税込¥3951個4日以内出荷管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個(3kg)5日以内出荷カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性