カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)

「0032-1822」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャック アダプターセット HiKOKI(ハイコーキ)ドリルチャック アダプターセットHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から翌々日出荷
0.8~10mmまでのドリルが取付可能!!
部品 コードレスドライバードリル FDS10DAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバードリル FDS10DALHiKOKI(ハイコーキ)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ドリルチャックアダプタセット HiKOKI(ハイコーキ)ドリルチャックアダプタセットHiKOKI(ハイコーキ)
2,990税込3,289
1個
3日以内出荷
Wurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik ピンヘッダ WR-PHDシリーズWURTH ELEKTRONIK
4,298税込4,728
1セット(7個)
7日以内出荷
M6 NASAキャップ ボルトカバー 4pcs   PINK POSH FaithM6 NASAキャップ ボルトカバー 4pcs PINKPOSH Faith
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1840-E/SN MICROCHIPMicrochip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F1840-E/SNMICROCHIP
23,980税込26,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC12F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: - KB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 256 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC12F1822 - 1840 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F1822 - 1840ファミリのマイクロコントローラは、深いハードウェアスタックと49個の命令を備えた、Microchipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大8 MIPSで動作し、3.5 KBのプログラムメモリと128バイトのデータメモリを備えています。 精度±1 %の構成可能なRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な出力範囲: 16 MHz - 31 kHz I/Oピン - 6 コンパレータ - 1 4チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 4チャンネル静電容量式タッチセンサ(mTouch(TM))モジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化されたキャプチャ - コンペア - PWM (ECCP)モジュール - 1 SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) EUSART インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) 超低消費電力(XLP)テクノロジーRoHS指令(10物質対応)対応