カテゴリ
- 作業工具(2)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「0032-2785」の検索結果

大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ
TOKIWA STYLE¥85,980税込¥94,5781セット5日以内出荷「TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット」は、最全高2785mmでありながら重量3.3kgの大型三脚です。32mmのパイプ径とアルミニウム素材を使用しており、高い安定性を実現。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。俯瞰撮影も可能であり、高さはセンターポールに記載の目盛りを使用する事でスムーズなセッティングが可能です。付属の3WAY雲台はお好みのアングルを素早く調整する事が可能であり、滑らかな動きを実現。仕様雲台(付属クイックシュー):QSA-54HJ、(雲台)三脚取付ネジ穴 U3/8、水準器あり材質アルミニウム寸法(mm)最全高:約2785質量(kg)三脚+雲台:3.3、雲台:0.53高さ(mm)(雲台)90段数4段全高(mm)2435耐荷重(kg)三脚+雲台:8、雲台:6パイプ径(Φmm)(大)約32、(小)約21最低高さ(mm)495ベース径(Φmm)(雲台)46縮長(mm)845
1/4"(6.35mm)SQ. ソケットセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥19,980税込¥21,9781セット(25点組)5日以内出荷差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.差込角(mm[inch])6.35 [1/4]ケース寸法(mm)245W×120H×45TRoHS指令(10物質対応)対応