大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ
「TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット」は、最全高2785mmでありながら重量3.3kgの大型三脚です。32mmのパイプ径とアルミニウム素材を使用しており、高い安定性を実現。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。俯瞰撮影も可能であり、高さはセンターポールに記載の目盛りを使用する事でスムーズなセッティングが可能です。付属の3WAY雲台はお好みのアングルを素早く調整する事が可能であり、滑らかな動きを実現。
- 仕様
- 雲台(付属クイックシュー):QSA-54HJ、(雲台)三脚取付ネジ穴 U3/8、水準器あり
- 材質
- アルミニウム
- 寸法(mm)
- 最全高:約2785
- 質量(kg)
- 三脚+雲台:3.3、雲台:0.53
- 高さ(mm)
- (雲台)90
- 段数
- 4段
- 全高(mm)
- 2435
- 耐荷重(kg)
- 三脚+雲台:8、雲台:6
- パイプ径(Φmm)
- (大)約32、(小)約21
- 最低高さ(mm)
- 495
- ベース径(Φmm)
- (雲台)46
- 縮長(mm)
- 845
- 内容量
- 1セット
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ






























