カテゴリ

  • 厨房用品(12)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)

「00357-9」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン・軽量おとくまな板 4層 ハセガワポリエチレン・軽量おとくまな板 4層ハセガワ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
ポリエチレン・抗菌軽量おとくまな板 4層 ハセガワポリエチレン・抗菌軽量おとくまな板 4層ハセガワ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
料理学校用庖丁ケース 矢部仲治商店料理学校用庖丁ケース矢部仲治商店
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質塩ビ質量(kg)1.7間口W×奥行D×高さH(mm)515×165×85TKG品番9-0357-1001TKG品番(2017)6-0328-0101
ユニパネセット みんなで確認安全作業 ユニットユニパネセット みんなで確認安全作業ユニット
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9444セット内容貼付済標識:355-09×1/336-04×1/320-25A×1/336-03×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容みんなで確認安全作業
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
11,560税込12,716
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
グレステン庖丁ケース 仕切なし グレスデングレステン庖丁ケース 仕切なしグレスデン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
牛刀5本程度が収納できます。
材質刃:ステンレススチール ハンドル:ウッド質量(kg)1.6間口W×奥行D×高さH(mm)570×125×95TKG品番9-0357-0701TKG品番(2017)6-0327-0801
包丁ケース TKG包丁ケースTKG
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ブラックTKG品番9-0357-0101
レザー張り庖丁ケース(ダイヤル式) 洋食用 山田刃物東京レザー張り庖丁ケース(ダイヤル式) 洋食用山田刃物東京
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕切りなしスペース付。
材質塩化ビニール 合板間口W×奥行D×高さH(mm)570×275×85TKG品番9-0357-0801TKG品番(2017)6-0327-1101
包丁ケース TKG包丁ケースTKG
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
レザー張り庖丁ケース(ダイヤル式) 和食用 山田刃物東京レザー張り庖丁ケース(ダイヤル式) 和食用山田刃物東京
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
仕切りなしスペース付。
材質塩化ビニール 合板間口W×奥行D×高さH(mm)570×275×85TKG品番9-0357-0901TKG品番(2017)6-0327-1201
調理師兼用庖丁ケース 山田刃物東京調理師兼用庖丁ケース山田刃物東京
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
仕切りなしスペース付。
材質塩化ビニール 合板間口W×奥行D×高さH(mm)480×190×100TKG品番9-0357-1101TKG品番(2017)6-0328-0201
グレステン庖丁ケース グレスデングレステン庖丁ケースグレスデン
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
仕切りなしスペース付。
材質刃:ステンレススチール ハンドル:ウッド
包丁ケース TKG包丁ケースTKG
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
シルバーTKG品番9-0357-0401
カッティングボード 1000×15mm DAITOカッティングボード 1000×15mmDAITO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1500.100.035.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅113.5mm 曲げ半径R35mm 1500.100.035.0シリーズIgus(イグス)
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
リヤー コンビランプ ベゼル (L1) MAZDA(マツダ)リヤー コンビランプ ベゼル (L1)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
リヤー コンビランプ ベゼル (N0) MAZDA(マツダ)リヤー コンビランプ ベゼル (N0)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
リヤコンビベゼル MAZDA(マツダ)リヤコンビベゼルMAZDA(マツダ)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
RR.COMBI COVER MAZDA(マツダ)RR.COMBI COVERMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼からステンレス鋼に最適な汎用型コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
(82003)INSULATOR ニッサン(82003)INSULATORニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Guard Column 2.1X50mm 5020シリーズ ジーエルサイエンスGuard Column 2.1X50mm 5020シリーズジーエルサイエンス
39,899税込43,889
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(ZB003)BRKT ASSY 三菱ふそう(ZB003)BRKT ASSY三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷