カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 測定用品(44)
  • 電気材料(27)
  • 日用品(25)
  • 農業機械(18)
  • 制御機器(15)
  • 清掃用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 家電(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「003cl3」の検索結果

357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-11F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-53F3CL3)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01N3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-34F3CL3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01N3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-34F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-34F3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04F3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04N3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-04F3CL3)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-01F3CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-04F3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-01F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04T3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-04N3CL3)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-01F3CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ラミネートバー 軽量 ツムラ(末廣精工)ラミネートバー 軽量ツムラ(末廣精工)(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1枚
当日出荷から8日以内出荷
3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03F2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03F2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N4CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N4CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N3CL4)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F4CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-03N3CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03N2CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-03F2CL3)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N3CL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F2CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F1CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-03F1CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-03N2CL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F2CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-03F2CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(89件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)国産車用ブレーキパッドBOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から6日以内出荷
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
SH型オープンヘッド 東日製作所SH型オープンヘッド東日製作所(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CLイマオコーポレーション
589,800税込648,780
1個
6日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100