カテゴリ

  • 制御機器(780)
  • メカニカル部品(318)
  • 切削工具(273)
  • 測定用品(257)
  • パソコン/周辺機器(234)
  • 自動車補修部品(192)
  • 農業機械(182)
  • 空調・照明・電設資材(152)
  • バイク部品(115)
  • オフィス家具(114)
  • トラック用品・パーツ(89)
  • 機構部品(82)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 電気材料(69)
  • 作業工具(69)
  • 物流用品(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 溶接用品(54)
  • 家電(53)
  • 事務用品(50)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 建築金物(36)
  • 防災用品(35)
  • 電動工具(27)
  • 厨房用品(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 学童・教育用品(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 空圧工具(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 安全用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 清掃用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • カー用品(10)
  • 住設機器(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • テープ(7)
  • 保管用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 防犯用品(6)
  • 作業服(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 食品・飲料(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)

「009P」の検索結果

関連キーワード
3,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JD110VFG9P2 ELPA

    JD110VFG9P2

    ELPA(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43フロスト定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • AD-8127-9P25P用インクリボン A&D(エー・アンド・デイ)

    AD-8127-9P25P用インクリボン

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,498税込9,348
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合機種AD-8127-9P25PRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • JD110VG9P2 ELPA

    JD110VG9P2

    ELPA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)43クリア定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
  • MIWA 2ジガワコード9P 美和ロック

    MIWA 2ジガワコード9P

    美和ロック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    オス側
    グリーン購入法適合
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    LINKMAN
    189税込208
    1個
    当日出荷
    D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
  • TC 9P タイガークラウン

    TC 9P

    タイガークラウン
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質スチール/クロームメッキサイズ9P種類プロシェル型品名・タイプフレキシブルモルド・天板型寸法(縦×横×高さ)(mm)255×248×14
  • L17DEFRA09P AMPHENOL

    L17DEFRA09P

    AMPHENOL
    399税込439
    1個
    翌々日出荷
  • Black ハート型 9P タイガークラウン

    Black ハート型 9P

    タイガークラウン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    こびりつかず、耐熱・耐冷に優れた焼型です。熱伝導率はもちろんのこと型抜けもよく美しい焼き上がりに。お手入れのしやすい万能焼型です。
    材質スチール(シリコーン樹脂焼付塗装)寸法(mm)ハート1P:60×62×13容量(mL)ハート1P:30、270質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×246×13品名・タイプゼリー・ケーキ型耐久温度(℃)耐熱250/耐冷-10
  • 洗車キット 9P ヒロ・コーポレーション

    洗車キット 9P

    ヒロ・コーポレーション
    2,998税込3,298
    1セットほか
    4日以内出荷
    洗車に必要なものがすべてそろった9点セット。オールインワンですべてをケア。手軽にプロ級の輝き
    セット内容収納バッグ、洗車タオル、ホイールブラシ、メッシュタイプスポンジ、窓用クロス、タイヤブラシハード、洗車グローブ、掃除クロス、タイヤブラシソフト、各1個危険物の類別非危険物
  • 洗浄ホース9P フルテック

    洗浄ホース9P

    フルテック
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    温度(℃)-40~100耐圧(MPa)35質量(g/m)550外径(mm)17.4内径(mm)9.5
  • 9P EIS POST HDR VERTICAL TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    9P EIS POST HDR VERTICAL

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-SUBコネクタ(9Pオス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pオス)

    CVILUX
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pオス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス カモン

    RS232ストレートケーブルD-sub9Pメス/メス

    カモン
    489税込538
    1本
    当日出荷
    両端D-sub9ピン(メス)のRS232C用ケーブル
    付属品ポストネジ(ミリ)アイボリータイプ両端D-sub9P(メス)コネクタ形状両端D-sub9P(メス)結線方式ストレートRoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス
  • 57303 マフィンカップ型 9P 富士ホーロー

    57303 マフィンカップ型 9P

    富士ホーロー
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。。ムラのない熱まわりで焦げ付きにくく、焼き上がりも綺麗なフッ素樹脂加工。使用後のお手入れも簡単です。おいしい手作りお菓子をお楽しみください。
    仕様オーブン使用可材質本体:スチール(ふっ素樹脂塗膜加工)質量(g)約370寸法(cm)26.6×26.6×3.1
  • (393)コネクター 9P スバル

    (393)コネクター 9P

    スバル
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUX

    D-SUBコネクタ(9Pメス)

    CVILUX
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
    定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
  • D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ) LINKMAN

    D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)

    LINKMAN
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)
    備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギルア マドレーヌ型 コックハート型 9P タイガークラウン

    ギルア マドレーヌ型 コックハート型 9P

    タイガークラウン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質スチール/クロームメッキ外寸(mm)252×246×H1360×60×H12(1ケ当たり)品名・タイプ焼き菓子型EBM品番3899100
  • M 3x0.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 3x0.5 / 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-3A
  • M 12x1.75/  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 12x1.75/ 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-12A
  • M 10x1.5 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 10x1.5 / 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-10A
  • SLPX682M080E9P3 CORNELL DUBILIER

    SLPX682M080E9P3

    CORNELL DUBILIER
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 8x1.25/  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-8A
  • M 6x1.0 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 6x1.0 / 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-6A
  • M 5x0.8 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 5x0.8 / 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-5A
  • M 4x0.7 /  9P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 4x0.7 / 9P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-4A
  • 防爆絶縁型ベーシック9Pセット Ampco

    防爆絶縁型ベーシック9Pセット

    Ampco
    359,800税込395,780
    1セット
    3日以内出荷
    防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。 ベーシック9Pセットです。 皮膜部分のみ絶縁仕様です。 石油化学工場、精油所、精錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    用途防爆工具でありながら、絶縁1000V仕様です。ベーシック9Pセットです。皮膜部分のみ絶縁仕様です入組点数9仕様AMCIP-31、AMCIP-35、AMCIP-39、AMCIS-1099、AMCIS-49、AMCTB-10、AMCIW-71、AMCIWSBX2トラスコ品番813-2337材質ニッケルアルミ銅合金、ドライバーシャンク部分ベリリウム銅合金質量(kg)3.5
  • 9P ミニハウジング (オス/ナチュラル) TAKEGAWA(武川)

    9P ミニハウジング (オス/ナチュラル)

    TAKEGAWA(武川)
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
  • D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ) CVILUX

    D-SUBコネクタカバー(9P用、インチネジ)

    CVILUX
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    9ピン用でインチネジタイプのD-Subコネクタカバー ネジ規格はインチネジ(#4-40 UNC)に対応 低コストで使いやすく、各種ケーブルアセンブリに最適 標準D-Subコネクタや高密度D-Subコネクタに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DE-9P-K87 ITT CANNON

    DE-9P-K87

    ITT CANNON
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L777RRE09P AMPHENOL

    L777RRE09P

    AMPHENOL
    93税込102
    1個
    7日以内出荷
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD9P1

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3348
  • RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P) A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    片側がD-Sub9Pメスコネクタ/反対側がバラ線のケーブル。バラ線の防水はかりとPCやPLC等への接続用
    用途FS-iシリーズ、SCシリーズ、SEシリーズ、SWシリーズ、HV-CWPシリーズ、HW-CWPシリーズ、SN-WPシリーズ、SUシリーズ
  • 燕三 ライラックカトラリー9Pセット 和平フレイズ

    燕三 ライラックカトラリー9Pセット

    和平フレイズ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    セット内容コーヒースプーン×4、ヒメフォーク×4、バターナイフ×1シルバー質量(g)210、コーヒースプーン:14、ヒメフォーク:12、バターナイフ:14寸法(cm)コーヒースプーン:全長11.5×幅2.5、ヒメフォーク:全長12×幅1.6、バターナイフ:全長14×幅1.7原材料※ステンレス(サテン仕上)食器洗浄機対応スタイル9P
  • D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pメス 基板取付)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのメスです。 基板取り付けピンは千鳥になっているのでユニバーサル基板には取り付けられません。 オスコネクターは、【3223DB9RP1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)30
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板取り付けピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板には取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1G1E】を参照してください。
    使用温度範囲(℃)-55~+105絶縁抵抗(MΩ)1000(min)電流容量(A)5ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最大接触抵抗(mΩ)30
  • マドピタシート 大粒厚パネルクリア30cm角 9P アール

    マドピタシート 大粒厚パネルクリア30cm角 9P

    アール
    989税込1,088
    1個(9枚)
    5日以内出荷
    厚み7mmの空気層で強力断熱!冷暖房効果UP&結露抑制。四角い粒で窓に合わせてカットしやすい。手軽に貼りやすい30cm角のパネル型。
    用途窓断熱シート材質本体:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系、保護フィルム:ポリエステル厚さ(mm)7タイプカク パネルクリア寸法(cm)30×30
  • SFF400G9P i5-14400/16/S512m/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SFF400G9P i5-14400/16/S512m/11P/NP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg
    仕様●CPU詳細:インテル Core i5-14400 プロセッサー(2.50 -最大4.70GHz/インテル スマート・キャッシュ24MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC5-38400(4800MT/s) 16GB(16GB×1)(最大64GB)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)122解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
  • D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし) LINKMAN

    D-SUBコネクタ(9Pオス 基板取付 固定具なし)

    LINKMAN
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    コネクター固定用ネジのついていない基板取り付けタイプのD-SUBコネクター9ピンのオスです。 基板側ピンは千鳥足になっているので、ユニバーサル基板などに取り付けられません。 メスコネクターは、【3223DB9RS1S2】を参照してください。
    備考固定具なしピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
...