カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「01-3938」の検索結果

1液ファインシリコンセラUV
ニッぺ(日本ペイント)¥28,980~税込¥31,878~1缶(15kg)4日以内出荷から6日以内出荷日本の幅広い四季を考慮した使いやすさと高品質を両立した、住宅外壁塗り替え用塗料です。 水性シリコンセラ同様に、窯業サイディングボードを用いた住宅外壁の塗り替えに最適です。 緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえます。 外壁の汚染に対し、優れた効果を発揮することができます。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 塗装時の発砲がなく、抜群の塗りやすさです。素速く乾燥するので、冬場の施工にも安心です。 また各種外壁(サイディングボード・モルタルんなど)鉄部、FRP、硬質塩ビ部等の新設、塗り替えに幅広く適用できます。用途戸建住宅・マンション主成分セラミック変性シリコン樹脂主な用途鉄、モルタル、外壁危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地窯業サイディングボード・コンクリート・モルタル・一般鉄部・硬質塩ビ・FRPなど油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
のぼり らーめん つけ麺
P・O・Pトレーディング¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ材質ポンジタイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)縦(mm)1800横(mm)600
医療用弾性スリーブ リンパディーバ
SIGMAX(シグマックス)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981枚翌々日出荷から6日以内出荷上肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減、予防に適しています。 しなやかな伸縮性のある素材を使用しており、やわらかな着用感があり、装着がしやすくなっています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00187000005圧迫圧(hPa)27~40(手首部)、13~24(脇の下部分)医薬品医療機器等法一般医療機器
ダイノック ヘアラインメタル VMシリーズ
トレード¥17,980~税込¥19,778~1枚ほか7日以内出荷から9日以内出荷商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。商業施設・ホテル・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1セット 700個入
AMPHENOL¥219,800税込¥241,7801セット(700個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3938アズワン品番65-7708-42
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク15MM 複動標準形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-10-ND-15-M-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,698~税込¥6,268~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。