カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 住設機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「010-03002」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールシリンダーカップ 制研化学工業

    ホイールシリンダーカップ

    制研化学工業(19件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • +皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥210税込¥231
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
  • CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    CBN2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥20,400税込¥22,440
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
    用途焼き入れ鋼用材質CBN
  • VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    ¥14,280税込¥15,708
    1本
    翌々日出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥8,690税込¥9,559
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • チャックハンドル SK11

    チャックハンドル

    SK11(46件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    用途チャック締付用
  • 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)

    小形リミットスイッチ D4C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
  • ウォーターポンプ(ニッサン) HITACHI(旧パロート)

    ウォーターポンプ(ニッサン)

    HITACHI(旧パロート)(10件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    メーカーニッサン
  • コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込スイッチハンドル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー張替タイプ

    ALBA(アルバ)(24件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
  • SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途非鉄金属用。勝手なし[N]
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

    三木プーリ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
    材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
  • PYREX 有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    PYREX 有栓メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA。シルバーステイン目盛。
  • レンジフード用グリスフィルター TOSTEM(LIXIL)

    レンジフード用グリスフィルター

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    色ブラック
  • 国産シートカバー カラー被せるタイプ ALBA(アルバ)

    国産シートカバー カラー被せるタイプ

    ALBA(アルバ)(4件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品は被せるだけでバッチリ取付できる仕様となっています。
    タイプ被せるタイプ
  • (023)スペーサー 2.6 EY3540 スバル

    (023)スペーサー 2.6 EY3540

    スバル
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    80/20 Bronze の明るくシャープなトーンに、超極薄 ePTFE フィルムコーティングを組み合わせた XS 80/20 Bronze 12弦アコースティックギター弦。NY Steel コアと Fusion Twist 技術により高い強度と優れたチューニング安定性を実現。12弦用 Extra Light 010-047 は押さえやすく、煌びやかな倍音と軽快なレスポンスを求める奏者に適したセット。 。・アコースティックギター弦(XS 80/20 Bronze/コーティング/12弦用) 。・ゲージ:010-047(.010/.010/.014/.014/.023/.008/.030/.012/.039/.018/.047/.027) 。・80/20 Bronze による最も明るいアコースティックトーン 。・高耐久コーティングで長寿命 。・優れたチューニング安定性と強度(Fusion Twist 採用)
    素材NY Steel コア、80/20 Bronze 巻線、超極薄 XS フィルムコーティング(巻弦)、プレーン弦ポリマーコーティング
  • 10A角型タンブラスイッチC Panasonic(パナソニック)

    10A角型タンブラスイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    階段照明、廊下照明、倉庫や工場の照明制御など「2か所から同じ照明を操作」する3路回路に使用する露出型スイッチ。
    タイプ10A角型タンブランスイッチC種類3路定格10A/300V端子巻締端子式
  • Top Notch 溝入れインサート NP-K ケナメタル

    Top Notch 溝入れインサート NP-K

    ケナメタル
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    Top Notch用インサート。溝入れ及プロファイル加工
    勝手右コーナーR(mm)0.25
  • 無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置 omron(オムロン)

    無停電電源装置(常時インバータ給電) AC200V:3000VA/2100W:縦置

    omron(オムロン)
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    8日以内出荷
    AC200V対応UPS 常時インバータ給電方式 出力容量:3000VA/2100W 正弦波出力 出力コンセント数:1個(C-19)、5個(C-13)、端子台(2系統) 切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP150XS(2個必要) 増設用バッテリ:BUM300S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
    仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300S、交換用バッテリ:BP150S*2個必要、交換用ファン:BUF3002S(フロント)/BUF1002S(リア)、取付金具:BUP300S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)213(W)×537(D)×432(H)mm消費電力(W)55W/155Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):C19(1個)、C13(5個)、端子台(2系統)出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)35Kg定格入力電圧(V)AC200V/AC220V/AC230V/AC240V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力C19、C13、端子台入力プラグNEMA L6-20P出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧AC200V±3%/AC220V±3%/AC230V±3%/AC240V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)200V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数6個出力容量(VA/W)最大3000/2100停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
  • ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.15 brembo

    ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.15

    brembo
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.15。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 GSXR600 01-03/GSXR750 00-03/GSXR1000 01-02/GSX1300R 99-05 に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08。スズキ[SUZUKI] GSX1300R HAYABUSA [ハヤブサ -K7] 99-07。スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 01-02。スズキ[SUZUKI] TL1000R 97。スズキ[SUZUKI] TL1000S 97。スズキ[SUZUKI] GSX-R750 00-03。スズキ[SUZUKI] GSX-R600 01-03。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
  • Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket ATHENA(アテナ)

    Friction Plates Kit with Clutch Cover Gasket

    ATHENA(アテナ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    62日以内出荷
    ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Steel Clutch Plates Kit ATHENA(アテナ)

    Steel Clutch Plates Kit

    ATHENA(アテナ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    62日以内出荷
    ハイパワーで長寿命の信頼性の高いクラッチキットになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有栓メスシリンダー PYREX(パイレックス)

    有栓メスシリンダー

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    63日以内出荷から108日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス