カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- 自動車純正部品(5)
- バイク部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「01107-06306」の検索結果

スマートフォン用高性能撮影レンズ ジェムズームU
アルファーミラージュ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル寸法(mm)65×95×25質量(g)36電源DC5V1A(充電式)レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他照明12灯LED色温度(K)約6000充電時間(分)約15連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
PULLPOフックセットスペアパーツ
KUKKO(クッコ)¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷適合ベアリング:6007-6013、6206、6210、6211、6306、6307 70-02と組み合わせてご使用ください全長(mm)156入数アーム:3、リング:5