「0115020bk」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースクロス 011 光洋化学
    ホワイト
    ブラック

    エースクロス 011

    光洋化学(91件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1巻
    当日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
  • エースクロス011アルミ 光洋化学

    エースクロス011アルミ

    光洋化学(11件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など仕様手で切断可能質量(g)190タイプ片面使用温度範囲-10~100℃伸度(%)3保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)12引張強度(N/25mm)170引張強度(N/50mm)351±49剥離紙なし展開力(N/25mm)1光沢あり特性耐候性粘着タイプ強力
  • ダクトクロス グレー 光洋化学

    ダクトクロス グレー

    光洋化学(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    強粘着で凹凸があってもよく付き、はがれにくいタイプです。 基材に特殊フラットヤーン(糸)を使用し、柔軟性があり扱いやすい万能タイプです。
    用途空調ダクトの保護・補修。 各種シート・テントの補修。RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • エースクロス031黒 粗面用 光洋化学

    エースクロス031黒 粗面用

    光洋化学(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500粘着力(N/10mm)19.6引張強度(N/10mm)70剥離紙片面
  • エースクロスSBW 光洋化学

    エースクロスSBW

    光洋化学(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修などタイプ両面
  • 気密防水テープ セキスイ
    ブラック
    ホワイト

    気密防水テープ

    セキスイ(24件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1巻
    当日出荷
    PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
    用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用特性気密防水
  • 気密防水テープ(片面タイプ) コニシ

    気密防水テープ(片面タイプ)

    コニシ(16件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷
    アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
    用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様片面タイプトラスコ品番376-2793質量(g)210粘着力(N/10mm)13剥離紙なし特性気密防水、耐久性、耐候性
  • パワーテープ アサヒペン
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ピンク

    パワーテープ

    アサヒペン(115件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
  • 気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所
    クリア
    ブラック

    気密・防水用アクリル片面テープ NO.418

    寺岡製作所(22件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1巻ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
    用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
    用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797色シルバーテープ幅(mm)48基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)テープ長さ(m)22テープ厚さ(mm)0.31粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
  • 防災用 窓ガラステープ エースクロス 光洋化学

    防災用 窓ガラステープ エースクロス

    光洋化学(4件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1巻
    当日出荷
    技術系災害救援NPO法人推奨!。窓ガラスや簡易養生に最適な防災用窓ガラステープ。しなやかなクロスタイプの基材を採用。引っ張っても切れない反面、良く貼りつきキレイに剥がせるため、台風や雨風の強い日の窓ガラス飛散防止にも活躍します。手切れ性抜群で作業性もアップ。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。災害に備える常備品にオススメです!
    用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風主な用途養生、窓ガラスの養生、飛散防止、台風、暴風雨、災害、防災、防風粘着力(N/25mm)10RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプはがせる
  • 防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ

    防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m

    モノタロウ(293件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻
    当日出荷
    強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
    用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
    トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースクロス031白 粗面用 光洋化学

    エースクロス031白 粗面用

    光洋化学
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(10巻)ほか
    翌々日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
  • 強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13 ニトムズ

    強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着)KZ-13

    ニトムズ(10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
    用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。質量(g)170主な用途補修用粘着力(N/10mm)11.39粘着力(N/25mm)28.48剥離紙ありRoHS指令(10物質対応)対応特性防水
  • 防水アルミテープブチル ニトムズ

    防水アルミテープブチル

    ニトムズ(27件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷
    耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。 アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
    用途屋根材・トタン板などの防水補修に粘着力(N/10mm)10.8引張強度(N/25mm)80.0引張強度(N/10mm)32粘着力(N/25mm)27.0セパレータあり剥離紙あり特性耐候性、耐水性、防水
  • エースクロス071 光洋化学

    エースクロス071

    光洋化学
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1箱(15巻)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    背面にシーリング材等がよく付きます トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
  • エースクロス011クリア 光洋化学

    エースクロス011クリア

    光洋化学
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(24巻)
    11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。色クリアタイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • 養生用エースクロスα 光洋化学
    クリア
    グリーン

    養生用エースクロスα

    光洋化学
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(18巻)
    翌日出荷
    手で簡単に切れ、作業性がとても良い建築・養生用テープです。糊は、養生テープの特殊粘着剤を使用し、糊残りしにくい仕様のため、安心してご使用いただけます。テープをカットした際、従来品より糸が出にくく、塗装がしやすいです。
    用途建築・塗装養生用主な用途塗装・養生用粘着力(N/25mm)10