カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 制御機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「01165-001」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GASKET KIT A   061A1165T01 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1165T01

    ホンダ
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET KIT B   061B1165T01 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1165T01

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
  • AXIS T91B47 ポールマウント アクシスコミュニケーションズ

    AXIS T91B47 ポールマウント

    アクシスコミュニケーションズ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
  • プレ-ト,ブリ-ザ 1PN-E1165-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,ブリ-ザ 1PN-E1165-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • NEC LAVIE Tab T11 (T1165/KAS・TAB11/F01) 用 保護フィルム 反射防止 アンチグレア さらさら操作 気泡防止 エレコム

    NEC LAVIE Tab T11 (T1165/KAS・TAB11/F01) 用 保護フィルム 反射防止 アンチグレア さらさら操作 気泡防止

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守り、さらさらした快適な操作を実現する、反射防止タイプの画面保護フィルムです。
    用途画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの画面保護フィルムです。 。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。 。指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付け時のズレを防止する固定シール付きで、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になっています。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(エアーレス・反射防止タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1対応機種LAVIE Tab T11(T1165/KAS)/LAVIE Tab T11(TAB11/F01)
  • NEC LAVIE Tab T11 (T1165/KAS・TAB11/F01) 用 保護フィルム 超透明 気泡防止 自己吸着 貼り直し可 エレコム

    NEC LAVIE Tab T11 (T1165/KAS・TAB11/F01) 用 保護フィルム 超透明 気泡防止 自己吸着 貼り直し可

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    気泡がキレイに抜けるエアーレスタイプ。画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。
    用途画面を傷や汚れから守る、超透明タイプの画面保護フィルムです。 。つやのある超透明加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 。フィルムを貼ったままでも端末操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付け時のズレを防止する固定シール付きで、位置決めが簡単。貼り付け面はセパレートカット構造のため貼り付けやすい加工になっています。 。※フィルムを画面に貼り付けると薄く痕が残ったように見えますが、時間がたつと目立たなくなります。 。フィルムがキレイに貼れる専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護フィルム(エアーレス・超透明タイプ)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ×1対応機種LAVIE Tab T11(T1165/KAS)/LAVIE Tab T11(TAB11/F01)
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形

    三菱電機(7件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から91日以内出荷
    回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅90cm・片面 ストア・エキスプレス

    新型ハコマルシェワゴン用上部フレーム(ブラック)用/中間棚セット 幅90cm・片面

    ストア・エキスプレス
    4,398税込4,838
    1セット
    翌日出荷
    ワゴン本体の端に上部フレームを取り付けた場合(壁面・対面利用時)、ワゴン奥行内に中間棚が収まります。新型ハコマルシェワゴン本体は、省スペースでも使い勝手の良い幅90×奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる幅90×奥行60cm、幅120×奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。
    用途セット内容:【2355-1162、2355-1163】木棚×1 ブラケット×2 【2355-1164、2355-1165】スチール棚×1 ブラケット×2 【2355-1166、2355-1167】トレー棚×1 ブラケット×2
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形

    三菱電機(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形

    三菱電機(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
  • 電気作業用ツールケースセット KNIPEX(クニペックス)

    電気作業用ツールケースセット

    KNIPEX(クニペックス)
    169,800税込186,780
    1セット
    翌日出荷
    絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), ストリッピングツール メス付き(16 20 165), ケーブルナイフ(98 52), コンビネーションプライヤー(03 06 180), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), ニッパー(70 06 160),Haunstetter PUK ソー150 x 240 mm (306125), Maurerfreund 塗装工用へら40 mm(3185-04), Picard 40mm平刷毛(75040-015), Picard127 x 94石膏ミキシングボウル(75063-000), Rennsteig タガネ250 x 10 mm (340 250 1), Rennsteig 電工用タガネ250 x 10 mm(361 252 1), Ruthe ロックスミスハンマー300g(3003010119), Rutheマレットハンマー300g(3003010119), Ruthe マレットハンマー1000g(3010030119), Stabila カーペンターペンシル(15212), Wera 検電器 247 0,5 x 3,0 x 70 mm(005655), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,4 x 2,5 x 80 mm(031580), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 0,6 x 3,5 x 100 mm(031582), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,0 x 5,5 x 125 mm(031587), Wera マイナスネジ用ドライバー 1160i 1,2 x 6,5 x 150 mm(031588), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH1 x 80 mm(031601), Wera ドライバー、プラスネジ Phillips 1162i PH2 x 100 mm(031603), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ1 x 80 mm(31611), Wera ドライバー、ポジドライブ 1165i PZ2 x 100 mm(31613)高品質工具24点のセットです。伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター付です。2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠付です。ラベル欄付きです(ラベル用シール2枚付き)人間工学に基づいたハンドルです。ABS 素材を使用した頑丈な仕様で、ブラックカラーです。アルミ製フレームです。金属ヒンジです。ふたの中に書類入れあります。汚れをはじく2枚のツールボードです(31個のツールポケット付)合計54個のインサートオプションです。
    仕様最大収納量(g):20質量(g)10290容量(L)33外寸(mm)W430×H280×D515内寸(mm)W350×H200×D480
  • コムリーワゴン 570×350×670mm コムラ製作所

    コムリーワゴン 570×350×670mm

    コムラ製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    天板はすべりにくいゴムマット付きです。
    材質本体/スチール、天板/塩ビシート質量(kg)7.5耐荷重(kg)約30(1段あたり・平均荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×670棚間隔(mm)349キャスター径(Φmm)30(ストッパー無し)アズワン品番0-1165-01棚高さ(mm)床から290
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形

    三菱電機
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から80日以内出荷
    保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。
    ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
  • 缶理想のトマトS20 伊藤園

    缶理想のトマトS20

    伊藤園(2件のレビュー)
    2,798税込3,022
    1箱(190g×20本)
    4日以内出荷
    厳選された完熟トマトを使用し、理想の”おいしさ”と”栄養”を追求したトマト100%飲料です(砂糖・食塩無添加)。トマト由来の栄養成分であるリコピンを含有していますので、美容と健康を気にされる方におすすめです。
    容器本数20アズワン品番65-0430-31原材料トマトジュース(濃縮トマト還元)、濃縮トマト汁栄養成分エネルギー 70kcal、たんぱく質 2.9g、脂質 0g、炭水化物 15.1g、糖質 12.9g(糖類 10.8g)、食物繊維 2.2g、食塩相当量 0~0.4g、カリウム 509~1165mg、ビタミンE 2.7mg、ビタミンK 1~18μg、リコピン 28mg
  • ラチェットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ラチェットドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    55,980税込61,578
    1セット
    翌日出荷
    正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバーセット。
    セット内容ラチェットドライバー(4008-1);プラスビット(1221;1222;1223);ポジドライブビット(PZ1221;PZ1222;PZ1223);イジリ止め付きヘクスローブビット(1440;1441;1442;1443;1445;1446);ヘックスビット(1301;1302;1303);マイナスビット(1163;1165;1166);1/4"SQx1/4"HEXアダプター(3115/1);1/4"SQソケット(40-4;5;5.5;6;7;8;10;11;13)ケース寸法(mm)322×134×57商品構成セット品差込角(HEX)1/4
  • OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。扉裏面及びボデー側面には溶接ナット付で、配線及び機器取付けに便利です。天面は照明パネルの取付けが可能です。ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。ドアストッパ付です。
    材質設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmキャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3屋根:2.3基台:3.2、4.5下面開口プレート:1.6
  • デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ エスコ

    デジタルアルミレベル マグネット付 EA721JRシリーズ

    エスコ
    21,600税込23,760
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
  • アズピュア 真空ピンセット アズピュア(アズワン)

    アズピュア 真空ピンセット

    アズピュア(アズワン)
    20,700税込22,770
    1個
    翌々日出荷
    最大120gまでピックアップが可能です(Φ10mmパッド使用時)。 電子部品の組立工程など、長時間の作業も快適に行えます。
    付属品ベントノズル(A1165:Φ1.1mm)×1個、Φ5mm(A1312)パッド×1個、Φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース材質(パッド)導電性シリコンゴム質量(g)43(電池含まず)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)本体寸法(mm)130×29×22アズワン品番2-2134-01
  • ネオアリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤 ケミプロ化成

    ネオアリシス 木材防腐剤・防虫・防カビ剤

    ケミプロ化成(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(14L)
    3日以内出荷
    ■[木材の保存剤] 木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です ■[木材の奥までガード] 木材中の浸透性に優れ、効力を長く持続します。 ■[安全性を配慮した 非有機リン系 を使用] 有効成分は安全性に配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[塗装等に影響なし] 塗膜を形成せず、塗装や接着に影響を及ぼしません。
    用途[木材の保存] 建築材料/家屋建材など使用場所:デッキ/フェンス/エクステリアなど 【使えないもの】 以下の物には、移動する・使わない等、本品がかからないようにして下さい。また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。 [火気厳禁] 下記のあるところでは使用しないで下さい。 [水質を汚染する可能性] 井戸/養魚池等 ※上記の場所に飛散、流入しないように注意して下さい。 [その他] 下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。 食器/食品/おもちゃ/衣類/おもちゃ/ペット/飼料/庭木/草花/等 [換気が不十分な場所] 既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。 [使用後の容器について] 使用後の容器はむやみに放置せず、他の目的に使用しないで下さい。 【ご使用方法】 [塗装前に1] 塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキ、ニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。 [塗装前に2] 容器のふたを開ける前に、十分振り動かしてよく混ぜ、中身を均一にして下さい。薄めず原液のまま使用し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。 [塗装前に3] 木材表面に1m2当り300ml程度処理して下さい。 ※処理回数は2回が標準です。2回目は5時間以上経ってから処理してください。 また、木材によって吸収量には差があります。 [服装について] 使用の際は保護マスク、保護メガネ、手袋(油を通さないもの)を着用し、薬液を吸込んだり、浴びたりしないように十分注意してください。 [作業環境について] 有機溶剤が含まれておりますので、長時間臭いをかぐと、頭痛・めまい。吐き気などを起こす事があります。風通しをよくして作業してください。 [中断する際は] 作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸してください。 [使用後は] 使用後はあたま、手足など露出した部分を石鹸で良く洗い、うがいをして下さい。また作業着は洗濯して下さい。 [用具の処理は] 使い終えた刷毛や用具は、まず新聞紙などで拭き取り、その後ペイントうすめ液で洗ってください。主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類乾燥時間約4~6日危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1165 UNION(ユニオン)

    【オーダー】ドアハンドル 角型 ストレートタイプ G1165

    UNION(ユニオン)
    64,980税込71,478
    1組
    3日以内出荷
    仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1165LZ SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32G-1165LZ

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    25日以内出荷
    ストローク(mm)1165作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業

    OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット

    日東工業
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    両側面・扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。ルーバー部は金網が付いています。機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
    材質タイプルーバー付タイプ設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業

    OE-DA 屋外用熱対策自立キャビネット

    日東工業
    128,800税込141,680
    1個
    7日以内出荷
    遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
    材質タイプ遮光板付タイプ保護等級IP54設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット 日東工業

    OE-LDA 屋外用熱対策自立キャビネット

    日東工業
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
    材質タイプルーバー・遮光板付タイプ保護等級IP23D設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    439,800税込483,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-L-TR●コード番号:227-1165アズワン品番65-7570-96
  • 基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1165アズワン品番65-7689-40
  • 風呂フタ 組フタ INAX(LIXIL)

    風呂フタ 組フタ

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
  • 銅合金 異径ニップル BS RN1/4x1/8 鈴木ブロンズ継手

    銅合金 異径ニップル BS RN1/4x1/8

    鈴木ブロンズ継手
    339税込373
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:RN1/4x1/8●全長A(mm):28●角部形状:6角●対辺径S(mm):17●ネジ長さE1(mm):12●ネジ長さE2:9●コード番号:303-0001165アズワン品番67-4856-04
  • CS Series(CS1F125) SMC

    CS Series(CS1F125)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN180-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1DN180-~)

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
    タイプ(N) 無給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)180材質(チューブ)(-) 鉄
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~)

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA63) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1LA63)

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    30日以内出荷
    クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
  • XWシリーズ オープン棚2段 上段用<配送時組立サービス付> イトーキ

    XWシリーズ オープン棚2段 上段用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    129,800税込142,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様棚板(H850:1枚 H1165:2枚)付幅(mm)800材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)16.5オークダークブラウン高さ(mm)850奥行(mm)485材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • XWシリーズ 両開き扉3段 上段用<配送時組立サービス付> イトーキ

    XWシリーズ 両開き扉3段 上段用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様棚板(H850:1枚 H1165:2枚)付幅(mm)800材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)32.5オークダークブラウン高さ(mm)1165奥行(mm)485材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • XWシリーズ 両開き扉2段 上段用<配送時組立サービス付> イトーキ

    XWシリーズ 両開き扉2段 上段用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    179,800税込197,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様棚板(H850:1枚 H1165:2枚)付幅(mm)800材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)26オークダークブラウン高さ(mm)850奥行(mm)485材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • XWシリーズ オープン棚3段 上段用<配送時組立サービス付> イトーキ

    XWシリーズ オープン棚3段 上段用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    139,800税込153,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様棚板(H850:1枚 H1165:2枚)付幅(mm)800材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)19.5オークダークブラウン高さ(mm)1165奥行(mm)485材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • XWシリーズ ガラス両開き扉3段 上段用<配送時組立サービス付> イトーキ

    XWシリーズ ガラス両開き扉3段 上段用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    229,800税込252,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様棚板(H850:1枚 H1165:2枚)付幅(mm)800材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)35オークダークブラウン高さ(mm)1165奥行(mm)485材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • XWシリーズ ガラス両開き扉2段 上段用<配送時組立サービス付> イトーキ

    XWシリーズ ガラス両開き扉2段 上段用<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    189,800税込208,780
    1台
    30日以内出荷
    仕様棚板(H850:1枚 H1165:2枚)付幅(mm)800材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)28.5オークダークブラウン高さ(mm)850奥行(mm)485材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形 三菱電機

    高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRF形

    三菱電機
    79,980税込87,978
    1台
    73日以内出荷から80日以内出荷
    ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)