カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • 電気材料(5)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「014535-3680」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンエアーフィルタープレミアム DENSO(デンソー)

    クリーンエアーフィルタープレミアム

    DENSO(デンソー)(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)

    クリーンエアーフィルター

    DENSO(デンソー)(194件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアコンフィルター プレミアム DENSO(デンソー)

    エアコンフィルター プレミアム

    DENSO(デンソー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • エアコンフィルタ高機能(FG) スバル

    エアコンフィルタ高機能(FG)

    スバル
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1150件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • 0.65mm*2対 NSケーブル (グレー) 日本製線

    0.65mm*2対 NSケーブル (グレー)

    日本製線
    19,980税込21,978
    1箱
    6日以内出荷
    電子ボタンケーブル 0.65mm×2P 灰色 200m箱巻き。
    グレー長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,282税込1,410
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 標識 廃棄物保管場所 モノタロウ

    標識 廃棄物保管場所

    モノタロウ(72件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。 油性ペンで書き込みできます。
    用途工事現場等仕様四隅に穴あり材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.8取付方式4隅穴寸法(縦×横)(mm)600×600取付穴径(Φmm)3
  • キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメント

    キャビンフィルタエアクリィーズユニサード

    東洋エレメント
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
    用途車内の快適、空気の安心
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    各種インターフェースの入出力ボードを柔軟に組み合わせることができるモジュール式マトリックススイッチャー用4K対応4ポートHDMI出力ボード。解像度-HDTV解像度(480p、720p、1080i、1080p(1920×1080))、4K(4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4))。オーディオ対応-HDMI信号からアナログステレオオーディオへのディエンベデッドが可能。4Kスケーラー機能-入力解像度をディスプレイの最適な表示解像度にスケーリング。シームレス切替-フレームバッファーによる継続的なビデオストリーム、リアルタイムな切替、安定した信号送信が可能※1、2。ビデオウォール表示-直観的で使いやすいwebGUIを使用してビデオウォールのレイアウトが作成可能※2。EDIDエキスパート機能-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。ケーブル品質テスター-HDMIケーブルの品質が確認可能。フレームシンク-スケーラーからの出力フレームレートを入力信号のフレームレートに同期させることによる画像のティアリングを防止。CEC準拠。※1シームレス切替を有効にした場合、ビデオ出力は3D、DeepColorやインターレース解像度(例:1080i)を表示できません。これらの機能を使用する場合は、シームレス切替機能を無効にしてください。。※2シームレス切替またはビデオウォール機能を有効にした場合、映像が適切に表示されないことがあります。その場合は、ディスプレイの表示設定を調節してください。
    用途VM8814は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4K対応4ポートHDMI出力ボードです。適合VM1600、VM1600A、VM3200セット内容5極着脱式ターミナルブロック×4、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×4、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離ディスプレイデバイスとの最大距離:15mケース質量(kg)0.65(1.43lb)消費電力20W:94BTU材質(ケース)メタル動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと関連部品ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM7804、VM8804アズワン品番64-8301-52ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×238×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ディスプレイ】最大4ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)・4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2、CEC互換品番ビデオエクステンダー(IPタイプ)VE66DTH・ビデオコンバーターVC486・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE2812R、VE883、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE811、VE1812、VE801・ビデオマトリックススイッチャーVM3250、VM1600A、VM3200・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D20H・アクセサリー2X-EA12オーディオ出力5極着脱式ターミナルブロック×4※オーディオ信号の種類:ステレオ、バランス/アンバランス
  • 0.65mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱 日本製線

    0.65mm*2対 カッド形PE屋内線 200m/箱

    日本製線
    17,980税込19,778
    1箱
    6日以内出荷
    2対カッド型PE屋内線 0.65mm×2P 200m箱巻き。
    長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.65
  • 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY

    電子ボタン電話用ケーブル

    JAPPY
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。
    種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
  • 遮へい付き着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    遮へい付き着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    1,698税込1,868
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    全線心識別、耐雑音性
    用途構内通信回線