カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「01461-00021」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラックス比重計 安藤計器製工所フラックス比重計安藤計器製工所
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
フラックスの比重計測に使用します。
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Rローラ F12200椿本チエイン
2,898税込3,188
1リンク
3日以内出荷から16日以内出荷
ピッチ(mm)200ピッチメートル系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1寸法E(mm)32概略質量(kg/m)11.6ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Rプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)40.5ピン長L2(mm)43ピン径D(mm)15.9プレート幅H(mm)44.5ローラ形式Rローラ最大許容張力(kN)26.6
スチール製ローラコンベヤR5723D型1500LX R5723DX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR5723D型1500LX R5723DX1500Lシリーズマキテック
88,980税込97,878
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。削り出しベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
371-01-01-11 ビーカー特集