カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「01473-s2a」の検索結果

ギヤオイル WR7590G
WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)¥132,000税込¥145,2001缶(20L)当日出荷Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性
シールキット
制研化学工業¥2,698税込¥2,9681セット6日以内出荷主な適合純正品番01436-SR3-V00・01463-S04-V00・01463-S04-V01・01463-S2A-000・01463-S2A-010・01463-SR3-V00・01463-ST7-V00・5-86003-155-0・5-86003155・5-86009-947-0・5-86009947・AY600-HN005・V9127-H009メーカーホンダ主な使用車種フィット他社参考品番(ミヤコ)TP-68