カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 自動車純正部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 自動車補修部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「01517-06308」の検索結果

(+)丸皿小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状丸皿穴の形状十字穴
深溝玉軸受 6300番台 開放形
NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ)
YAMAHA(ヤマハ)(171件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(500mL)当日出荷メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状水溶性
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(12個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4