カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 自動車純正部品(3)
絞り込み
「01527-00021」の検索結果

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF12200
椿本チエイン¥3,398税込¥3,7381リンク5日以内出荷から22日以内出荷仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)200リンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)12.1ローラ径(Φmm)65チェーンNo.RF12200Fプレート厚(mm)7.9最小引張強度(kN)158平均引張強度(kN)186チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)26.6
ローラーベアリング 内径46.2mm レース幅21mm
SKF(日本エスケイエフ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 46.2 mm、外径 80 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ仕様●内径:46.2mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:21mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:210-1527アズワン品番65-7951-13
ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-300-1500シリーズ
マキテック¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。 ベルト幅300mm 機長1500mm 定格出力40W 標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理) センタードライブ