カテゴリ

  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「016-6125」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカーシンナー ロックペイント

    ラッカーシンナー

    ロックペイント(9件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(17L)
    3日以内出荷
    ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ボルト L:16 09103-06125 スズキ

    ボルト L:16 09103-06125

    スズキ
    ¥79税込¥87
    1個
    4日以内出荷
  • センサー ターン キャンセル (J0) MAZDA(マツダ)

    センサー ターン キャンセル (J0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
  • BOLT,SOCKET,8X25  90166125782 ホンダ

    BOLT,SOCKET,8X25 90166125782

    ホンダ
    ¥379税込¥417
    1個
    5日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    操作部に標準装備しています。色変更などのときお申しつけください。LEDランプ用の場合、LEDの発光色に合せお使いください。IP40用とIP65耐油形用では材質が異なりますので、スイッチ仕様に合せてお選びください。
  • Lapp ケーブルグランドロックナット LAPP

    Lapp ケーブルグランドロックナット

    LAPP
    ¥419~税込¥461~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気工事向け工具セット Wera

    電気工事向け工具セット

    Wera
    ¥239,800税込¥263,780
    1セット
    翌日出荷
    Wera、Jung、KNIPEX、Lyra、PICARD、PUK、Stabilaの製品を使用した、電気技師にとって最も重要な73のツールを備えたコンパクトなツールセットです。Wera 2go システムのコンパクトなツールコンテナのおかげで、移動が大幅に容易になります。ねじ回し、彫刻刀、ほぞ穴加工用のノミドライバーと4本のVDEドライバーが付属しており、そのうち2本には余分な錆を防ぐステンレス鋼の刃が付いています。
    セット内容ツールコンテナ 004351(3個)、スピードラチェットレンチセット 004016(28点入)、マルチカラーLキーレンチセット 022210(9点入)、差替式絶縁ドライバーセット 057484(16点入)、マイナスドライバー 018266(1.2×7mm)、絶縁プラスドライバー 022734(PH2)、絶縁ポジドライバー 022741(PZ2)、絶縁マイナスドライバー 006125・006440(1.2×6.5・0.6×3.5mm)、クイックスパナ 020100(10-13mm×7/16-1/2”)、KNIPEXコンビネーションプライヤー 0106-160(160mm)、KNIPEX穴付絶縁ニッパー 1426-160、KNIPEX絶縁先長ラジオペンチ 2616-200、KNIPEX絶縁コブラウォーターポンププライヤー 8726-250、KNIPEX絶縁ケーブルナイフ 9852、KNIPEXユニバーサルエルゴストリップ 1695-01、PUK2200ハンドソーフレーム、Lyra建設マーカー DRY PROFI 4494202、STABILA水準器ポケット電動 17775、STABILA水準器 02281(70、30cm)、STABILA木製折りたたみ定規 01104(2m)、PICARDフィッターズハンマ 000101-0400(400g)、Jung左官カップ 946 127 00(127mm)、Jungスクレーピングナイフ 922 050 00
  • トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ 象印チェンブロック

    トップランニング式電動サドル ウレタン車輪 低速型 TWSLシリーズ

    象印チェンブロック
    ¥709,800税込¥780,780
    1台
    翌日出荷から11日以内出荷
    走行音の小さいウレタン車輪を装着しているため、なめらかに走行します。騒音・振動に特に気をつけなければいけない立地条件での使用に適しています。電動走行クレーンの無軌条サドルとして
  • 鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT) 三菱マテリアル

    鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TCMT)

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。
    用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M
  • 交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業

    交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)

    渡辺電機工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~0.9999RoHS指令(10物質対応)対応
  • Lapp Cable ケーブルグランドロックナット Lapp Cable

    Lapp Cable ケーブルグランドロックナット

    Lapp Cable
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様材質:ガラス繊維PA 、 ネジ径:M12 、 色:黒 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 ねじピッチ1.5 mm. メートルねじロックナット. これらのLapp製Skintopケーブルグランドロックナットは、適合するSkintopケーブルグランドを使用して、パネル、ジャンクションボックス、及び機械ハウジングを確実に固定できます。 取り付けが簡単なねじを使用して、ケーブルグランドをねじ山のない穴に通して取り付けて、最大限の機械的安定性を確保できます。 これらのロックナットには、堅牢なポリアミドガラス繊維強化ロックナットが採用されており、優れた温度耐性を備えています。また、組み立て工具用の支持面を備えています。これにより、ロックナットとハウジングが損傷したり傷が付いたりしないようになっています。 特長と利点 堅牢なガラス繊維強化構造 組み立てが簡単 耐熱性 動作温度範囲: -20 → +100 ℃ メートルサイズ 用途 これらのロックナットは、次のような用途でよく使用されるSkintop STケーブルグランドに適合します。 機械及び機器製造 太陽光電池技術 オートメーション技術 環境 このケーブルグランドロックナットは、単体で耐環境性は備えていませんが、併用するケーブルグランドのIP保護等級を損なうことはありません。 アクセサリ これらのロックナットは、PGねじ付きSkintop STケーブルグランドに適合します。 389-577 389-577 : グレーSkintopケーブルグランド、PG7、IP68 389-583 389-583 : グレーSkintopケーブルグランド、PG9、IP68 389-599 389-599 : グレーSkintopケーブルグランド、PG11、IP68 389-606 389-606 : グレーSkintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 389-612 389-612 : グレーSkintopケーブルグランド、PG16、IP68 392-056 392-056 : グレーSkintopケーブルグランド、PG21、IP68 392-062 392-062 : グレーSkintopケーブルグランド、PG29、IP68 182-9127 182-9127 : グレーSkintopケーブルグランド、PG36、IP68 182-9133 182-9133 : グレーSkintopケーブルグランド、PG42、IP68 206-6080 206-6080 : 黒Skintopケーブルグランド、PG7、IP68 206-6096 206-6096 : 黒Skintopケーブルグランド、PG9、IP68 206-6103 206-6103 : 黒Skintopケーブルグランド、PG11、IP68 206-6119 206-6119 : 黒Skintopケーブルグランド、PG13.5、IP68 206-6125 206-6125 : 黒Skintopケーブルグランド、PG16、IP68 206-6131 206-6131 : 黒Skintopケーブルグランド、PG21、IP68 206-6147 206-6147 : 黒Skintopケーブルグランド、PG29、IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-11シリーズ コノエ

    30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-11シリーズ

    コノエ
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
  • スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク35mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-35-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)

    スピードコントローラー付シリンダΦ16ストローク35mm横方向・マグネット CS03R-16S-ND-35-Pシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥9,098税込¥10,008
    1個
    63日以内出荷
    スピードコントローラを内蔵したシリンダです。ワーク搬送工程に。
  • SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16 ベン

    SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16

    ベン
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    90日以内出荷
    材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁
  • SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16L ベン

    SCPH全量式安全弁 蒸気用【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16L

    ベン
    ¥1,998,000税込¥2,197,800
    1台
    90日以内出荷
    材質SCPH形式全量式接続JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)使用流体蒸気バルブ種類安全弁