曜日別特売

SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16

SCPH全量式安全弁【フランジ・レバー無・1.0MPa】 SF16 - ベン
材質
SCPH
形式
全量式
接続
JIS 10KRF(入口)× JIS 10KFF(出口)
使用流体
空気・気体・液体
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全84種類を絞り込む
呼び径
84種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349600SF16-C665A65A0.21~0.25
¥961,000
¥839,800
¥923,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03349871SF16-C440A40A0.15~0.18
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349880SF16-CA100A100A0.43~0.5
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350160SF16-C550A50A0.18~0.21
¥758,000
¥659,800
¥725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350266SF16-CA50A50A0.43~0.5
¥758,000
¥659,800
¥725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350318SF16-CC100A100A0.65~0.8
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350361SF16-CB80A80A0.5~0.65
¥1,197,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350537SF16-CB50A50A0.5~0.65
¥758,000
¥659,800
¥725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03350686SF16-C7150A150A0.25~0.3
¥3,105,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350912SF16-C8125A125A0.3~0.36
¥2,321,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03350966SF16-CD100A100A0.8~1.0
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351009SF16-CC125A125A0.65~0.8
¥2,321,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351106SF16-C980A80A0.36~0.43
¥1,197,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03351140SF16-C740A40A0.25~0.3
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351246SF16-C240A40A0.1~0.12
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351377SF16-CC50A50A0.65~0.8
¥758,000
¥659,800
¥725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351980SF16-CC65A65A0.65~0.8
¥961,000
¥839,800
¥923,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352226SF16-C565A65A0.18~0.21
¥961,000
¥839,800
¥923,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352366SF16-C450A50A0.15~0.18
¥758,000
¥659,800
¥725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352470SF16-CD40A40A0.8~1.0
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352558SF16-C7125A125A0.25~0.3
¥2,321,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352637SF16-C865A65A0.3~0.36
¥961,000
¥839,800
¥923,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03352908SF16-CA80A80A0.43~0.5
¥1,197,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353206SF16-C9100A100A0.36~0.43
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353346SF16-C2125A125A0.1~0.12
¥2,321,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353800SF16-C2150A150A0.1~0.12
¥3,105,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353967SF16-CD65A65A0.8~1.0
¥961,000
¥839,800
¥923,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03353976SF16-C840A40A0.3~0.36
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354010SF16-CD125A125A0.8~1.0
¥2,321,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354046SF16-CB40A40A0.5~0.65
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354116SF16-C880A80A0.3~0.36
¥1,197,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354159SF16-C6125A125A0.21~0.25
¥2,321,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354387SF16-C540A40A0.18~0.21
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354430SF16-CA150A150A0.43~0.5
¥3,105,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354588SF16-C940A40A0.36~0.43
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354780SF16-C4150A150A0.15~0.18
¥3,105,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03354832SF16-CB125A125A0.5~0.65
¥2,321,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355306SF16-C750A50A0.25~0.3
¥758,000
¥659,800
¥725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355428SF16-C2100A100A0.1~0.12
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355559SF16-CB150A150A0.5~0.65
¥3,105,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355568SF16-C3100A100A0.12~0.15
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355620SF16-C340A40A0.12~0.15
¥634,000
¥549,800
¥604,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355778SF16-C680A80A0.21~0.25
¥1,197,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03355909SF16-C8150A150A0.3~0.36
¥3,105,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356128SF16-CB100A100A0.5~0.65
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356171SF16-C380A80A0.12~0.15
¥1,197,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356241SF16-C5150A150A0.18~0.21
¥3,105,000
¥2,698,000
¥2,967,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356399SF16-C6100A100A0.21~0.25
¥1,721,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
03356460SF16-CD50A50A0.8~1.0
¥758,000
¥659,800
¥725,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03356609SF16-C480A80A0.15~0.18
¥1,197,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする