カテゴリ

  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「0170-116」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミハンドル BEST[金物]アルミハンドルBEST[金物](3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本シルバー寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35取手取手
リーンフォースメント(R) ベルト ラ (NA) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント(R) ベルト ラ (NA)MAZDA(マツダ)
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
平袋 純白ロール カクケイ平袋 純白ロールカクケイ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚×5束)
当日出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質純白35g/m2
LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマLEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】屋外作業などに役立つ、固定して空間全体を広く明るく照らすクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。 別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。コード長さ(m)5配光角度(°)110光色昼光色定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500材質アルミダイカスト、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467芯数2芯・3芯兼用保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)90mm演色指数(Ra)83電球の種類LED
名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズPLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(50枚)
当日出荷
展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。カードがとびでないフラップ付きです。負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。※中紙は入っておりません。
用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札材質41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐)外形寸法(幅W×高さH)(mm)名札部:116×170ひも長(mm)約1000(結び目含む)太さ(mm)ひも:2適合カードサイズ(mm)W100×H148グリーン購入法適合
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から14日以内出荷
平袋 茶Kロール カクケイ平袋 茶Kロールカクケイ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(100枚×5束)
当日出荷から10日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質筋入クラフト32g/m2
16mmクイックエルボ グローベン16mmクイックエルボグローベン
479税込527
1個
当日出荷
16mmポリチューブ、ドリップチューブを直角に曲げる時に使います。 専用工具を使わず差し込むだけで接続出来ます。
用途自動散水用のチューブ接続部材仕様16mmチューブ用トラスコ品番109-9207材質ABS樹脂
平袋 いちご カクケイ平袋 いちごカクケイ(2件のレビュー)
949税込1,044
1袋(200枚)
当日出荷
種類平袋
D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車のディスクパットを押し付けるピストンです。
ECO卓上日めくりカレンダー キングコーポレーションECO卓上日めくりカレンダーキングコーポレーション
829税込912
1冊
当日出荷
トラスコ品番707-8922寸法(mm)台紙含む:170×80、本文:116×80サイズ日めくり縦(mm)170横(mm)80
ECO小型日めくり キングコーポレーションECO小型日めくりキングコーポレーション
899税込989
1冊
当日出荷
トラスコ品番707-8900寸法(mm)台紙含む:170×80、本文:116×80サイズ日めくり縦(mm)210横(mm)120
平袋 袋工房純白 カクケイ平袋 袋工房純白カクケイ
2,998税込3,298
1セット(200枚×5袋)
当日出荷から7日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質純白35g/m2
16mmチューブホルダー(10個入) グローベン16mmチューブホルダー(10個入)グローベン
789税込868
1袋(10個)
当日出荷
16mmチューブの固定が簡単にできます。
用途自動散水用のチューブ固定部材に材質ポリプロピレン樹脂トラスコ品番809-2612適合ホースC10PP116・C10PP150Y・C10PP170Y使用圧力(kPa)300
コンビネーションレンチセット(7丁組) トップ工業コンビネーションレンチセット(7丁組)トップ工業
7,598税込8,358
1セット(7本)
当日出荷
スパナとメガネの組合せ。メガネ部は15°角度付き、本締め強度有り、ボルト・ナットを痛めない12角サーフェースタイプです。1サイズにスパナとメガネ機能を組み合わせたレンチです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容CW-8、10、12、13、14、17、19、WH-7000Y材質Cr-V全長(mm)(CW-8)116、(CW-10)124、(CW-12)152、(CW-13)160、(CW-14)170、(CW-17)214、(CW-19)239質量(g)(全体)580、(CW-8)20、(CW-10)35、(CW-12)60、(CW-13)70、(CW-14)85、(CW-17)150、(CW-19)165許容トルク(N・m)(CW-8)スパナ部:15/メガネ部:31、(CW-10)スパナ部:30/メガネ部:62、(CW-12)スパナ部:50/メガネ部:103、(CW-13)スパナ部:62/メガネ部:124、(CW-14)スパナ部:76/メガネ部:165、(CW-17)スパナ部:132/メガネ部:268、(CW-19)スパナ部:169/メガネ部:330アズワン品番64-8474-67メガネ厚さ(mm)(CW-8)6、(CW-10)7、(CW-12)8、(CW-13)8.5、(CW-14)9、(CW-17)10、(CW-19)11スパナ厚さ(mm)(CW-8)3.6、(CW-10)4.6、(CW-12)5.6、(CW-13)6.1、(CW-14)6.6、(CW-17)7.6、(CW-19)8.1
ホルダー ライセンス プレート (E1) MAZDA(マツダ)ホルダー ライセンス プレート (E1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
キャップ ホイール (H1) MAZDA(マツダ)キャップ ホイール (H1)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
スイッチリヤーワイパー&ウォッシャー (G1) MAZDA(マツダ)スイッチリヤーワイパー&ウォッシャー (G1)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具) 岩崎電気高天井用ランプホルダ(配光可変形 懸垂形吊具)岩崎電気
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
CLO 18-8深型組バット アミ 大屋金属CLO 18-8深型組バット アミ大屋金属
449税込494
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質18-8ステンレス商品タイプアミ
自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形 川本ポンプ(川本製作所)自吸式カスケードポンプ CS-C形・CS2形・CS3形川本ポンプ(川本製作所)
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷から37日以内出荷
冷却水用。農業用。機械セット用。その他一般揚水用。
接続方法JIS10Kフランジ
ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用) 岩崎電気ホルダ 耐震形ホルダ (横・縦振動用)岩崎電気
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ソケットE39適合ランプHIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ワン折 アクタワン折アクタ
6,998税込7,698
1ケース(50枚×8袋)
4日以内出荷
上品なウッド容器で高級感が有ります。寿司1人、ちらし寿司容器に利用されます。3点セット(縁・底・蓋)でお使い下さい。
ネタ箱 傾斜型 目皿・アクリル蓋付 用美(ヤマコー)ネタ箱 傾斜型 目皿・アクリル蓋付用美(ヤマコー)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×290×170(116)内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約276×266×146(93)(目皿から87(76))
汁次(樹脂製)天目 若泉漆器汁次(樹脂製)天目若泉漆器
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
変色しにくく、劣化にもハードな強化樹脂です。
ヤンマーセンター ナタ爪セット 日本ブレードヤンマーセンター ナタ爪セット日本ブレード
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
ナタ爪セットです。
リプライコール セット エコー総合企画リプライコール セットエコー総合企画
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!
仕様【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池チャンネル数20到達距離(m)約100電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
オフセットアダプターSS BIGMAN(ビッグマン)オフセットアダプターSSBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ATSシリーズ専用のオフセットアダプター。対象のツールフックをセットすると、ベース板1枚分、約85mm下方向に下がり接続フック部分からスイング仕様になります。
用途ATS-112、ATS-113、ATS-114、ATS-115、ATS-116をスイング仕様に変更するアダプター。材質【本体】アルミ合金、【リベット】ステンレス、【フック】K5鋼寸法(mm)98×45×12ブラック品番【使用可能】ATS-112・ATS-113・ATS-114・ATS115-・ATS-116・ATS-164・ATS-165・ATS-166・ATS-167・ATS-168・ATS-169・ATS-170質量(g)35タイプSS穴幅(mm)ベルト:62最大使用質量(kg)【工具】1
平袋 クローバー カクケイ平袋 クローバーカクケイ
3,898税込4,288
1セット(200枚×5袋)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質純白35g/m2
汁次(樹脂製)青磁 若泉漆器汁次(樹脂製)青磁若泉漆器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
変色しにくく、劣化にもハードな強化樹脂です。
平袋 新ハート カクケイ平袋 新ハートカクケイ(1件のレビュー)
799税込879
1袋(200枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質純白ロール35g/m2
ちょこっと袋 カクケイちょこっと袋カクケイ(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(10枚×10袋)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
幅(mm)116高さ(mm)170寸法(幅W×高さH)(mm)116×170質量(g/枚)20
平袋 茶Kハート カクケイ平袋 茶Kハートカクケイ
799税込879
1袋(200枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質筋入クラフト32g/m2
平袋 英文字 カクケイ平袋 英文字カクケイ
4,798税込5,278
1セット(200枚×5袋)
6日以内出荷から7日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質筋入クラフト32g/m2
平袋 袋工房茶K カクケイ平袋 袋工房茶Kカクケイ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(200枚×5袋)
7日以内出荷
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質筋入クラフト32g/m2
患者呼出システムリプライコールセット エコー総合企画患者呼出システムリプライコールセットエコー総合企画
329,800税込362,780
1式(10台)
7日以内出荷
待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。 新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。 特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。
セット内容受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1質量(g)(送信機)200、(受信機)100、(充電機)550電源(送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54充電時間(時間)6松吉医科器械コード23-2015-00
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
8,810税込9,691
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
8,810税込9,691
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCP形:308●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/60、L/220、A/60、J/170、N/17、N1/27、H1/23、H2/116、H5/122、B/52、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9329-20